2,496件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーシートや防災シートの接続に便利です。
長さ(mm)600 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約1 太さ(mm)約7
1セット(100本)
550 税込605
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)22.7 種類裸圧着スリーブ エスコ品番EA538MF-22 内径(Φmm)2.3 外径(Φmm)4.5 スリーブ形状リングスリープ
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

全長(mm)26.7 種類裸圧着スリーブ エスコ品番EA538MF-23 内径(Φmm)3.5 外径(Φmm)6.8 スリーブ形状リングスリープ
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

全長(mm)22.7 種類裸圧着スリーブ エスコ品番EA538MF-21 内径(Φmm)1.8 外径(Φmm)4 スリーブ形状リングスリープ
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

接続ケーブル 。EA742HH、HL-1用。
ケーブル長(m)1.5
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

全長(mm)35.8 種類裸圧着スリーブ エスコ品番EA538MF-24 内径(Φmm)5.1 外径(Φmm)8.5 スリーブ形状リングスリープ
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

仕様●材質:接続子:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●型式:CE-8●抱合範囲(撚線)mm2:4.0~9.0●全長(mm):24.5●入数:8 アズワン品番65-2140-11
1パック(8個)
605 税込666
翌日出荷

片側:ピンロックジョイント差し込み側。片側:丸ターミナル。
端子ねじM8 寸法(m)0.26 寸法(mm2)22
1組(2本)
4,990 税込5,489
翌日出荷

撚線を接続する場合は、別売の補助銅スリーブに撚線を挿入してから圧着してください
1パック(100個)
5,960 税込6,556
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
220 税込242
翌日出荷


仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル アズワン品番65-2139-99
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 質量(g)1 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-82
1個
85 税込94
翌日出荷

1個
1,010 税込1,111
当日出荷

材質ポリアミド樹脂 質量(g)1.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-83
1個
110 税込121
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 質量(g)0.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-81
1個
75 税込83
翌日出荷


材質ポリアミド樹脂 質量(g)3.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-80
1個
165 税込182
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 質量(g)2.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-79
1個
135 税込149
翌日出荷

仕様●撚線:0.75~1.25●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル アズワン品番65-2140-68
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル アズワン品番65-2140-63
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

仕様●撚線:0.75~1.25mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニル アズワン品番65-2140-62
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷

両端子金メッキ仕様 3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ 4K8K対応 RoHS対応品
ケーブル長(m)5m 接続ストレートスクリュー×L型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

両端子金メッキ仕様 3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ 4K8K対応 RoHS対応品
ケーブル長(m)3m 接続ストレートスクリュー×L型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)2.0m 接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)1.0m 接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)5.0m 接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)3.0m 接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ 全長(mm)56.4 質量(g)8.221 定格32A 定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII 適合規格IEC EN 61010-031 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744 ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下 適合プラグΦ4mm メッキ導体:Ni
1個
410 税込451
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン 全長(mm)29.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線:4.0~9.0
1パック
815 税込897
翌日出荷

両端子金メッキ仕様 3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ 4K8K対応 RoHS対応品
ケーブル長(m)1m 接続ストレートスクリュー×L型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)3.0m 接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)1.0m 接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷