「接続ソケット」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
寸法(mm)127×26.5×103
型20
質量(g)486
使用圧力(MPa)0.63
連数4
1台
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ
全長(mm)56.4
色赤
質量(g)8.221
定格32A
定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII
適合規格IEC EN 61010-031
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744
ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下
適合プラグΦ4mm
メッキ導体:Ni
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ
全長(mm)56.4
色黒
質量(g)8.211
定格32A
定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII
適合規格IEC EN 61010-031
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744
ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下
適合プラグΦ4mm
メッキ導体:Ni
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。
寸法(mm)9.6×65
定格1000V,CAT/32A
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-311・-312
ケーブル外径(Φmm)4.6以下
適合プラグΦ4mm
アルミ、鉄。ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
材質アルミニウム
寸法(mm)127×27×103
型20
使用圧力(MPa)1.5
分岐数4
ねじサイズ【プラグ側】Rc(PT)1/4
1個
¥6,160
税込¥6,776
当日出荷
IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
差込角の異なるソケットとハンドル等を接続する為のアダプターです。
全長(mm)40
直径(Φmm)26
質量(g)110
ねじサイズ【オス】3/4、【メス】1/2
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”
仕様スイベル式
エスコ品番EA140DL-5
使用圧力(MPa)1
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”
仕様スイベル式
エスコ品番EA140DL-4
使用圧力(MPa)1
1個
¥9,960
税込¥10,956
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドル等とを接続する為のアダプターです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BA64●差込角:メス/3/4"、オス/1/2"●直径:34mm●全長:43mm●重量:154g
アズワン品番67-4726-01
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140EF-8.5R
型20型
使用圧力0.98
適合ホース外径(Φmm)12.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140DS-2R
型20型
使用圧力0.98
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズRc(PT)3/8”
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140DR-3R
型20型
使用圧力0.98
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズR(PT)3/8”
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140DP-3R
型20型
使用圧力0.98
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”
仕様スイベル式
エスコ品番EA140DL-3
使用圧力(MPa)1
1個
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140EF-6.5R
型20型
使用圧力0.98
適合ホース外径(Φmm)10
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズR(PT)1/4”
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140DP-2R
型20型
使用圧力0.98
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
用途エアー用
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EF-6.5
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
適合ホース外径(Φmm)10
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DP-2
寸法L(mm)57.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)13
寸法TPT1/4
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
寸法B(Φmm)7.5
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DS-2
径(Φmm)9(タケノコ)
穴径(Φmm)5
寸法L(mm)72.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)30
寸法T(mm)9
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DP-4
寸法L(mm)60.5
寸法H(mm)23
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)16
寸法TPT1/2
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
寸法B(Φmm)9
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DP-3
寸法L(mm)57.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)13
寸法TPT3/8
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
寸法B(Φmm)7.5
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DR-4
穴径(Φmm)9
寸法L(mm)61
寸法H(mm)26
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)16
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DS-4
径(Φmm)15(タケノコ)
穴径(Φmm)9
寸法L(mm)77.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)35
寸法T(mm)15
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DR-3
穴径(Φmm)9
寸法L(mm)57
寸法H(mm)21
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)13
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DR-2
穴径(Φmm)7.5
寸法L(mm)55
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)13
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
用途エアー用
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EF-8.5
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
適合ホース外径(Φmm)12.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DS-3
径(Φmm)11(タケノコ)
穴径(Φmm)7.5
寸法L(mm)72.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)30
寸法T(mm)11
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。
高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。
USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
仕様●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2
アズワン品番65-2196-58
1台
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140EG-6.5R
型20型
使用圧力0.98
適合ホース外径(Φmm)10
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140EG-8.5R
型20型
使用圧力0.98
適合ホース外径(Φmm)12.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。
プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム
エスコ品番EA140DK-12
サイズ20型
質量(g)249
使用圧力(MPa)0.98
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CB-1
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
絶縁タイプ、ネジ端子接続用、IEC EN 61010031に準拠、端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
特に電圧の測定に適しています。シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。4mmセーフティテストリード、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CC-1
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ