材質ポリアミド樹脂
質量(g)1
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-82
1個
¥85
税込¥94
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)2.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-79
1個
¥135
税込¥149
翌日出荷
仕様接続するだけでプラグ形状を変換し、日本の電気製品が海外で使えます。
規格250V/6A
プラグ形状Cタイプ
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)3.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-80
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)1.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-83
1個
¥110
税込¥121
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)0.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-81
1個
¥75
税込¥83
翌日出荷
仕様チューブ外径:8×10mm
材質ポリアミド樹脂
質量(g)2
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-86
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
仕様チューブ外径:4×6mm
材質ポリアミド樹脂
質量(g)0.8
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-84
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
仕様チューブ外径:6×8mm
材質ポリアミド樹脂
質量(g)1
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-85
1個
¥125
税込¥138
翌日出荷
仕様チューブ外径:10×12mm
材質ポリアミド樹脂
質量(g)3
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:15~60 水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-87
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
RoHS対応品
屋内用
F型接栓と中継接栓がひとつになった便利なセットです。
4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)
アズワン品番65-2256-09
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
RoHS対応品
F型接栓と中継接栓が一つになった便利なセットです。
屋内用
4K・8K対応
仕様●仕様:4Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)
アズワン品番65-2256-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ
全長(mm)56.4
色赤
質量(g)8.221
定格32A
定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII
適合規格IEC EN 61010-031
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744
ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下
適合プラグΦ4mm
メッキ導体:Ni
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ
全長(mm)56.4
色黒
質量(g)8.211
定格32A
定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII
適合規格IEC EN 61010-031
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744
ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下
適合プラグΦ4mm
メッキ導体:Ni
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:118×51×34●重量(g):330●プラグ形状:2P●絶縁キャップ:なし●電源コード長:1m ※AC電源コード●ケーブル長:1.5m ※本体のDCケーブル●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC19V/3.42A●サイズ:変換プラグ 【D1】外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり 【D3】外形5.5mm、内径2.5mm 【D6黒】外形3.0mm、内径1.1mm 【D6青】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【D8】外形3.5mm、内径1.35mm 【FORDELL】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【角形】角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり●セット内容:AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書
アズワン品番65-9282-13
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
電話機やFAX等の本体と受話器の接続に
両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯
エスコ品番EA764CC-1
種別クロスタイプ
色ホワイト
長さ(m)0.3~2
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
寸法(mm)127×26.5×103
型20
質量(g)486
使用圧力(MPa)0.63
連数4
1台
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。
ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。
長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)22
穴径(Φmm)2
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BE-1
材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
質量(g)251
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
エア量(L/min)145(0.5MPa)
1個
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。
ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。
長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去
取付ねじ【ノズル】G1/8”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)3
仕様プラグ付
エスコ品番EA123BE-2
材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)
質量(g)275
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
エア量(L/min)280(0.5MPa)
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。
寸法(mm)9.6×65
定格1000V,CAT/32A
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-311・-312
ケーブル外径(Φmm)4.6以下
適合プラグΦ4mm
電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ仕様。引っかけてもはずれる電気ポットコード。
仕様ポット用
色ブラック
ピッチ(mm)極間:22
定格12A・125V (1,200Wまで)
コード長さ(m)1.4
プラグ2P
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
アズワン品番65-3892-95
1個
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮
ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”
仕様スイベル式
エスコ品番EA140DL-4
使用圧力(MPa)1
1個
¥9,960
税込¥10,956
当日出荷
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-24
1個
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。
アース接続端子付きです。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-25
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
上下に動くコンセント 天井から電源がとれ配線スッキリ。
仕様引掛コンセント用
コード長さ(m)1.8m
定格容量15A・125V(1500Wまで)
差込口接地2P(抜止)
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DP-3
寸法L(mm)57.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)13
寸法TPT3/8
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
寸法B(Φmm)7.5
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。
アースコード付き
プラグL型絶縁カバー付
仕様接地2P→2P変換
色白
サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm
質量(g)34
定格入力125V15A合計1500Wまで
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×2口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.4m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-55
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
コンセントプラグからでも電源がとれる1+1個口延長コード。よじれにくい楕円形状のコード。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き。耐トラッキングカバー付き。
色ホワイト
定格15A・125V(1500W)
コンセント2P×2口
特性耐トラッキング
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。
アース接続端子付きです。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-26
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CB-1
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
特価
¥229
税込¥252
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CK-1
サイズPT1/4inch
使用圧力(MPa)0.98
適合ホース外径(Φmm)10
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
コンセントプラグはついていません。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
寸法(mm)200×155×422(H)
質量(kg)13.3
出力(kW)0.75
周波数(Hz)60
電源(V)三相200
口径(Φmm)50
全揚程(m)10~最大16
最大吐出量(L/min)300
吐出量(L/min)180
アズワン品番64-7833-19
1台
¥124,800
税込¥137,280
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ