カテゴリ

  • 電気材料(41)
    • 閉端接続子(1)
    • その他形状圧着端子(36)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(30)
  • ニチフ(16)
  • DST(大同端子製造)(3)
  • 日立オートパーツ&サービス(4)
  • 冨士端子工業(1)
  • ELPA(6)
  • TRUSCO(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • RS PRO(36)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • ハーティング(20)
  • ハイテクインター(18)
  • SICK(17)
  • JAPANNEXT(16)
  • アイホン(15)
  • オーム電機(12)
  • 工進(11)
端子形状
端子形状
差込形(4)
端子形状
閉端接続子(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(4)
  • 5~6未満(2)
  • 9~10未満(1)
種類
  • 差込型接続端子(4)
  • 絶縁付圧着端子(3)
  • 裸圧着スリーブ(4)
  • 色イエロー(2)
  • 色ブルー(4)
  • 色レッド(4)
幅(mm)
  • 6.3(2)
  • 9.6(2)
6.3・9.6
全長(mm)
  • 18(1)
  • 21(3)
  • 22(4)
  • 22.7(2)
  • 23.7(2)
  • 24(2)
  • 25(5)
  • 25.5(1)
  • 26.7(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 29.8(1)
  • 35.8(1)
18・21・22・22.7・23.7・24・25・25.5・26.7・27・28・29.8・35.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「接続子」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコΦ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズエスコ
830税込913
1個
翌々日出荷
転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷から翌々日出荷
IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
ジャンパプラグ EA940DPシリーズ エスコジャンパプラグ EA940DPシリーズエスコ
840税込924
1個
翌々日出荷
絶縁タイプ、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷から翌々日出荷
テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ(1件のレビュー)
300税込330
1個
翌日出荷から翌々日出荷
はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
増設用ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコ増設用ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズエスコ
6,900税込7,590
1個ほか
翌日出荷
ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。、増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。
圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用) エスコ圧着ペンチ(絶縁閉端接続子用)エスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
絶縁閉端接続子用。
[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル) エスコ[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル)エスコ
7,270税込7,997
1セット(2本)
8日以内出荷
ホース内径Φ15mm適応。高い所、店舗のウィンドウ、車のボディ洗い等に便利。ホースに接続すれば、頭部から水を出して洗えます。用途に合わせてブラシ部を縦にも出来ます。通水型。
材質柄:パイプ鋼管 毛:ポリエステル ブラシ台:ポリエチレン 持ち手:塩化ビニールサイズ(mm)ブラシ:220×65 毛丈:56 全長:約1330~2000
900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/軟 エスコ900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/軟エスコ
10,500税込11,550
1セット
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリエステル●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:軟●毛色:グリーン●接続ねじ:3/4"メス●柄全長:900~1500mm●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付アズワン品番65-3897-21
900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中 エスコ900-1500mm 通水型ブラシ 伸縮柄/中エスコ
9,140税込10,054
1セット
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリスチレン●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:中●毛色:ブルー●柄全長:900~1500mm●接続ねじ:3/4"メス●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付アズワン品番65-3897-22
バッテリーターミナルブラシ エスコバッテリーターミナルブラシエスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
コイルスプリングカッターはバッテリーの接続部分を磨き、ステンレス鋼ブラシはケーブル端子の掃除に。
全長(mm)120ブラシ寸法(mm)20
ブラシハンドル/スチールパイプ柄 1524mm エスコブラシハンドル/スチールパイプ柄 1524mmエスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷
ブラシヘッドはEA928BM-46・-47等、接続ねじ径3/4"のものをお使い頂けます。丈夫な鉄パイプのブラシハンドルです。
材質金属パイプ寸法(mm)1524質量(g)390ねじ径【先端】3/4"Acmeハンドル径(Φmm)24アズワン品番65-2249-22繰り返し・詰め替え対応
AC100V/1150W 掃除機 乾湿両用 エスコAC100V/1150W 掃除機 乾湿両用エスコ
20,900税込22,990
1台
翌日出荷
電源(V)100消費電力(W)1150
温度・湿度データロガー(無線式/中距離型) エスコ温度・湿度データロガー(無線式/中距離型)エスコ
49,500税込54,450
1台
翌日出荷
中距離無線接続タイプ EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。 子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。 親機1台に対して子機100台まで同時接続可能
仕様●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
[平形] 差込端子(雄) エスコ[平形] 差込端子(雄)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
[差込形] 絶縁接続子(雄) エスコ[差込形] 絶縁接続子(雄)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニルアズワン品番65-2139-99
[差込形] 接続端子(雄) エスコ[差込形] 接続端子(雄)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
仕様●撚線:0.75~1.25●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニルアズワン品番65-2140-68
[平形] 差込端子(雌) エスコ[平形] 差込端子(雌)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
RoHS対応品
[平型] 差込端子(雌) エスコ[平型] 差込端子(雌)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●型式:480509-FA●抱合範囲(撚線)mm2:0.75~1.25●全長(mm):19.5●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●カラー:レッドアズワン品番65-2140-64RoHS指令(10物質対応)対応
[差込形] 絶縁接続子(雌) エスコ[差込形] 絶縁接続子(雌)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
仕様●撚線:2.0mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニルアズワン品番65-2140-63
[差込形] 接続端子(雌) エスコ[差込形] 接続端子(雌)エスコ
605税込666
1パック(5個)
翌日出荷
仕様●撚線:0.75~1.25mm2●全長(mm):21●入数:5個●材質:接続子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ポリ塩化ビニルアズワン品番65-2140-62
絶縁閉端接続子 エスコ絶縁閉端接続子エスコ
605税込666
1パック(8個)
翌日出荷
仕様●材質:接続子:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●型式:CE-8●抱合範囲(撚線)mm2:4.0~9.0●全長(mm):24.5●入数:8アズワン品番65-2140-11
耐熱閉端接続子(防災用) エスコ耐熱閉端接続子(防災用)エスコ
5,960税込6,556
1パック(100個)
翌日出荷
撚線を接続する場合は、別売の補助銅スリーブに撚線を挿入してから圧着してください
[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) エスコ[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用)エスコ
15,900税込17,490
1丁
翌日出荷
防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用
仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430アズワン品番65-2139-23
圧着ペンチ(防水形圧着スリーブ用) エスコ圧着ペンチ(防水形圧着スリーブ用)エスコ
20,200税込22,220
1丁
8日以内出荷
防水形圧着端子(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用
仕様●圧着範囲(mm2):0.5・1.25・2・5.5●全長(mm):260●重量(g):560アズワン品番65-2139-24
[EA742GB-91用] 温度センサー(分離型) エスコ[EA742GB-91用] 温度センサー(分離型)エスコ
4,290税込4,719
1本
翌日出荷
材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 コネクタ部:PVC寸法(mm)センサ部:約Φ3.3xL13 コネクタ部:約Φ12xL40 コード長:約1.6m質量(g)23センサー±0.5℃温度測定範囲(℃)-40.0~80.0防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠、※子機(SK-L700R-T)接続時アズワン品番65-2176-83
1.31-2.08平方mm[ギボシ形]絶縁接続子(雄/20個) エスコ1.31-2.08平方mm[ギボシ形]絶縁接続子(雄/20個)エスコ
635税込699
1パック(20個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)22定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08アズワン品番64-2220-86入数20
0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雄/6個) エスコ0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雄/6個)エスコ
595税込655
1パック(6個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)22定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31アズワン品番64-2220-85入数6
3.31-5.26平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/4個) エスコ3.31-5.26平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/4個)エスコ
480税込528
1パック(4個)
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン全長(mm)25定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26アズワン品番64-2220-89入数4
1.31-2.08平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個) エスコ1.31-2.08平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個)エスコ
770税込847
1パック(15個)
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン全長(mm)24定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08アズワン品番64-2220-88入数15
0.33-1.31平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個) エスコ0.33-1.31平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/15個)エスコ
625税込688
1パック(15個)
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン全長(mm)24定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31アズワン品番64-2220-87入数15
1.31-2.08平方mm[ギボシ形]絶縁接続子(雌/20個) エスコ1.31-2.08平方mm[ギボシ形]絶縁接続子(雌/20個)エスコ
875税込963
1パック(20個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08アズワン品番64-2220-84入数20
0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個) エスコ0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個)エスコ
545税込600
1パック(6個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31アズワン品番64-2220-83入数6
3.31-5.26平方mm 絶縁中間接続子(15個) エスコ3.31-5.26平方mm 絶縁中間接続子(15個)エスコ
900税込990
1パック(15個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)27定格電圧(V)600電線抱合範囲(単線)(mm)2.05~2.59電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26アズワン品番64-2220-64入数15
1.31-2.08平方mm 絶縁中間接続子(15個) エスコ1.31-2.08平方mm 絶縁中間接続子(15個)エスコ
605税込666
1パック(15個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25定格電圧(V)600電線抱合範囲(単線)(mm)1.29~1.62電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08アズワン品番64-2220-63入数15
0.33-1.31平方mm 絶縁中間接続子(15個) エスコ0.33-1.31平方mm 絶縁中間接続子(15個)エスコ
565税込622
1パック(15個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25定格電圧(V)600電線抱合範囲(単線)(mm)0.64~1.29電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31アズワン品番64-2220-62入数15
8  絶縁閉端接続子(20個) エスコ8 絶縁閉端接続子(20個)エスコ
815税込897
1パック
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン全長(mm)29.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線:4.0~9.0
2.5-6.0 絶縁閉端接続子(10個) エスコ2.5-6.0 絶縁閉端接続子(10個)エスコ
605税込666
1パック
翌日出荷
材質ナイロン全長(mm)28電線抱合範囲(mm2)2.5~6.0
1.0-3.0 絶縁閉端接続子(15個) エスコ1.0-3.0 絶縁閉端接続子(15個)エスコ
605税込666
1パック
翌日出荷
材質ナイロン全長(mm)21電線抱合範囲(mm2)1.0~3.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら