丈夫なステンレス防鳥網付きで鳥類や小動物の侵入を防ぎます。水切り付きで、外壁を汚れにくくします。吹出口の下のイヤな水アカや油汚れが軽減。
適合【換気扇】250mm
材質【フード本体】ステンレス (SUS430)【防鳥アミ】ステンレス (SUS304)
寸法(mm)【張出し】175
寸法(縦×横)(mm)320×340
1個(1個)
¥11,500
税込¥12,650
翌々日出荷
外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付
仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃
アズワン品番65-3904-12
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂
質量(g)65
内径(Φmm)99
外径(Φmm)100
適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm
使用壁厚(mm)70 以上
取付穴寸法(mm)110
穴径(mm)ビス:2-Φ4.5
呼び径(Φmm)100
ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
関連キーワード