5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金網付き。後付施工タイプ、丸型ボックス。外壁用。
材質SUS304
1枚
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●サイズ:200(H)×400(W)mm●材質:本体/SUS304、金網/SUS304●リフォーム住宅推奨品(後付施工)●金網付 アズワン品番65-9342-35
1枚
2,060 税込2,266
翌日出荷

仕様●サイズ:150(H)×300(W)mm●材質:本体/SUS304、金網/SUS304●リフォーム住宅推奨品(後付施工)●金網付 アズワン品番65-9342-33
1枚
1,700 税込1,870
翌日出荷

仕様●サイズ:150(H)×450(W)mm●材質:本体/SUS304、金網/SUS304●リフォーム住宅推奨品(後付施工)●金網付 アズワン品番65-9342-34
1枚
2,060 税込2,266
翌日出荷

換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂 質量(g)65 内径(Φmm)99 外径(Φmm)100 適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm 使用壁厚(mm)70 以上 取付穴寸法(mm)110 穴径(mm)ビス:2-Φ4.5 呼び径(Φmm)100 ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
1個
635 税込699
翌日出荷