424件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
565 税込622
翌日出荷

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイトアクリル塗装仕上げ。
用途屋根裏換気に。 付属品ねじ×6本 材質SUS304 外寸(mm)100×440 有効換気面積(cm2)68
1枚
2,370 税込2,607
当日出荷

セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
用途エアコン、室内換気扇、通風口など セット内容フィルター1枚、取付テープ 材質抗菌・防臭加工不繊布 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)400×800 質量(g)20
1袋(1枚)
310 税込341
当日出荷

金網付き。後付施工タイプ、丸型ボックス。外壁用。
材質SUS304
1枚
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。漏水の起きやすい部位をすみずみまでカバー。外壁を貫通するパイプの周囲を防水。
用途換気口 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー パイプ寸法(mm)適応:(外径)204~216 サイズ(mm)310×310×1 穴径(mm)159
1枚
620 税込682
翌日出荷

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。
材質PC 本体:白 ひさし:グリーン 質量(g)430 シリーズエアライト 頭囲(cm)53~63
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いヘルメットです。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。二層構造により、メーカー従来品を上回る大きさの通気孔を実現(総面積1,470mm2)。前面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになりました。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
用途飛来落下物、墜落時保護 材質ABS樹脂 本体:ホワイト ひさし:グレー 質量(g)425 規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用) シリーズエアライト 頭囲(cm)53~62
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

CD管・PF管用。ポリエチレン+熱可塑性エラストマー。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。外壁を貫通するパイプ周囲を防水。
寸法(mm)100×100×1.8 穴径(Φmm)14~28 適合パイプ径(Φmm)19~34
1枚
360 税込396
翌日出荷

引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。
材質フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂 電源AC100V(50/60Hz)
1個(1台)
9,450 税込10,395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:フィルター3枚、取付テープ。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 PM2.5対応。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。24時間換気扇にも取付け可能。
用途トイレ浴室換気扇などに 材質抗菌・消臭不繊布 厚さ(mm)2 質量(g)7 サイズ(mm)300×300
1袋(3枚)
570 税込627
翌日出荷

用途Φ150用(換気口用) 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー 寸法(mm)255×255×1 アズワン品番64-7955-23 適合パイプ外径(Φmm)152~166
1枚
510 税込561
翌日出荷

用途Φ100用(換気口用) 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー 寸法(mm)205×205×1 アズワン品番64-7955-22 適合パイプ外径(Φmm)106~116
1枚
510 税込561
翌日出荷

1台
14,300 税込15,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上。二重構造で雨水の浸入を防ぎ、通気孔付で頭部のムレを抑えます。また、突起物の侵入もガードします。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。直射日光を反射し、ヘルメット内の温度上昇を抑制する「遮熱加工」を施したヘルメットです。エアライト+遮熱加工で熱中症対策に最適です。建設業労働災害防止協会推奨品。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)
材質本体:ABS ひさし:ポリカーボネート 本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー 質量(g)435 シリーズエアライト 頭囲(cm)53~63
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

磁石固定タイプ。 粘着鉄板・固定ビス入り。 油取りカバーは枠が伸縮するので換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを自由に拡大・縮小できる換気扇フィルターです。
セット内容セット内容:フィルター1枚、フレーム1個 材質本体:PP、フィルター:難燃性不織布 寸法(mm)フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)、付属フィルター:540(W)×540(H) 質量(g)180 適合サイズ羽根直径15cm~30cmの換気扇 アズワン品番64-7992-56 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.09MB)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

寸法APF1 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-36 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)22 寸法B(mm)13 寸法C(mm)38
1個
475 税込523
翌日出荷


花粉・タバコのヤニ・ペットの毛・ダニ・黄砂などを捕集します。 圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しております。 縦横180mm、厚さ70mmまでの換気口にご使用いただけます。
用途24時間換気システム用の換気口・通風口など セット内容セット内容:フィルター2枚、取付テープ 材質抗菌・防臭不繊布 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)約300×300 質量(g)3 アズワン品番64-7992-61
1袋(2枚)
特価
449 税込494
当日出荷

寸法APF1 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-26 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)22 寸法B(mm)13 寸法C(mm)38
1個
415 税込457
翌日出荷

特殊設計の通気孔付で、通風後に温度が低下し、抜群の涼しさ。超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:PC●重量:365g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●あごひも付 アズワン品番65-9343-37
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

寸法APF3/4 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-35 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)20 寸法B(mm)12 寸法C(mm)32
1個
400 税込440
翌日出荷

寸法APF3/8 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-23 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)22
1個
220 税込242
翌日出荷

寸法APF1/4 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-22 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
220 税込242
翌日出荷

寸法APF1/8 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-21 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
220 税込242
翌日出荷

仕様●サイズ:150(H)×450(W)mm●材質:本体/SUS304、金網/SUS304●リフォーム住宅推奨品(後付施工)●金網付 アズワン品番65-9342-34
1枚
2,060 税込2,266
翌日出荷

ワイドシールドで側面からの飛来物に対しても目をしっかりガードします。シールド面に傷がつきにくい構造です。フロントに開けた通気孔とエアライトによって広がった帽体内部の空間で、抜群の通気性を実現。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いシールド付きヘルメットです。ワイドシールドで目をしっかりガード 沿面寸法258mmのワイドなシールド面採用で、側面からの飛来物に対しても目をしっかりと守ります。シールド面の交換も簡単 あごひもや内装を取り外さずに、シールド面のみの交換が可能。必要最低限のパーツ交換ができる、エコ設計です。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。
仕様●頭サイズ:53~62cm●カラー:ブルー●材質:帽体本体/ABS樹脂 ひさし部/ポリカーボネート●重量:500g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●あごひも付●内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載 アズワン品番65-9343-35
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

通気孔あり エスコ品番EA998AD-12 使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷

寸法APF1/2 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-24 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)18 寸法B(mm)11 寸法C(mm)26
1個
230 税込253
翌日出荷

寸法APF3/8 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-33 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)22
1個
270 税込297
翌日出荷

寸法APF1/4 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-32 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
255 税込281
翌日出荷

寸法APF3/4 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-25 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)20 寸法B(mm)12 寸法C(mm)32
1個
330 税込363
翌日出荷

仕様●サイズ:150(H)×300(W)mm●材質:本体/SUS304、金網/SUS304●リフォーム住宅推奨品(後付施工)●金網付 アズワン品番65-9342-33
1枚
1,700 税込1,870
翌日出荷

寸法APF1/2 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-34 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)18 寸法B(mm)11 寸法C(mm)26
1個
270 税込297
翌日出荷

寸法APF1/8 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-31 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
255 税込281
翌日出荷

スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1セット(2枚)
835 税込919
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
880 税込968
翌日出荷

1枚
815 税込897
翌日出荷

屋根裏換気に最適
仕様●外寸(mm):163(H)×313(W)●材質:ステンレスSUS304(ホワイトアクリル塗装仕上げ)●有効換気面積:92.2cm2 アズワン品番65-9342-36
1枚
2,150 税込2,365
翌日出荷