87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きめのハンドルサイズで握りやすいハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。
仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12) エスコ品番EA115B-3 全長(mm)約800 最大吐出量(L/min)50 最高圧力(MPa)18 ノズル口径(Φmm)2.3
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

細かいカットやトリミングができる 握りやすいハンドル
仕様●全長:220mm●口幅:30mm●材質:タングステンカーバイド●切断能力:8mm アズワン品番65-2150-04
1丁
3,640 税込4,004
翌日出荷

大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
全長(mm)168 商品構成単品
1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃先がセラミック製なので切れ味が持続。ジルコニアセラミック使用の為サビません。握りやすいハンドル。
材質本体:ABS樹脂 刃:ジルコニアセラミック 質量(g)90 刃幅(mm)約75 サイズ(mm)255×95×13(H)
1個(1個)
860 税込946
翌々日出荷

大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
1本
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1000V絶縁。刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,180 税込2,398
翌日出荷

刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。1000V絶縁。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
1本
2,140 税込2,354
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握りやすいワイヤーハンドル。ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
材質ステンレス 全長(mm)159 ブラシ長(mm)25.4
1本
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすいワイヤーハンドル。ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
材質ステンレス 全長(mm)159 ブラシ長(mm)25.4 適合パイプ外径(inch)冷媒管:1/2”(12.70)、給湯管:3/8”
1本
990 税込1,089
翌日出荷

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。握りやすい大型ハンドル。
材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂 寸法(mm)370×320×245 容量(L)15 入数(個)4
1個(4個)
4,550 税込5,005
翌日出荷

先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。ドライバー収納用ラック付(ホルダー付)。
1セット
7,630 税込8,393
翌日出荷

高物収納にベスト!握りやすいワイドハンドル。 ふたはどちらからでも開閉可能 丈夫なので、踏み台、腰掛けとしても使用可能。
仕様大型電動工具、丸鋸等が収納可能 エスコ品番EA505D 材質高耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)3.5 イエロー タイプ中皿なし 引張強度(kg)(取手)110 外寸(mm)538×359×347 内寸(mm)435×305×280(底部:410×280) 取付穴(mm)20×8×17
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。 握りやすい大型ハンドル。 ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA505AS-4 材質高耐衝撃性コーポリマー 容量(L)約27 有効内寸法・間口(mm)465 有効内寸法・奥行(mm)385 有効内寸法・高さ(mm)280
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

人間工学に基づきデザインされた握りやすい樹脂ハンドル。 食材、パックを切るだけでなく、工作等にもお使い頂けます。
全長(mm)205 エスコ品番EA912HE-8 質量(g)90 材質(刃)特殊ハイカーボンステンレス鋼 材質(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

絶縁端子用。ラチェット式。ハンドルの握り込みでロックのオンオフを切り替えます。途中解除レバー付き。樹脂ハンドル。
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

クリップ式パッド。握りやすいソフトグリップハンドル。研磨紙を挟んでご使用ください。(研磨紙別売)
材質パッド:ゴム、本体:プラスチック、クリップ:ステンレス パッドサイズ(mm)90×175
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

握りやすいソフトグリップハンドル。クリップ式パッド。研磨紙を挟んで使用してください(研磨紙別売)。
材質プラスチック、ゴム パッドサイズ(mm)85×227
1個
1,670 税込1,837
3日以内出荷

大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。 区分けに便利な仕切り板1枚が付属。 握りやすい大型ハンドル。 ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA505AS-6 材質高耐衝撃性コーポリマー 容量(L)約15 有効内寸法・間口(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)320 有効内寸法・高さ(mm)245
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル。PBプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。
仕様柄あり 全長(mm)320 刃長(mm)200
1セット(1セット)
2,520 税込2,772
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。職人の車載ラックシリーズ収納です。かさばる工具をまとめて持ち運びできます。握りやすいジグザグハンドルで持ち運び楽々です。ピッタリ重ねることができるので狭い作業スペースでも邪魔になりません。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:HPB-37●容量(L):102.3●サイズ(mm):外寸/485×382×293(H) 内寸/399×303×279(H)●色:オレンジ●材質:ポリプロピレン●入数:3個●重量(kg):1.3●耐荷重:約40kg アズワン品番65-9260-27
1セット(3個)
6,560 税込7,216
翌日出荷

大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。 区分けに便利な仕切り板1枚が付属。 握りやすい大型ハンドル。 ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA505AS-8 材質高耐衝撃性コーポリマー 容量(L)約15 有効内寸法・間口(mm)370 有効内寸法・奥行(mm)320 有効内寸法・高さ(mm)245
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。積み重ね可能。車内や倉庫のスペースを有効活用できる浅型タイプ。収納時でも積み重ねができます。握りやすい大型ハンドル。大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。
1セット(3個)
3,690 税込4,059
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能)。狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に。ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°)。水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付)。電池交換お知らせランプ付。
1セット
54,900 税込60,390
翌日出荷

本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ) アズワン品番67-4724-48
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

握りやすい大型用のハンドル形状。刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)188 質量(g)220 寸法A(mm)188 寸法F(mm)(刃長)25 寸法D(mm)D12 寸法B(mm)25 寸法C(mm)C53 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm) より線2.3 寸法E(°)15
1丁
3,030 税込3,333
翌日出荷

ハンドルにくびれがあり、握りやすく、力をかけるのに最適です。
セット内容丸彫(刃幅3mm)、丸彫(刃幅6mm)、平彫(刃幅7.5mm)、カマクラ(刃幅9mm)、三角彫(刃幅4.5mm)、キワ彫(刃幅7.5mm)、浅丸刃(刃幅9mm)各1本 エスコ品番EA589XE-7 材質特殊刃物鋼、桜木 全長(mm)205~210 質量(g)236 刃長(mm)25 柄長さ(mm)120
1セット(7本)
5,460 税込6,006
当日出荷

ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。積み重ね可能。重量物を持つときに便利なサイドに取手がついております。長尺工具・道具類の収納に最適なロングサイズ。収納時でも積み重ねができます。握りやすい大型ハンドル。
1セット(3個)
3,690 税込4,059
翌日出荷

転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●サイズ(mm):3/16”●軸長(mm):60●全長:157mm 商品構成単品 アズワン品番65-2142-98
1本
1,980 税込2,178
翌日出荷

転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個 商品構成セット品 アズワン品番65-2143-02
1セット(6本)
9,620 税込10,582
翌日出荷

転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
商品構成単品
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大出力1260Wのハイパワーモデル 軽く扱いやすいコンパクトボディ クラスで最も低いギヤヘッド スピンドルロック機構 集塵機を併用すれば、粉塵のない作業ができます。 細握りグリップ 補助ハンドル左右取付け可 替カーボンブラシ(型番:608LR)
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断 仕様●電源:100V●消費電力:850W●最大出力:1260W●定格電流:8.8A●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル●握り径:56mm●重量:1.8kg●回転数:11000min●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:263×139×94(H)mm●スピンドル径:M16×2mm●コード長:2.5m アズワン品番65-2221-71
1台
23,000 税込25,300
翌日出荷

二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番68-1851-29
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

振動吸収が良く、握りやすい形状の木製ハンドル。二度塗りニス仕上げの為汚れに強い。ハンドルが短いので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
材質木製 全長(mm)230 質量(g)150 シリーズSIMPLEX 頭径(mm)80
1本(1本)
2,740 税込3,014
翌日出荷

ハンドル部は少し膨らんでいるので、握りやすいです。
材質毛・ハンドル/ポリプロピレン、 グリップ部/TPE 全長(mm)175 毛丈(mm)30 アズワン品番65-2248-80 毛のかたさハード ブラシ寸法(mm)70×180
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)304 硬度刃:HRC60 切断能力(mm)中硬線:4.2 硬線:3.0 ピアノ線:2.5 ハンドルコンフォート 仕上磨き
1本(1本)
6,640 税込7,304
翌日出荷

1本で3機能のハンディブラシ。使用箇所により自分好みの様々な持ち方が出来ます。ブラシ手元がリング状になっており、人差し指や親指を入れて力強く擦れます。波形状になっているハンドルは握りやすく力を入れやすい。波形状になっているブラシヘッドはつかみやすく力を入れやすい。先端に泥落とし用ツメ付き。ハンドル下部にフックにかけられる穴付き(穴径:15×25mm)。日本製。
用途機械、農機具、道具洗いに 材質柄:ポリプロピレン ブラシ毛:PVC 全長(mm)350 質量(g)約130 毛丈(mm)約25 材質(毛)ハード ブラシ寸法(mm)35×125
1本(1本)
660 税込726
翌日出荷

セット内容:3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”。転がりにくい。先端は、耐久性と腐食保護に優れています。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
7,620 税込8,382
翌日出荷