6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12 アズワン品番65-5658-06
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

樹脂ケースセット ソケット別売 選べる3モード(強・中・弱) ブラシレスモーター搭載 コンパクト・ハイパワー 土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで 羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応 カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備 握りやすい新グリップ LEDライト付
用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。 仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100V アズワン品番65-2227-77
1台
71,000 税込78,100
翌日出荷

6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
1本ほか
1,730 税込1,903
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダー錠 個室用(サムターン)。チューブラ錠の取替レバー。円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。鍵の通り数は10通りになりますシリンダー錠の場合、施錠時はレバーハンドルを固定します。ラッチボルトは施錠をしていても動きます。【かんたん取替】ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)【らくらく操作】小さい力でも開きやすく、快適&安全な設計・機能。引っかかりにくい安全な先端形状。ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。鍵3本付。
材質ハンドル・座:アルミダイカスト ラッチ本体:亜鉛ダイカスト 質量(g)約660 表面仕上げシルバー塗装 ドア厚(mm)26~42 バックセット(mm)60
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売 アズワン品番65-3893-20
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷