ICカード、社員証、スマホ、コンパクトデジカメなどの携帯に便利なネックストラップ。先端取り外し可能。センターラインには暗部で光が当たると光る反射材を採用。首掛けタイプ。陸上競技のトラックのようなセンターラインが特徴の汎用ネックストラップ。撮影や充電時には、ストラップ部分を素早く外すことができます。金属パーツを使用していないため端末を傷つけません。
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ラチェット式で、使いやすく安全です。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。アルミボディで超軽量、携帯に便利です。
質量(kg)3
揚程(m)3
使用荷重(t)0.25
フック口開き(mm)20
1台
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
カラーリバーシブルデザイン表はやさしい色味のグリーン、裏はあたたかみのあるブラウン。気分に応じて使い分けが可能。バルブを開くと自動で空気が入り約25mmの厚みで凹凸も気になりません。圧縮して丸めればコンパクトに。持ち運びに便利な収納袋付き。軽量モデルで小さく収納でき、携帯に便利です。
仕様●メーカー:ロゴスコーポレーション(LOGOS)●型番:72884233●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×T(mm):380×280×25(Φ55×300)●重量(g):135●材質:ポリエステル、ポリウレタンフォーム●自動で膨らむセルフインフレートシステム 空気の出し入れが早い、ワイドバルブ採用!バルブをひねると空気自動注入開始!
アズワン品番65-5658-75
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
大人用・男女兼用。前面スナップボタン止め。レインパンツ(EA996YH-6)と併せてご使用下さい。コンパクトに折りたたんで携帯できるので、急な雨降りなどにも安心です。
材質EVA
着丈(cm)90
適応身長(cm)160~175
適応胸囲(cm)85~99
1着(1着)
¥340
税込¥374
翌々日出荷
本体をカーエアコンの吹出口に取り付け、粘着付きプレートをモバイルデバイスに貼付して使用します。この製品に使用されている磁石は、携帯電話に害を及ぼすことはありません
材質フェライト磁石、プラスチック
質量(g)58
取付方式エアコン吹出口
寸法(Φ×mm)38×50
アズワン品番65-2219-99
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
乗車を楽しみながら携帯電話をしっかりと保持します。大きなタッチスクリーン、薄いベゼル、さまざまなボタンと充電ポート構成を備えた今日のスマートフォン向けに設計されています。過酷な環境での使用を念頭に設計されており、市場で最も安全な携帯電話のバー/ハンドルバー取り付けを可能にします。オートバイ、ダートバイク、ATV/UTVに最適です。傾斜や回転させることで調整可能です。クイックリリースボタンで電話に簡単にアクセス。サイドのゴム部と背あて裏地付きでデバイスを傷つけません。首振り210°、軸回転360°。
材質ナイロン樹脂、ゴム、アルミニウム、ステンレス
幅(mm)108
全長(mm)167
質量(g)310
寸法(Φmm)取付可能厚:31~50
サイズ(mm)対応:幅:57~95mm、厚さ:15mm以下
1台
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
乗車を楽しみながら携帯電話をしっかりと保持します。大きなタッチスクリーン、薄いベゼル、さまざまなボタンと充電ポート構成を備えた今日のスマートフォン向けに設計されています。過酷な環境での使用を念頭に設計されており、市場で最も安全な携帯電話のバー/ハンドルバー取り付けを可能にします。オートバイ、ダートバイク、ATV/UTV、またはあらゆる円形または半円形のチューブに最適です。傾斜や回転させることで調整可能です。クイックリリースボタンで電話に簡単にアクセス。サイドのゴム部と背あて裏地付きでデバイスを傷つけません。首振り210°、軸回転360°。
材質ナイロン樹脂、ゴム、アルミニウム、ステンレス
幅(mm)108
全長(mm)157
質量(g)255
寸法(Φmm)取付可能厚:22~31
サイズ(mm)対応:幅:55~95mm、厚さ:15mm以下
1台
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
ベルト通しはマジックテープ止の為、着脱が簡単です。スマホ、携帯電話、電子機器等を保護するように設計されたパッド入り。金属製のツイストロック開閉が特徴です。ベルトに掛けたり、ポケットに押し込んだりできる面ファスナーのフラップを備えたデザインです。
材質ポリエステル(600デニール)
サイズ(mm)105×50×235
ベルト通し幅(mm)75
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
オールチャンネル対応
テレビの電波を3つに分けます。
4K8K放送に対応したハイスペック3分配器
入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。
全端子電通型
高シールド構造3224MHz対応
接続端子は金メッキ仕様
Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。
すべてのテレビに使用できます。
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
グリーン購入法適合
仕様屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,810
税込¥6,391
翌日出荷
オールチャンネル対応
テレビの電波を3つに分けます。
4K8K放送に対応したハイスペック3分配器
入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。
全端子電通型
高シールド構造3224MHz対応
接続端子は金メッキ仕様
Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。
すべてのテレビに使用できます。
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
グリーン購入法適合
仕様屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。非常に使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネ ーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。切刃に高周波焼き入れを追加、切刃硬度約 59-62 HRC。長い耐久性と安定した刃先。
1丁
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥8,050
税込¥8,855
翌日出荷
ケーブルストリッパー×2・同軸ケーブルストリッパー・ワイヤーストリッパーのセットです。
仕様携帯に便利なアタッシュタイプの樹脂ケース付
能力ケーブル:直径4/28mm ケーブル:直径8/13mm 同軸:直径4.8/7.5mm ワイヤー:0.2/6.0mm2 (4本組)
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
関連キーワード