64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製クリップ、Dカン付。 サイドには、ペンの差込めるポケット付。
材質ポリエステル 仕様マジックテープ付 エスコ品番EA925CD-6 ベルト幅(mm)65 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×145
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

1個
15,400 税込16,940
8日以内出荷

高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。研究開発での使用を考え多彩な測定項目を搭載したデジタルマルチメーター。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。トランスデューサーなどによって変換した温度、圧力、流量などの計装信号4-20mA/0-20mAを%に換算して表示できます。
1セット
69,000 税込75,900
翌日出荷

通信パッケージ(オプション:EA707A-32)を使用しPCと接続すれば、測定結果をリアルタイムでPCに表示できます。また、表示した測定値をそのまま保存(テキスト形式)する事もできます。※PCと測定器本体は光通信により電気的に絶縁されているため、安全に測定できます。通信パッケージ(オプション:EA707A-32)に付属のソフトで指定のインターバル時間でグラフ表示することができます。測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCATII~CATIVで分類しています。安全レベルを満たさない測定器で測定を行うと電気事故につながります。
1セット
27,000 税込29,700
翌日出荷

高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
1セット
59,000 税込64,900
翌日出荷

スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
1セット
29,000 税込31,900
翌日出荷

スリムタイプ。真の実効値式。テストリード、携帯ケース、ホルスタ付。安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計。抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利です。1mの落下に耐える堅牢設計。テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します。DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ。ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)。表示バックライト。CAT IV 300 V, CAT III 600 V。
1セット
20,600 税込22,660
翌日出荷

オープンスライド方式 ペンケースに入れて、いつでも使える携帯用ホッチキス ボタンは大きくて使いやすい
1個
900 税込990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
7,000 税込7,700
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のテープは内径10mm、特殊ミシン目入りです。スタイリッシュな携帯用の洋服コロコロ。衣類の繊維を傷めにくい洋服用のコロコロです。衣類についた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリとりに適しています。全長117mm、重量39gのポーチにも入るコンパクトサイズで、携帯も便利です。
仕様●全長(mm):117●重量(g):39●テープ:75(W)×25周巻●用途:洋服用●材質:テープ:特殊粘着加工紙本体・ケース:ABS アズワン品番65-3896-38
1個
1,240 税込1,364
翌々日出荷

ベルトに装着して使用することができます。フタを開けたまま作業できる外開き式です。長さ80mmまでのねじや釘を携帯できるウエイトケース。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)90×81×70 入数(個)1
1個
270 税込297
当日出荷

デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケース。 旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心。
収納枚数8枚 適合SD/MicroSDカード用 エスコ品番EA759Z-18B 材質本体:PP、トレイ:EVA ホワイト 質量(g)約30 外寸法(mm)90(W)×22(D)×66(H) SDカード8 microSDカード8
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケースです。旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心です。裏面にお手持ちのストラップが取り付けられます。
1個
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

捺印後、約5秒でインクが乾きます。スクウェアフォルムだから、スマートに収納・携帯。外出先・オフィス・自宅と、どこでもクールに捺印。本体を斜めにしてもインクがかたよらない朱肉構造。いつでもどこでも安心して、しっかりきれいに捺印。フタを開けると印鑑がポップアップ。スムーズに取り出せます。
仕様朱肉付 寸法(mm)72×55×21 質量(g)33 盤面サイズ(mm)Φ18 インク色 適合寸法(mm)【印鑑】直径13未満/長さ60未満
1個
1,000 税込1,100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

図面に折り目をつけずに収容できます。 書類が収まる仕切りシート付 水や汚れに強い丈夫なPP製。 軽量で携帯に最適です。
仕様●商品名:アルタートケース●材質:PP●仕様:A1(2つ折)●サイズ:645×30×465mm アズワン品番65-2190-83
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

図面に折り目をつけずに収容できます。 書類が収まる仕切りシート付 水や汚れに強い丈夫なPP製。 軽量で携帯に最適です。
仕様●商品名:アルタートケース●材質:PP●仕様:A2(2つ折)●サイズ:460×30×340mm アズワン品番65-2190-82
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

仕様刃長170mmまでの鋸鎌の携帯に 材質本革 サイズ(mm)180×55 ベルト通し幅(mm)50mm
1個
1,180 税込1,298
当日出荷

エスコハンドファイル
エコ商品
A4判。面ファスナー付。量の多い書類の整理や携帯に適しています。
グリーンマーク認定
1冊
1,080 税込1,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:補助接地棒(2本)、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター、単3電池×4本。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)。ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送 。優れた耐ノイズ性能。
1台
52,800 税込58,080
翌日出荷

鍵付。内装はクッション材を使用。ペンホルダー、携帯電話ホルダー、書類収納ポケット付。
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、カーブ面の研磨や仕上研磨と幅広く使用できます、自動車補修、金型、彫金等にも使用可能です。やや柔らかく耐水性のある基材を使用しているため柔軟性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に 仕様水研ぎ・空研ぎ兼用 セット内容#100・180・240・400・600・800・1000・1200・1500・2000(各5枚入) 寸法(mm)230×280 基材ラテックス系紙 砥粒C(炭化ケイ素) 入数50枚
1セット(1セット)
5,300 税込5,830
翌日出荷

チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
仕様●サイズ:Φ12×82mm●重量:5.5g●カラー:青●材質:硫酸カリウム●入数:10本 アズワン品番65-2149-85
1箱(10本)
190 税込209
当日出荷

油性。 ガラス、木材、プラスチック、コンクリート、アスファルト、金属、ゴムへのマーキングが可能です。 六角形で転がりにくく、濡れても消えません。 携帯に便利なケース付き(ケースサイズ:200×153×40(H)mm)。 仕切り板付きで綺麗に収まります。
セット内容5本セット:黒・白・赤・黄・青 材質パラフィン、顔料 寸法(mm)20×17×110 黒・白・赤・黄・青 質量(g)28 芯径(mm)対角約20 溶解温度(℃)60 アズワン品番64-7874-64
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
1セット
10,700 税込11,770
翌日出荷

ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。
仕様●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mm アズワン品番65-3891-84
1個
250 税込275
当日出荷

溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度測定、圧接溶接の膨らみ測定など 携帯に便利なビニールケース付
仕様●測定範囲(サイズ):本体直尺目盛:60mm余盛高さ:25mmすみ肉脚長:25mmすみ肉のど厚:15mmアンダーカット深度:25mmルート感覚:2~5mmビード幅:0~50mm丸棒径:40mm開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値5°)●精度:長さ寸法の測定:±0.6mm角度測定:±2°●材質:ステンレス●サイズ:105×1.5×78mm●対応鉄筋径:Φ19~35mm●重量:190g アズワン品番65-2169-34
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

両面PVCコーティング。 スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます。 自転車等への取付けに最適です。 360度回転できます。 180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます。 ハンドル部に吊り上げ用のループがあります。 ねじって折りたたむことができます。 防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。 防水ポケット付きで、雨天時も安心です。
セット内容防水ポケット、首掛け用コード、自転車ハンドルバー用アタッチメントバックル、スマホ固定アタッチメント 材質ポリエステル(500デニール) 寸法(mm)123×20×220 質量(g)170 保護構造IP68 耐荷重(kg)25(ケースホルダー使用)、18(ゴム製ホルダー使用) アズワン品番64-7950-10 適合ハンドル径(Φmm)22.2~25.4
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

耳せんを装着したままキャップの開閉が可能。 キャップを開けるだけで人との必要なコミュニケーションを取ることができます。 洗って再利用できます。 携帯ケース付で衛生的に保管できます。 コード付きで自由に取り付けできます。
NRR値24 グリーン コードあり 材質熱可塑性エラストマー ケースあり エスコ品番EA800VM-29 遮音値(dB)キャップ閉:24、キャップ開:4
1個
820 税込902
翌日出荷

2枚重ねふんわりという贅沢を実感できますカシミヤのような肌触り独自の加工技術により、ふんわりとした仕上がりを実現紙厚や坪量が高く、吸水性が良い厳選した高品質パルプのみを使用携帯用ポケットタイプピュアパルプ100%
寸法(mm)シート:198×208 質量(g)95(1パック) 枚数15組(1個あたり) 入数4パック
1ケース(4個)
220 税込242
翌日出荷

ケース付。ファイバーグラス製。高度の絶縁体です。先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式。送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に最適です。コンパクト収納なので携帯に便利。柱上・バケット車内での作業に最適。直立性に優れ、作業性が抜群です。
1本
35,400 税込38,940
翌日出荷

セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40 能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm 材質(刃)ステンレス
1セット(1セット)
8,980 税込9,878
翌日出荷

コード巻取式で携帯性に優れています。 声は聞こえて、騒音だけをカットします。
NRR値20 ホワイト コードあり 材質シリコン樹脂 ケースあり 付属品布製ポーチ エスコ品番EA800WT 電源単4電池×1本(別売) 遮音値(dB)20
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。ラウンドフォルムで、携帯性抜群の手帳タイプ電卓(携帯に便利)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1個
1,320 税込1,452
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。
ブラック 質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2 連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間) 通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1 本体サイズ(mm)15×45×29 充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5 口径(mm)6 保護対応コンテンツ:SCMS-T方式 周波数帯域(Hz)20~20,000 防水性IPX4(イヤホン本体) 通信距離(m)最大:約10 対応コーデックSBC、AAC
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

PFMコート:PFMコート(パーフェクトフーリーマルチコート)採用。プリズムとレンズ全面(対物および接眼)にマルチコートが施され、極めて優れたコントラストが得られます。 携帯性抜群の小さな本格派双眼鏡。扱いやすく携帯性に優れています。 長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。メガネをかけたままでも広い視野を見ることができます。 雨や雪などに濡れても鏡筒内に水が入らない設計なので、天候が変わりやすいアウトドア用として適しています。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。スマートなフォルムが魅力です。 アウトドアでのハードな使用にも耐える、ラバーボディを採用しています。 軽量コンパクト&細部まで観察できる10倍双眼鏡
仕様●倍率:10倍●対物レンズ径:25mm●最短合焦距離:1.2m●実視界:6.0°●明るさ:6.3●サイズ(mm):109×119●重量:360g●プリズム材質:BaK4●コーティング:PFMマルチコート●見掛視界:55.3°●1000m先視界:105m●ひとみ径:2.5mm●アイレリーフ:15mm●眼幅調整範囲:57~75mm●ケース、ストラップ、対物キャップ×2、接眼キャップ×1(一体型)付 アズワン品番67-4719-41
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

縮めれば携帯に便利なサイズに、伸ばせば撮影に便利なサイズになります。パン棒を緩め、直感的に角度調整を行うことが出来ます。また、カメラを縦向きに固定することも出来ます。ローアングル機能搭載通常よりも低い位置で機材を固定することが出来ます。より安定した設置が可能となります。脚の先端部分はゴム製となっており、滑り止め効果が期待できます。
仕様●段数:8●サイズ(mm):伸長/865、縮長/250、ローアングル時/164●重量(g):415g●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●スマートフォン対応サイズ:56~85mm●付属品:スマートフォンホルダー、ケース アズワン品番65-3889-77
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

。フルマルチコートレンズ。ダークグリーンのラバー外装堅牢ボディと15-45倍ズームが自然界を翻弄する。アルミハードフレームの専用ケース&ミニ三脚付属。
仕様●倍率:15~45倍●対物レンズ径:50mm●全長(mm):358●最短合焦距離:10m●実視界:2.9°~1.4°●明るさ:10.9~1.2●重量:850g●付属品:アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース、コンパクト三脚、ソフトケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード●見掛け視界:43.5~63●アイレリーフ:18.1mm●1000m先の視界幅:50m~25m●ひとみ径:3.3mm~1.1mm●防水性能:100%完全防水●100%完全防水●アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース付属 アズワン品番65-9276-56
1台
66,900 税込73,590
翌日出荷

6.35mm六角軸 オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。 配電盤のトルク管理に ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。 トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。 ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2227-63
1セット
52,200 税込57,420
翌日出荷

ケーブルストリッパー×2・同軸ケーブルストリッパー・ワイヤーストリッパーのセットです。
仕様携帯に便利なアタッシュタイプの樹脂ケース付 能力ケーブル:直径4/28mm ケーブル:直径8/13mm 同軸:直径4.8/7.5mm ワイヤー:0.2/6.0mm2 (4本組)
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷