ケーブルをコーナーでの摩擦から守ります
材質ナイロン
適合ケーブル(Φmm)50.8~63.5
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
摩擦抵抗の少ない撚り線タイプ。
材質PET
テープ長さ(m)30
ケース寸法(mm)300×30×380(H)
参考使用荷重(kN)1.1
アズワン品番64-2234-45
テープ径(Φmm)3.5
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
柔らかく摩擦に強い。
水に濡れても滑りにくい。
用途土木建築、運送業等
サイズL
全長(cm)22
エスコ品番EA353BJ-82
質量(g)55
材質(手袋)手のひら :合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ、手首:布ゴム/マジックテープ止
手の平幅(cm)10.5
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
耐摩擦性に優れた強化ナイロン製
材質ベルト:ナイロン、Dリング:ステンレス
寸法(mm)25×130
質量(g)27
リング内径(Φmm)21×32
アズワン品番64-7984-68
最大負荷能力(kg)約3
リング線径(Φmm)5
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
ケーブルをコーナーでの摩擦から守ります
材質ナイロン
寸法(mm)82(W)×330(L)
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
ケーブルをコーナーでの摩擦から守ります
材質ナイロン
適合ケーブル(Φmm)76.2~152
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
柔らかく摩擦に強い。
水に濡れても滑りにくい。
用途土木建築、運送業等
サイズLL
全長(cm)22(Lサイズで)
エスコ品番EA353BJ-83
材質(手袋)手のひら :合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ、手首:布ゴム/マジックテープ止
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに
材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系
幅(mm)200
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
柔らかく摩擦に強い。
水に濡れても滑りにくい。
用途土木建築、運送業等
サイズM
全長(cm)22(Lサイズで)
エスコ品番EA353BJ-81
材質(手袋)手のひら :合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ、手首:布ゴム/マジックテープ止
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
掌部分に補強当て革付き。
柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫。
マジックテープ止。
エスコ品番EA353C-36
質量(g)100
色(手首部)ブルー
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
掌部分に補強当て革付き。
柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫。
マジックテープ止。
エスコ品番EA353C-35
質量(g)85
色(手首部)オレンジ
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)93
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)93
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
床等との摩擦によるキズを防止します。
クッション及び滑り止め効果があります。
仕様接着テープ付
材質合成ゴム、ナイロン
寸法(mm)直径20×3
1個
¥380
税込¥418
3日以内出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-5B
材質ウレタン
色黒
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)8
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DR-4A
材質ウレタン
色白
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)6
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
一般作業用手袋
機能的なフィット感
マジックテープ止
摩擦に強く丈夫で伸縮性があります
材質手の平:山羊革 甲部:スパンデックス(伸縮性が良い)
サイズL
全長(cm)約24.0
1組
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
グリース・アルコール・塩などに対して抵抗力があり、耐摩擦・強い衝撃にも耐えうる。
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986KV-125
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)2.3
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
寸法d(mm)20
全高(mm)170
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
寸法n(mm)45
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
掌部分に補強当て革付き。
柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫。
マジックテープ止。
エスコ品番EA353C-37
質量(g)102
色(手首部)イエロー
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥4,060
税込¥4,466
3日以内出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)100
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)100
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)95
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)106
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)106
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)103
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
全長(mm)93
材質(軸)ヘッド:ポリアセタール
商品構成単品
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
一度伸びると元に戻りにくい、デッドストレッチ性良好です。耐摩擦性に優れます。
仕様粘着式
エスコ品番EA943LA-10
主な用途表示・安全用
特性耐摩耗性
1個
¥7,770
税込¥8,547
翌日出荷
グリース・アルコール・塩などに対して抵抗力があり、耐摩擦・強い衝撃にも耐えうる。
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986KV-200
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)3.2
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
寸法d(mm)25
全高(mm)245
耐荷重(kg)1250
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
寸法n(mm)60
特性耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DS-5C
材質ウレタン
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)8
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DR-5B
材質ウレタン
色白
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)8
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DR-4C
材質ウレタン
色白
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-5B
材質ウレタン
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)8
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-5A
材質ウレタン
色透明
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)8
使用流体空気/水
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気/水
エスコ品番EA125DP-4D
材質ウレタン
色透明
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
¥4,240
税込¥4,664
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ