13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シート裏面には粘着剤がついており、古い黒板等に貼りつけると、一般の白板と全く同じように使うことができます。表面材は耐溶剤性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。手軽に貼れ、持ち運びできる白板シートです。自由な大きさや形にカッティングして使用でき、曲面・立体面にも貼り付け可能です。
付属品中字用マーカー(黒・赤各1本) 材質PETフィルム・合成紙 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)600×900 メーカーサクラクレパス アズワン品番64-7917-51
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

手軽に貼れ、持ち運びできる白板シートです。自由な大きさや形にカッティングして使用でき、曲面・立体面にも貼り付け可能です。表面材は耐溶剤性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。
付属品細字用マーカー(黒1本) 材質PETフィルム、合成紙 寸法(mm)300×450 メーカーサクラクレパス アズワン品番65-2186-01
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間 アズワン品番65-3896-31
1個
4,600 税込5,060
翌々日出荷

あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 手締め用 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
640 税込704
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を実現。S23特殊チップをさらに強度アップし長寿命を実現。台金に施したスリットに樹脂を充填。切断時の振動と音を低減。
山数52 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 刃厚(mm)1.3 適合材樹脂 穴径(mm)20 直径(mm)147
1枚
3,260 税込3,586
3日以内出荷

集成材・合板用 切断時の振動と音を低減 フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現 台金に施したスリットに樹脂を充填 S23特殊チップをさらに強度アップし長寿命を実現 スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を実現
仕様●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.3●山数:44●最大回転数:8,900rpm 適合材樹脂 アズワン品番65-2234-11
1枚
3,130 税込3,443
8日以内出荷

仕様シート裏面には粘着剤がついており、古い黒板等に貼りつけると、一般の白板と全く同じように使うことができます。表面材は耐溶剤性、耐薬品性、耐摩擦性に優れています。手軽に貼れ、持ち運びできる白板シートです。自由な大きさや形にカッティングして使用でき、曲面・立体面にも貼り付け可能です。 材質PETフィルム・合成紙 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)900×1800 アズワン品番64-7917-52
1個
8,000 税込8,800
当日出荷

軽量で防滴性に優れた素材を使用した機動性の高いビジネスシリーズ。背面にキャリーループ、タブレット収納ポケットを完備。正面の特徴的なL字ZIPポケットはデザインと使い易さを両立し、本体底部分には柔軟性があり、傷に強いTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を採用。背面側にも細かな収納ポケットが満載のツールショルダー。キャリーケースにセット可能。前ポケットには水滴の侵入を防ぐスライダーカバー。ハンドル付根に半円形型の補強縫いを加え、引張り捻れによる強度UP。本体素材と底部にTPU素材を使用した摩擦強度に優れたTOUGHな作りこみ。バッグの四隅に芯材を入れ、しっかり自立をさせるピラー構造を採用。外ポケット4個、内ポケット13個。
材質本体生地:ナイロン210HD PUラミネート 付属素材:TPU、牛革 質量(g)500 容量(L)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×200 内装前面ZIPポケット:メッシュポケット、オープンポケット、ペン挿し、キーハーネス メインルーム:ファスナーポケット、メッシュポケット×2、タブレットポケット 背面ツールポケット:オープンポケット、カードポケット×3、メッシュファスナーポケット 背面:マジックテープ留めポケット
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。 穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能)。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-106 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約680 タイプ穴あり 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-101 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約750 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-103 厚さ(mm)約17 寸法(mm)900×1500 質量(g)約3290 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-102 厚さ(mm)約17 寸法(mm)750×900 質量(g)約1540 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷