カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • FA用ケーブル(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ノーブランド(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(18)
  • アズワン(1)
  • 潤工社(1)
  • 富士電線工業(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(49)
  • 高島産業(23)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(14)
  • KNIPEX(クニペックス)(13)
  • 金子コード(13)
  • StarTech.com(13)
  • イマダ(12)
  • ワイドミュラー(12)
  • 冨士電線(8)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • BLACK BOX(7)
  • フタバ(FBK)(7)
  • 沖電線(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「撚り線」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷から翌々日出荷
IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
絶縁ワイヤーストリッパー エスコ絶縁ワイヤーストリッパーエスコ
12,400税込13,640
1丁
翌日出荷
1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
ワイヤーストリッパー(ばね付) エスコワイヤーストリッパー(ばね付)エスコ
4,130税込4,543
1丁ほか
翌日出荷
プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
ワイヤーストリッパー エスコワイヤーストリッパーエスコ
10,900税込11,990
1丁
翌日出荷
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
ケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ) エスコケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ)エスコ
8,610税込9,471
1丁
翌日出荷
開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
25,400税込27,940
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:3.9mm●入数:25●半田吸い取りアズワン品番65-9249-29
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
43,600税込47,960
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:5.6mm●入数:25●半田吸い取りアズワン品番65-9249-30
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
15,700税込17,270
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:0.9mm●入数:25●半田吸い取りアズワン品番65-9249-25
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
15,700税込17,270
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
19,400税込21,340
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:2.8mm●入数:25●半田吸い取りアズワン品番65-9249-28
標識ロープ エスコ標識ロープエスコ
550税込605
1巻
翌日出荷
標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。 品質の安定があり、撚りもしっかりしています。 目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。 境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。 野積シート押さえや固定に。
フィッシュテープ(PET製) エスコフィッシュテープ(PET製)エスコ
27,400税込30,140
1個
翌日出荷
摩擦抵抗の少ない撚り線タイプ。
材質PETテープ長さ(m)30ケース寸法(mm)300×30×380(H)参考使用荷重(kN)1.1アズワン品番64-2234-45テープ径(Φmm)3.5
5.9mmx30mフィッシュテープ(ポリエステル製) エスコ5.9mmx30mフィッシュテープ(ポリエステル製)エスコ
8,410税込9,251
1個
翌日出荷
仕様低減三角形の3ツ打ち撚り線で摩擦抵抗は1/3、通線作業のスピードアップに材質ポリエステル使用荷重(kg)3.1kN(316kgf)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら