314件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ六角支柱
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
1個
220 税込242
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

支柱の頭部に用いる。軽くて丈夫。農薬・肥料に強く、腐食の心配がありません。
1袋(50個)
7,680 税込8,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツルが巻きやすく、すべり落ちません。全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。支柱両端に水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぎます。鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング。農薬・肥料に侵されにくいです。
用途誘引:トマトキュウリメロンピーマンナス山芋など。花卉:菊カーネーション観葉植物など。梨桃みかんぶどうなど
1セット(20本)
3,560 税込3,916
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

杭や支柱を引き抜くためのプーラーです。 先端にフックがついており、チェーン等にひっかけて引き抜くことができます。
エスコ品番EA650CA-1 材質スチール 全長(mm)927 質量(kg)6.35 ハンドル径(Φmm)38 ハンドル長さ(mm)865
1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

支柱の仕立て作業が省力化できる。 簡単に組み合わせて、支柱同士の組み立て仕立てができる。 自由な角度に調整可能。
1袋(5個)
240 税込264
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)
785 税込864
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イボ竹の頭部に用いる。 農薬・肥料に強く、腐食の心配なし。
仕様●材質:PE●入数:5個●溝の大きさ(mm):巾:4.5、深さ:21●適用:EA628ZZ-71、-72、-73●適用サイズ(mm):Φ26●色:黒 アズワン品番65-2159-17
1袋(5個)
770 税込847
翌日出荷

支柱の下部に用いる。 軽くて丈夫。 農薬・肥料に強く、腐食の心配なし。
仕様●材質:PE●適用:EA628ZZ-71、-72、-73●入数:10個●適用サイズ(mm):Φ26●色:黒 アズワン品番65-2159-18
1袋(10個)
1,540 税込1,694
翌日出荷

ツルが巻きやすく、すべり落ちません。 全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 支柱両端に水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぎます。 鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング 農薬・肥料に侵されにくいです。
用途誘引:トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋など花卉:菊・カーネーション・観葉植物など梨・桃・みかん・ぶどうなど
1パック(5本)ほか
905 税込996
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吊りひもをかけやすく、はずれにくい形状です。 枝の保護・育成に。
仕様●材質:PP●適用:EA628ZZ-71、-72、-73●開口サイズ:12.5mm●適用サイズ(mm):Φ26●入数:10個●色:黒 アズワン品番65-2159-16
1袋(10個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

フィルムの固定に。 雨よけ栽培フィルム留め具として。 フィルムを痛めにくくイボ竹としっかり固定。
仕様●材質:PP●適用:EA628ZZ-52、-53、-54●入数:6個●色:グリーン●適用サイズ(mm):Φ16 アズワン品番65-2159-23
1パック(6個)
570 税込627
翌日出荷

イボ竹の連結に。 イボ竹同士を差し込むだけでまっすぐに連結できる。
1パック(6個)
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値) 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値) 使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8) 六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10) 材質スチール 耐荷重(kg)10 適合サイズ24型まで アーム長さ(mm)183~203 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180° 適用支柱径(mm)40~60
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10) 材質スチール 耐荷重(kg)10 適合サイズ24型まで アーム長さ(mm)183~203 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180° 適用支柱径(mm)25~40
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。取り付け場所:カートや台車のハンドルなど ※角柱形のものには取り付けできません。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。カートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできます。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。アームは設置個所によって
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-SPHLD7●サイズ:W195~282×D132~217×H199mm●セット内容:アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1、六角レンチ(4mm)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約340g●耐荷重:約1kg、静止時/2kg、運転時/1kg アズワン品番65-9281-02
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

強度と耐久性のための硬化および強化炭素鋼。曲げることなく最大100kgの振動荷重試験に耐えます。先端のチゼルは穴堀りや根切りに、フラットヘッドは支柱を打ち込んだり、土を押し固めるのに最適。
仕様●全長:1830mm●先端幅:65mm●軸径:25mm●重量:7.78kg●材質:炭素鋼 アズワン品番65-3887-72
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10) 材質スチール 耐荷重(kg)8 適合サイズ24型まで アーム長さ(mm)490~510 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180° 適用支柱径(mm)40~60
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10) 材質スチール 耐荷重(kg)8 適合サイズ24型まで アーム長さ(mm)490~510 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180° 適用支柱径(mm)25~40
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H320mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約608g●耐荷重:約1.5kg ※静止時/3kg、運転時/1.5kg アズワン品番65-9280-99
1個
12,000 税込13,200
欠品中

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。ホルダーは上下左右をしっか
仕様●サイズ:W195~282×D132~217×H534~578mm●セット内容:アーム×1、タブレットホルダー×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●取り付け場所:支柱●重量:約786g●耐荷重:約1kg ※静止時/1kg、運転時/1kg アズワン品番65-9281-01
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできるスマートフォンホルダーです。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。ホルダーはスマートフォンへのキズ付きを防ぐゴムクッション付きです。
仕様●サイズ:W35×D221×H63~93mm●セット内容:スマートフォンホルダー×1、アーム×1、クランプ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用)×各1、六角レンチ(4mm)×1、取扱説明書●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約295g●設置方法:円柱型支柱に取り付け●耐荷重:3.5kg ※静止時/3.5kg 運転時/3kg アズワン品番65-9281-03
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできるスマートフォンホルダーです。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。ホルダーはスマートフォンへのキズ付きを防ぐゴムクッション付きです。
仕様●サイズ:W35×D306×H63~93mm●セット内容:スマートフォンホルダー×1、アーム(長)×1、アーム(極小)×1、クランプ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用)×各1、六角レンチ(4mm)×1、取扱説明書●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約320g●設置方法:円柱型支柱に取り付け●耐荷重:2.5kg ※長アーム静止時/2.5kg 運転時/2kg ※短アーム静止時/3.5kg 運転時/3kg アズワン品番65-9281-04
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

1回の作業で、約15cmの穴を掘ることが出来ます。 数回繰り返すことで、約60cmの深さまで掘ることができます。 2枚のらせん羽根で土への掘り進み、作業能率が上がります。 2枚のたて切り刃で、穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業等に エスコ品番EA650BJ-24 材質本体:スチール、グリップ:樹脂(PVC)、らせん羽根・たて切り刃:炭素鋼S45C相当(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。) 全長(mm)900 質量(kg)1.3 穴径(Φmm)75 ハンドル長さ(mm)350
1個
6,460 税込7,106
翌日出荷

支柱を叩く作業に適しています。支柱を打ち込む際に支柱の上から被せて叩くと簡単に打てます。1人でも2人でも使用可能
仕様●全長:700mm●内径:155mm●外径:165mm●ハンドルサイズ:530mm●重量:14.4kg●材質:炭素鋼 アズワン品番65-3887-74
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16 長さ(mm)1500 エスコ品番EA628ZK 材質スチール 寸法(mm)Φ16×1500 質量(kg)2.5
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。 ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。 BOXの運搬に便利なハンドル付。 ふたを開けたときに固定することができる支柱付。 本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。
エスコ品番EA960B-12 質量(kg)13 材質(本体)アルミ 外寸法・幅(mm)1370 外寸法・高さ(mm)470 外寸法・奥行(mm)527 有効内寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・高さ(mm)487 有効内寸法・幅(mm)1306
1個
52,700 税込57,970
当日出荷

中空支柱構造支柱をパイプ形状構造とすることで、アルミ合金の軽さと強靭さが両立。
最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903AF-30B 材質アルミ合金(アルマイト加工) 段数1段 設置寸法・奥行(mm)289 設置寸法・幅(mm)388 収納寸法・幅(mm)388 収納寸法・奥行(mm)153 収納寸法・高さ(mm)332 天板寸法・幅(mm)276 天板寸法・奥行(mm)160
1個
3,880 税込4,268
当日出荷

スチール製 ボルトレス 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。 何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
1台
22,700 税込24,970
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトレス スチール製 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。 何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
1台
29,200 税込32,120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトレス スチール製 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。 何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
1台
33,900 税込37,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルトレス スチール製 25mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く) 付属のベースプレートは樹脂仕上げになっており、床に傷をつけません。 何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
1台
25,900 税込28,490
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中空支柱構造 支柱をパイプ形状構造とすることで、アルミ合金の軽さと強靭さが両立。
材質アルミ 幅(mm)踏みざん:70 質量(kg)2.5 段数3 天板寸法(mm)276×160 天板高さ(m)0.79 メーカーアルインコ(ALINCO) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×154×853 アズワン品番78-0727-22 設置寸法(幅×奥行)(mm)479×646
1個
7,750 税込8,525
3日以内出荷

ホワイトボードや中量ラックなどに。 壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。 バックル付で取付・取外しが簡単。 プレート設置ができないメタルラックや、様々な形状の支柱に設置可能。 ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工あり。 ビス打ち可能(1か所)。 支柱の形状、材質を問わずに設置可能。
仕様1000以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象ラック 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)100(1セット) グレー 質量(g)230 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(mm)バックル(オス側):2140、バックル(メス側):890 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-67 耐震性震度6強
1パック(2個)
5,180 税込5,698
当日出荷

地震による棚からの荷物の落下を防ぎます。スチールラックに簡単に取り付け。取付位置が自由に選べる。一人で作業が簡単に行えます。(取付に工具不要)。固定側ベルトの長さ約50mmで巻きつけられる支柱が対象となります。※支柱の形状によっては取付け出来ないものもあります。
1本
1,820 税込2,002
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WE-CT5050専用のマットです。支柱端・シリンダー外側での使用のマットです。
仕様●線径×長さ:0.8mm×270m●カラー:イエロー●リールサイズ:Φ64×64mm●リール穴径:約Φ19mm アズワン品番65-3886-55
1個
670 税込737
翌日出荷