溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質鉄
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)
使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)
六角レンチ(mm)締付工具:4
ホワイトボードや中量ラックなどに。
壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。
バックル付で取付・取外しが簡単。
プレート設置ができないメタルラックや、様々な形状の支柱に設置可能。
ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工あり。
ビス打ち可能(1か所)。
支柱の形状、材質を問わずに設置可能。
仕様1000以内
セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象ラック
材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
質量(kg)100(1セット)
色グレー
質量(g)230
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(mm)バックル(オス側):2140、バックル(メス側):890
ベース寸法(mm)70×90
アズワン品番64-7979-67
耐震性震度6強
1パック(2個)
¥5,180
税込¥5,698
欠品中
地震による棚からの荷物の落下を防ぎます。スチールラックに簡単に取り付け。取付位置が自由に選べる。一人で作業が簡単に行えます。(取付に工具不要)。固定側ベルトの長さ約50mmで巻きつけられる支柱が対象となります。※支柱の形状によっては取付け出来ないものもあります。
市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。
ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。
BOXの運搬に便利なハンドル付。
ふたを開けたときに固定することができる支柱付。
本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。
エスコ品番EA960B-12
質量(kg)13
材質(本体)アルミ
外寸法・幅(mm)1370
外寸法・高さ(mm)470
外寸法・奥行(mm)527
有効内寸法・奥行(mm)450
有効内寸法・高さ(mm)487
有効内寸法・幅(mm)1306
1個
¥52,700
税込¥57,970
当日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1500mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1032(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番65-9334-04
1セット
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1800mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1035(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番65-9334-05
1セット
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~900mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱金具/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1026(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単●支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定●収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止
アズワン品番65-9334-02
1セット
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1200mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポロプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1029(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単
アズワン品番65-9334-03
1セット
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
関連キーワード