カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • testo(テストー)(17)
  • CHINO(チノー)(16)
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • アズワン(12)
  • OPTEX(オプテックス)(9)
  • カスタム(8)
  • A&D(7)
  • HIKMICRO(6)
  • HORIBA(5)
  • シンワ測定(4)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • マザーツール(3)
  • 横河計測(3)
  • 安立計器(3)
  • cotta(3)
  • ムラテックKDS(2)
  • イチネンTASCO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「放射温度計 レーザー」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射温度計 EA701BCシリーズ エスコ放射温度計 EA701BCシリーズエスコ
8,370税込9,207
1台
翌日出荷
非接触で測定できる放射温度計です。レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。※測定範囲は円の中心です。(実際は中心から約2cm下)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。※体温の測定にはご使用いただけません。
用途様々な温度測定に。材質本体/ABS樹脂質量(g)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×2本(付属)最小表示-9.9~199.9℃/0.1℃ それ以外/1℃測定範囲(℃)-60~500精度±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0~500℃)、±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60~0℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×143×185メーカーシンワ測定機能オートパワーオフ(約15分) ・バックライト測定波長8~14μm放射率0.95(固定)距離係数12/1電池寿命連続使用14時間測定間隔1秒出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)635~660アズワン品番63-3249-54
放射温度計 EA701BCシリーズ エスコ放射温度計 EA701BCシリーズエスコ
21,800税込23,980
1台
翌日出荷
放射温度計 EA701XMシリーズ エスコ放射温度計 EA701XMシリーズエスコ
9,960税込10,956
1台
翌日出荷
仕様【レーザーマーカー】クラス2、【レーザー波長】635nm付属品保護ケース アルカリ乾電池 単三型2本質量(g)220使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)-30~500測定精度(代表値)表面温度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1x周辺温度℃)表面温度-10~±0℃:±2.8℃表面温度±0~+100℃:±1.8℃表面温度+100~+500℃:±1.8%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×101×171表示分解能0.1℃機能オートオフ、バックライト放射率約0.75、0.85、0.95(切替式)距離係数12:1電池寿命(連続時間)約9(アルカリ電池使用)アズワン品番64-7908-83
放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付) エスコ放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)エスコ
73,000税込80,300
1個
翌日出荷
仕様4ポイントレーザー付サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm電源単3電池×3本(付属)測定範囲(℃)‐30/600分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH精度(℃)±1℃(0/99.9℃)機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ放射率0.10/1.00(設定可)距離係数50:1
-50/+250℃放射温度計(折りたたみ式) エスコ-50/+250℃放射温度計(折りたたみ式)エスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
仕様レーザーマーカー付(2ポイント)サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm電源単4電池×2本(付属)測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250分解能0.1℃精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム放射率0.10/1.00(設定可)距離係数接触時:無し 非接触時:10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら