7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール 質量(kg)3.9 ライトベージュ/ホワイト 最高使用圧力(MPa)0.8 ホース長さ(m)15 ホース寸法(mm)内径:12、外径:17 サイズ(mm)310×362×333 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷

レバーの握り加減で水量調整可能。 ねじれ防止キャップでホースがねじれません。
ホース長さ(m)30 エスコ品番EA124KA-1A 材質PP、ABS、塩化ビニール カバーなし 寸法(mm)410×420×395 質量(kg)5.9 最高使用圧力(MPa)0.8 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16 パターン6種類 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1個
10,500 税込11,550
当日出荷

仕様●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:10.47kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):12×16mm●ホース長:50m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ アズワン品番65-9246-33
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

散水時の蛇口の分岐に、ホースを付けたまま手を洗えます。サイドのダイヤルで吐水の方向が切替られます。
材質樹脂・ゴム・ステンレス鋼 寸法(mm)145×170×50 質量(g)220 アズワン品番65-2109-64 適合ホース耐圧(糸入り)、内径/12~15mm、外径/20mmまで 適合蛇口外径(Φmm)【丸型蛇口】約14~18
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂 エスコ品番EA124DP-5 長さ(m)5 内径(Φmm)12 外径(Φmm)17 使用流体 パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散) 特性耐寒/耐圧 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂 エスコ品番EA124DP-20 長さ(m)20 内径(Φmm)12 外径(Φmm)17 使用流体 パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散) 特性耐寒/耐圧 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷