17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に ホース内径(Φmm)15 ホース外径(Φmm)20 ホース長さ(m)20 仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付 エスコ品番EA124HB-20 質量(kg)7.1 パターン2種類(散水) 特性耐寒、耐圧
1台
38,400 税込42,240
翌日出荷

巻き取りやすいホースガイド付。 耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。 一次側ワンタッチ接続ニップル付。
ホース長さ(m)21 エスコ品番EA124HC-20A 材質スチール製(紛体塗装) カバーなし 質量(kg)7.9 最高使用圧力(MPa)0.4 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 パターン2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります) 巻取形式手動
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

巻き取りやすいホースガイド付。 耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。 一次側ワンタッチ接続ニップル付。 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付。
ホース長さ(m)41 エスコ品番EA124HC-40A 材質スチール製(紛体塗装) カバーなし 質量(kg)13.3 最高使用圧力(MPa)0.4 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 パターン2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります) 巻取形式手動
1個
33,000 税込36,300
当日出荷

材質リール:ステンレス、ホース:ポリエステル撚糸 寸法(mm)415(W)×390(D)×460(H) 質量(kg)9 最高使用圧力(MPa)0.7以下 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 ホース長さ(m)(サイドホース)1 適合蛇口外径(Φmm)外径16(丸型)
1個
33,400 税込36,740
翌日出荷


仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ アズワン品番65-9246-31
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

ホース内径(Φmm)13 ホース長さ(m)20 仕様逆止弁付き、ホース側カップリング、高さ調節可能なハンドル 材質リール:ABS樹脂 ホース:塩化ビニール 寸法(mm)450×390×700(H) 質量(kg)5.4 パターンスプレーパターン(直噴・円シャワー) ホース外径(Φmm)16
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

仕様●ホース長さ:20m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●重量:5.22kg●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ アズワン品番65-9246-30
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

仕様●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:8.28kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):15×20mm●ホース長:30m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ アズワン品番65-9246-32
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

使用流体水(農水) 材質ポリエステル繊維/PUR 外径(Φmm)55.5 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.3 エスコ品番EA124LV-53
1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

使用流体水(農水) 材質ポリエステル繊維/PUR 外径(Φmm)43.5 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.3 エスコ品番EA124LV-52
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

使用流体水(農水) 材質ポリエステル繊維/PUR 外径(Φmm)29 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.3 エスコ品番EA124LV-51
1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂 エスコ品番EA124DP-20 長さ(m)20 内径(Φmm)12 外径(Φmm)17 使用流体 パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散) 特性耐寒/耐圧 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)15×20 全長(m)10 使用流体 材質軟質ポリ塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DH-151A 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

仕様●ホース長さ:20m●ホース:内径:15mm、外径:20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ストップ・ジョーロ・シャワー)●最高使用圧力:0.69MPa以下●サイズ:308×400×340mm●材質:ポリプロピレン、塩化ビニール、ABS等●重量:6.15kg●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1 アズワン品番65-2109-52
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバ アズワン品番65-9246-07
1台
46,900 税込51,590
翌日出荷

低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
1巻
5,320 税込5,852
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)