カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ライン精機(6)
  • 古里精機製作所(3)
  • ELPA(1)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三商(1)
  • 京北計器工業(1)
  • 高野計器(トゴシ)(1)
  • DANNO(ダンノ)(1)
  • オーミック電子(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「数取器 台付」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台エスコ
12,800税込14,080
1組(2台)
翌日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向けアズワン品番65-9306-47関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
[4桁] 数取器(台付き・大ボタン) エスコ[4桁] 数取器(台付き・大ボタン)エスコ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
台座がついているため卓上に置いて使用できます。 台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
仕様●タイプ:卓上型(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)アズワン品番65-2187-10
[4桁] 数取器(7連・台付き) エスコ[4桁] 数取器(7連・台付き)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など仕様●タイプ:卓上型(4桁7連)●サイズ:67×70×220.5mm●重量(g):565●付属品:インデックスシールアズワン品番65-2187-08
[4桁] 数取器(5連・台付き) エスコ[4桁] 数取器(5連・台付き)エスコ
9,260税込10,186
1個
翌日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など仕様●タイプ:卓上型(4桁5連)●サイズ:67×70×161.5mm●重量(g):407●付属品:インデックスシールアズワン品番65-2187-07
[4桁] 数取器(3連・台付き) エスコ[4桁] 数取器(3連・台付き)エスコ
5,610税込6,171
1個
翌日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など仕様●タイプ:卓上型(4桁3連)●サイズ:67×70×102.5mm●重量(g):245●付属品:インデックスシールアズワン品番65-2187-06
[4桁] 数取器(台付き) エスコ[4桁] 数取器(台付き)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
台座がついているため卓上に置いて使用できます。 台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェックなど仕様●タイプ:卓上型(4桁)●サイズ:Φ57×67(H)mm●重量(g):94アズワン品番65-2187-05
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら