書類や小物もまとめて保管できるA4サイズのフタ付トレー。処理中の文書の一時保管に最適。
色黒
付属品分類整理に便利な差替え式のタイトルラベル
エスコ品番EA954TG-3
材質ポリプロピレン
規格A4
サイズ(mm)68(H)×340(D)×255(W)
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
オフィスで一番発生するA4サイズの機密文書の分別に最適です。
壁面棚にも納まるコンパクトサイズです。
上ふたはスライドするので、機密古紙が取り出しやすいです。
材質ポリプロピレン
仕様鍵付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×339×202
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×412×222
1個
¥8,700
税込¥9,570
当日出荷
鍵付きで、機密を重視される場合に安心です。
可変型投入口で、厚みのある冊子を投入するときは、最大30mmまで隙間が開きます。
付属品袋1枚、鍵1個
質量(kg)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500(W)×400(D)×900(H)
1個
¥120,000
税込¥132,000
翌日出荷
市販のA3サイズ段ボールが利用できます。組立完成品です。
仕様●容量:A3用(約30L×2箱)●サイズ:580(W)×420(D)×860(H)mm●投入口幅:460mm●重量:25kg●材質:スチールアクリル焼付●A3タイプ投入口(3×46cm)●高さ調節ができるアジャスター付き●段ボールケース2ヶ付属●カギ付
アズワン品番65-3904-06
1台
¥101,300
税込¥111,430
翌日出荷
底部がワンタッチで組み立てられますので、手間がかからず、予備の保管にもかさばりません。強化タイプ。中芯は強い強化芯を使用しているため、強度があります。
材質ダンボールKライナー製(再生紙)
質量(kg)耐内容物:30
色クラフト色
グリーンマーク認定
法定保存や永久保存したい文書などの保存に。
タイトル等が記入でき、文書倉庫での管理に適しています。
仕様●メーカー:セキセイ(sedia)●型番:SBF-001●仕様:A4用●サイズ(W×D×H)mm:336×267×328●材質:B段ボール紙
アズワン品番68-1885-64
1箱(20個)
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
壁面取付用ネジ2本付
壁面取付用穴2ヶ所
シリンダーロック付
取手付きで移動もラクラクなフリーボックスです。
取手付で持ち運びに便利です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:210×100×310●重量(kg):1.4●材質:スチール合成樹脂焼付塗装●投入口寸法:ハガキサイズ(110×13mm)
アズワン品番65-2316-91
1台
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
A4用。ワンタッチ組立式。中芯は強化芯を使用し、強度は抜群です。不定形なサンプルや商品見本の長期保存用ボックスです。
材質ダンボールKライナー製(再生紙)
質量(kg)耐内容物:15
色クラフト色
内寸法(mm)325(W)×210(D)×265(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×220×283
グリーンマーク認定
1箱(10個)
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
書類や小物もまとめて保管できるA4サイズのフタ付トレー。処理中の文書の一時保管に最適。
色白
付属品分類整理に便利な差替え式のタイトルラベル
エスコ品番EA954TG-4
材質ポリプロピレン
規格A4
サイズ(mm)68(H)×340(D)×255(W)
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。
オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。
捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。
各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS
付属品分別シール
エスコ品番EA995C-14
質量(kg)6.4
種類分別用
段数3段
耐荷重(kg/段)15
エコマーク認定認定
外寸(mm)510×370×825
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×825
グリーン購入法適合
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
エコマーク認定番号06128087
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。
オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。
捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。
各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS
付属品分別シール
エスコ品番EA995C-15
質量(kg)8.4
種類分別用
段数4段
耐荷重(kg/段)15
エコマーク認定認定
外寸(mm)510×370×1070
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×1070
グリーン購入法適合
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
エコマーク認定番号06128087
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
組立式。四つ切の画用紙サイズ(392×542mm)なら折らずに収納可。A2サイズのポスターなども収納可能。
色ホワイト
エスコ品番EA995BB-2
材質段ボール
規格A2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×455×105
質量(g/枚)740
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×435×100
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
1個(1台)
¥78,000
税込¥85,800
翌日出荷
IP54。EA113XV-6と併用することで重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。堅牢、コンパクト、フック付き。
質量(g)570(バッテリー含む)
電源9V 角形乾電池(付属)
最高使用圧力(MPa)3.5
電池寿命60時間 (バルブ使用回数 3000回)
動作温度(℃)-10~+50
サイズ(mm)95(W)×47(D)×119(H)
使用範囲(m)電波:50
保管温度(℃)-10~+50
インターフェイスBuetoothR 4.2
動作湿度(%RH)0~80
1台
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
1個(1台)
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)
電源単3電池×4本(付属)
精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)
分解能0.01(kg)
電池寿命70時間 (25℃の時)
動作温度(℃)-10~+50
測定範囲(kg)0~100
サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)
使用範囲(m)電波:30
保管温度(℃)-10~+50
インターフェイスBuetoothR 4.2
最大充填質量(kg)計測:100
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
ボイラー等の燃焼機器の排出ガスを分析するための測定器です。電気化学式センサを搭載しており、30秒のゼロ調整後すぐに測定を開始することができます。
仕様●測定対象:O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧●測定範囲:O2/0~21vol.% CO(H2補償なし)/0~4000ppm CO(H2補償付)/0~8000ppm CO(H2補償なし/希釈付)/0~15000ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/0~30000ppm NO/0~3000ppm ドラフト圧/-9.99~+40hPa 圧力/-100~+200hPa 温度/-40~1200℃●分解能:O2/0.1vol.% CO(H2補償なし)/1ppm CO(H2補償付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/1ppm NO/1ppm ドラフト圧/0.001hPa(0~0.1hPa)0.01hPa(その他の測定範囲)圧力/0.01hPa 温度/0.1℃(-40~+999.9℃)1℃(その他の測定範囲)●精度±1digit:O2/±0.2vol.% CO(H2補償なし)/±20ppm(0~400ppm)測定値の±5%(401~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~4,000ppm)CO(H2補償付)/±10ppmまたは±10%(0~200ppm)±20ppmまたは±5%(201~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~8,000ppm)CO(H2補償なし/希釈付)/±200ppmまたは測定値の±20% CO(H2補償なし/希釈なし)/±100ppmまたは測定値の±10% NO/±5ppm(0~100ppm)測定値の±5%(101~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~3,000ppm)ドラフト圧/±0.005hPa(0~0.1hPa)±0.02hPa(0.1~+3.00hPa)測定値の±1.5%(+3.01~+40hPa)圧力/±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±1.5%(+100.1~+200hPa)温度/±0.5℃(0.0~+100.0℃)測定値の±0.5%(その他の測定範囲)●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度●メモリ容量:1,000,000測定値●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:98(W)×59(D)×244(H)mm●重量:800g(バッテリを除く)●付属品:USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:240×320pixels●ディスプレイ機能:グラフィック・カラー・ディスプレイ●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~45℃●直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル●O2センサおよびH2補償COセンサ(測定範囲最大 8,000 ppm)●精密圧力計内蔵●現場で文書化し、Eメールで送信●豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換
アズワン品番65-9282-91
1台
¥237,000
税込¥260,700
8日以内出荷
関連キーワード