6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェル
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):260●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:135g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4 アズワン品番65-9251-45
1双
6,770 税込7,447
翌日出荷

JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。 材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング) 厚さ(mm)1 規格A種 連続使用温度(℃)250 ハトメ内径(mm)Φ12 瞬間耐熱温度(℃)1300
1個
6,620 税込7,282
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェルトを入れ、手の甲・平ともに保護します。
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):320●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:160g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4 アズワン品番65-9251-46
1双
7,760 税込8,536
翌日出荷

高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。
サイズフリー 全長(mm)約320 耐熱温度(℃)400(目安) 材質手の甲:アラミド繊維、 手の平:PBO繊維、 裏:綿中:断熱材 幅(mm)110 質量(g)150 規格EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4
1個
9,750 税込10,725
当日出荷

難燃性(燃焼グレード:UL94V-2)。樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製のプラスチックダンボールです。衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れています。軽量で容易に加工でき、すぐれた透明度・耐候性をもつため、建築用途から日曜大工等にご利用頂けます。紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的です。
材質ポリカーボネート 厚さ(mm)4 質量(g)720 耐熱温度(℃)約120程度 サイズ(mm)910×910
1枚(2枚)
5,660 税込6,226
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。
サイズフリー 全長(mm)約260 耐熱温度(℃)400(目安) 材質手の甲:アラミド繊維、 手の平:PBO繊維、 裏:綿中:断熱材 幅(mm)110 質量(g)140 規格EU規格CEEN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル4
1個
9,250 税込10,175
翌日出荷