34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質綿100% 寸法(mm)約300~500×300~500 アズワン品番64-7951-62
1箱
6,590 税込7,249
当日出荷

材質レーヨン不織布 ホワイト 質量(g)約355 シートサイズ(mm)300×300
1袋
910 税込1,001
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
当日出荷

付属の充電池は試供用です。既に消耗されており早めに新品電池へお取替えをお願い致します。忌避動物に対して超音波、センサーを設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式。忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします。ソーラー発電仕様でランニングコストが低い。立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(スタンド無しでも忌避設置ができます。)
仕様●電源:ソーラーパネル発電ニッケル水素充電池単3型1.2V(800mAh)×4本●材質:ABS樹脂、他●サイズ:68×160×448mm(スタンド含む)設置高さ:300mm●重量:415g(充電池含む)●感知方式:赤外線センサー●音圧:最大110dB(0.1m14kHz)●超音波:14~25kHz(5段階調節) アズワン品番65-3900-01
1台
5,560 税込6,116
翌日出荷

刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付 アズワン品番65-9248-21
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

仕様4枚重ね 材質パルプ 茶(未ざらし) 区分新品 タイプ4つ折り シリーズキムタオル 枚数50枚 1枚の寸法(mm)380×330 入数24パック
1ケース(24束)
12,500 税込13,750
当日出荷

本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。※使用時はすべての電気負荷をOFFにしてください。〈使用方法〉 1.新品の9V乾電池(006P)を、アダプターに取り付けます。 2.車輌のキーを「OFF」の位置にします。 3.車輌側のシガーソケットに、シガーソケット用コネクター本体を差し込みます。 4.乾電池を付けたアダプターと、コネクターコードを接続します。 5.車輌のキーを「ACC」(アクセサリー)の位置にします。この際、電装品の電源を全て「OFF」にしてください。 6.整備書等を確認し、バッテリー交換手順に従い、作業を行ってください。(導通状態になりますので、ショートには十分注意のうえ作業を行ってください)7.バッテリー交換作業が完了したら、シガーソケットから本製品を取り外してください。
仕様●電源:9V電池×1本(別売)●適応電圧:12V●全長(mm):185●重量(g):45 アズワン品番65-9270-58
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

応答時間:30秒以内※90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。保護等級:IP54相当 ※新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準拠したメーカーの試験を満足する防塵防水構造です。連続使用時間:約5,000時間(無警報時、25℃の場合)※ 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。用途:製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
仕様●対象ガス:一酸化炭素●検知範囲:0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:±30ppm以内●警報設定値:50ppm(1段目)150ppm(2段目)●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用時間:約5000時間(無警音時、25℃の場合)●電源:単4形アルカリ乾電池1本(付属)●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)●重量:約82g(電池含む)●ガス採気方式:拡散式●検知原理:定電位電解式●表示方式:液晶カラーデジタル(バックライト有り)●音量:95dB以上●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●bluetooth対応型●電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) アズワン品番65-9276-02
1個
74,000 税込81,400
8日以内出荷

材質綿100% 区分新品 エスコ品番EA929B-2 質量(kg)(1箱)5 入数(枚)目安100~110枚前後 サイズ(mm)約400×450
1箱(5kg)
7,250 税込7,975
当日出荷

底部分マグネット付 車のボディに固定できます。
種類非常信号灯 材質レンズ:ポリカーボネート 本体:ABS樹脂、 アダプター:アクリル 寸法(mm)直径32(W)×153(H) 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 本体質量(g)約100(乾電池内蔵状態) 寿命電池交換だけで継続的に使用可能。 車検時などにおける交換も不要。 LED使用数(個)赤色LED9個 点灯時間約20時間点滅 ※新品アルカリ乾電池使用時
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

1パックに100枚入っています。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。ポリパック包装で衛生面を重視しました。食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。強度・吸収力に優れ、糸くずや毛羽立ちの心配もありません。溶剤や水に浸してもお使い頂けます。
材質パルプ、ポリプロピレン 寸法(mm)200×225 区分新品 アズワン品番65-2250-09
1パック(100枚)
845 税込930
翌日出荷

水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。ポリパック包装で衛生面を重視しました。食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。
材質パルプ、ポリプロピレン 寸法(mm)335×343 区分新品 アズワン品番65-2250-08
1ケース(18パック)
13,500 税込14,850
翌日出荷

水分・油分ともに吸収力が良いためあらゆる拭き取り対象に。
材質パルプ 寸法(mm)230×210 区分新品 枚数200枚 アズワン品番65-2249-71
1パック(200枚)
445 税込490
翌日出荷

特に粘性の高い汚れを拭取るのに最適です。毛細管現象による溶剤や水の吸収が速く、幅広い用途に適します。吸水性に優れたポリエステル/ナイロン分割型極細繊維を使用した高密度織物タイプ。寸法安定性に優れ、適度な保水性を併せ持っています。
厚さ(mm)0.35 寸法(mm)230×230 ホワイト 区分新品 品名トレシーPW クリーンルーム用 混率(%)ポリエステル70、ナイロン30 メーカー東レ(TORAY) アズワン品番65-2250-15
1袋(50枚)
13,800 税込15,180
翌日出荷

仕様クリーンルーム用 厚さ(mm)0.56 ホワイト 区分新品 品名トレシーMK クリーンルーム用 混率(%)ポリエステル100 メーカー東レ(TORAY)
1袋(20枚)ほか
3,610 税込3,971
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間 アズワン品番65-2167-73
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

パイプ繊維の結合を調整することで、やわらかさをもたせました。やぶれにくい。
材質パルプ 寸法(mm)400×315 区分新品 アズワン品番65-2249-69
1パック(50枚)
535 税込589
翌日出荷

1箱(8箱×135枚)
23,000 税込25,300
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。ポリパック包装で衛生面を重視しました。食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。
材質パルプ、ポリプロピレン 寸法(mm)200×225 区分新品 アズワン品番65-2250-10
1ケース(16パック)
11,200 税込12,320
翌日出荷

水に強い中厚タイプ。繰り返し使用できます。汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。水に強い中厚タイプ。繰り返し使用できます。
寸法(mm)【ワイパー】216×420 区分新品 アズワン品番65-2249-53
1箱(8箱×100枚)
21,700 税込23,870
翌日出荷

パイプ繊維の結合を調整することで、やわらかさをもたせました。
材質パルプ 寸法(mm)400×315 区分新品 アズワン品番65-2249-70
1箱(24パック×50枚)
10,600 税込11,660
翌日出荷

水分・油分ともに吸収力が良いためあらゆる拭き取り対象に。
材質パルプ 寸法(mm)230×210 区分新品 枚数200枚 アズワン品番65-2249-72
1ケース(30パック)
11,100 税込12,210
翌日出荷

1枚ずつ使い捨てで使用する事で衛生的。耐摩耗強度が高く、擦っても破れにくく、基布のPP不織布の原料に色顔料を練りこんでいるので、色落ちしない。パルプ混素材により、布のような感触で、吸水性が高く、容器の拭き取りや食材のこぼれ拭きに適しています。 。肉や魚のドリップ吸収用途にもお使いいただけます。洗濯の手間を削減し、作業効率改善に。
材質パルプ・ポリプロピレン 寸法(mm)250×250 ピンク 区分新品 アズワン品番65-2249-67
1パック(100枚)
850 税込935
翌日出荷

1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。布のような感触で、頑丈、繊維くずの出にくいワイパーです。
寸法(mm)【ワイパー】216×420 ブルー 区分新品 アズワン品番65-2249-57
1箱(8箱×100枚)
22,700 税込24,970
翌日出荷

1パックに50枚入っています。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています。ポリパック包装で衛生面を重視しました。食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。
材質パルプ、ポリプロピレン 寸法(mm)335×343 区分新品 アズワン品番65-2250-07
1パック(50枚)
905 税込996
翌日出荷

布のような感触で吸水性があり、濡れてもばらばらになりません。吸水性があり、水に強いため濡れてもばらばらになりません。
寸法(mm)【ワイパー】216×420 区分新品 タイプ中厚
1箱(100枚)ほか
2,650 税込2,915
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
材質スパンレース不織布 区分新品 シートサイズ(mm)275×600 アズワン品番65-2250-30
1袋(75枚)
3,630 税込3,993
翌日出荷

青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。繊維くずが出にくくなっています。青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。ポリプロピレン繊維とセルロース繊維を高圧噴射で織り込んだ溶剤に強いワイパーです。EA929AC-61より溶剤に強く、耐久性にも優れたワイパーです。
寸法(mm)【ワイパー】241×419 区分新品 アズワン品番65-2249-25
1箱(8箱×100枚)
23,000 税込25,300
翌日出荷

中厚タイプで表面磨きのつや出しに。中厚タイプで表面磨きのつや出しに。濡れているときに最も強く、繊維くずも出にくいワイパーです。強度があり、ドライと、ウェットの両方に適します。表面の磨きを必要とする、ガラス、機械、工具等に。
材質再生紙、ナイロン(ネット) 寸法(mm)【タオル】241×419 ホワイト 区分新品 アズワン品番65-2249-24
1箱(8箱×175枚)
29,600 税込32,560
翌日出荷

強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
材質スパンレース不織布 区分新品 シートサイズ(mm)275×600 アズワン品番65-2250-31
1箱(8袋×75枚)
26,300 税込28,930
翌日出荷

皮脂などの汚れの拭き取りに適しています。直径約2μmの超極細繊維を使用した高密度織物(平織)タイプ。緻密で薄いので、細かい部品等のドライクリーニングに。
厚さ(mm)0.16 寸法(mm)190×190 ホワイト 区分新品 品名トレシーMC クリーンルーム用 混率(%)ポリエステル100 メーカー東レ(TORAY) アズワン品番65-2250-14
1袋(10枚)
5,520 税込6,072
翌日出荷

ホワイト 区分新品 混率(%)ポリエステル100 メーカー東レ(TORAY)
1袋(10枚)
3,610 税込3,971
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嵩高なニット構造で保液性に優れるので、溶剤、汚れ等を多量に保持できます。ポリエステル100%ニット(編み物)タイプ。レギュラー長繊維を使用しているため、コスト競争力に優れる。溶剤との併用を推奨。
仕様クリーンルーム用 厚さ(mm)0.7 ホワイト 区分新品 品名トレシーME クリーンルーム用 混率(%)ポリエステル100 メーカー東レ(TORAY)
1袋(100枚)ほか
12,300 税込13,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)