カテゴリ

  • 物流用品(35)
    • 運搬機器(1)
    • 作業台(2)
    • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(28)
  • オフィス家具(8)
    • デスク・テーブル(4)
  • 安全標識(10)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 安全保護具(5)
  • 家電(4)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • 栃木屋(1)
  • スペーシア(5)
  • サカエ(39)
  • TMEHジャパン(3)
  • STS(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(32)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • サンワサプライ(59)
  • サンワダイレクト(43)
  • オカムラ(岡村製作所)(669)
  • イトーキ(274)
  • TRUSCO(255)
  • ピカコーポレイション(119)
  • コクヨ(112)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(100)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(93)
  • ナビス(アズワン)(84)
  • アズワン(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「昇降」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ三脚 エスコカメラ三脚エスコ
5,730税込6,303
1個(1個)
翌日出荷
3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台と脚部の2ヵ所に水準器を搭載しているので、カメラの傾き確認が正確に行えます。三脚に設置した状態での撮影と、手持ちでの撮影とを素早く切り替えられるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用しています。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利な、キャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。
仕様カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”付属品3WAY雲台、水準器 (雲台と脚部の2ヶ所)、エレベーターハンドル、クイックシュー、キャリングハンドル、角度変更可能石突、ストーンバッグ用フック。材質脚:アルミ、ABS樹脂、鉄、合成ゴム、POM (ポリアセタール) キャリングケース:ポリエステル、ナイロン寸法(mm)105×100×610 (H) (たたんだ状態)質量(kg)1.19段数3縮長(mm)580耐荷重(g)2500伸長(mm)1530
チェーンブロック エスコチェーンブロックエスコ
40,900税込44,990
1台(1台)
翌日出荷
超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。
仕様線径×ピッチ:【荷鎖】Φ4.3×12【手鎖】Φ4.5×23その他【手巻力量】26kg【試験荷重】150%質量(kg)6.2長さ(m)【手鎖】2.5揚程(m)2.5フック口開き(mm)14・19定格荷重(kg)500昇降移動距離手鎖(mm/m)33荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)275
ブラインド エスコブラインドエスコ
29,200税込32,120
1台(1台)
翌々日出荷
水に濡れてもスラットの開閉・昇降をスムーズに行うことが可能です。サビに強く耐水性に優れています。アルミ部分は遮熱コーティングが施されている為、赤外線をカットし省エネ効果を持ちます。取付き金具、ねじ付き。
材質【ヘッドボックス・ボトムレール】スチール【スラット】アルミ厚さ(mm)0.14ピュアホワイト長さ(m)1.38幅(m)1.8
LED作業灯 (調光付き) エスコLED作業灯 (調光付き)エスコ
239,000税込262,900
1台(1台)
8日以内出荷
付属品:灯具カバー、三脚カバー。LED調光機能付き。調光機能。ダイヤルで明るさを調整。昇降ハンドル。レバーで簡単に高さ調整可能。多関節型。接地面の角度調整が可能で安定性強化。短時間での組立設置や収納が可能です。避難場所や災害対策本部など緊急時に照明が必要な場所に簡単に持ち運びが出来ます。夜間の道路工事、トンネル工事やビル内装工事など広範囲に照明を確保することができます。パーティーやスポーツイベントからキャンプ旅行まで、夜間の照明として便利なアイテムです。
材質バルーンカバー:難燃性ポリエステル 三脚:鉄質量(kg)12.1高さ(mm)スタンド:1,450~2,180電源(V)AC100~240(50/60Hz)スイッチ調光仕様:0~200W(可変型)電球(W)LED球(200定格電流(A)2.1定格消費電力(W)210定格寿命(時間)電球:50,000電源コード(m)4.65本体サイズ(mm)600×450(H)防塵防水性能IP55カバー寸法(mm)灯具カバー全長:400 三脚カバー全長:1000明るさ(Lm)0~28,000
[39個組] エレベーター保守用工具セット エスコ[39個組] エレベーター保守用工具セットエスコ
60,800税込66,880
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。デジタルマルチメーター。テストリード棒用ICクリップ。精密機器用ブロワー。
仕様【圧着ペンチ】圧着範囲:0.3・0.5・1.25・2材質バッグ:ポリエステル寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150(パワーグリップ)、(-)ドライバー:6×100(パワーグリップ)、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:160、ラジオペンチ:170、強力型電工ニッパー:175、片目片口スパナ(ラチェット):8・10・13・17・19、薄口スパナ:5.5・7・8・10、電工ペンチ:180全長(mm)圧着ペンチ:180、穴用スナップリングプライヤー:175、軸用スナップリングプライヤー:175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグサイズ:415×205×280入組点数39リング径(Φmm)穴用スナップリングプライヤー:19~60 、軸用スナップリングプライヤー:19~60総質量(kg)約4.8
600x400mm 作業台 EA903BRシリーズ エスコ600x400mm 作業台 EA903BRシリーズエスコ
56,600税込62,260
1個
翌日出荷
アルミ合金製、縞板天板、縞板天板により防滑性が向上。補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。昇降角度が45°で200mmピッチは、昇降時に体勢を崩しにくい。
ワークチェアー EA956XBシリーズ エスコワークチェアー EA956XBシリーズエスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷から3日以内出荷
布張り、ガススプリング上下昇降機構、座・背もたれ・肘/ポリプロピレン脚・キャスター/ナイロン張地/ポリエステルクッション/ウレタンフォーム、背もたれ奥行き調節可能
幅(mm)530キャスター自在×5メーカーナカバヤシ高さ調節
Φ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付 エスコΦ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付エスコ
94,600税込104,060
1個
翌日出荷
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具衝撃、熱、化学物質に強いワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)材質ワイヤーロープ:ステンレス製質量(kg)6ロープ径(Φmm)5メーカー藤井電工ロープ長さ(m)10本体サイズ(mm)270×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8アズワン品番68-5208-37
0.2t ブリッジ(アルミ製) エスコ0.2t ブリッジ(アルミ製)エスコ
48,300税込53,130
1個(1個)
翌日出荷
軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。
材質アルミ合金製幅(mm)644質量(kg)10全長(m)1.81全高(mm)93最大積載荷重(kg)200フック形状ツメ有効幅(mm)600フレーム高さ(mm)60
635-1730mm カメラ三脚 エスコ635-1730mm カメラ三脚エスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。 標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式アズワン品番67-4724-51
250x160x100mm 脚立用小物袋 エスコ250x160x100mm 脚立用小物袋エスコ
6,160税込6,776
1個
3日以内出荷
脚立作業時の小物バッグに 高所作業時に工具などを身近に置いて作業したいときに便利です。 工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行えます バッグの中には工具を分別できる仕切付き
仕様●メーカー:ピカコーポレイション(PiCa)●型番:PKB-Y●サイズ:250(W)×160(D)×100(H)mm※高さはベルト除く●重量(g):180●材質:本体/ポリエステルベルト/ポリエチレンテレフタレートバックル/ポリアセタール●適合機種:天板寸法が300(W)×152~184(D)mmサイズの脚立●最大使用荷重:2kgアズワン品番67-5303-44
ワークチェアー(足掛) エスコワークチェアー(足掛)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
ガス式上下調節機構。カウンターやキッチン、作業現場に快適機能。座面が水拭きできるPVCレザー張り。足置きリングは上下昇降機構、座面は上下昇降可能。座りやすい足置きリング付き。
材質脚・キャスター・足置きリング:ナイロン クッション:ウレタンフォーム質量(kg)6.5ブラックキャスター自在×5張地PVCレザーサイズ(Φmm)390×500~700脚幅(mm)535グリーンマーク認定
ビジネスチェアー エスコビジネスチェアーエスコ
23,000税込25,300
1台
翌日出荷
付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン質量(kg)14.4ブラック耐荷重(kg)約110キャスター自在×5個座面高さ(mm)約490~590サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H)脚幅(mm)740
AC100V/190W 13mmチャック ボール盤 エスコAC100V/190W 13mmチャック ボール盤エスコ
46,100税込50,710
1台
翌日出荷
仕様●電源:AC100V、190W●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工/13mm、木工/24mm●回転数:50Hz/515/915/1430/1950/2580rpm 60Hz/620/1100/1720/2340/3100rpm●主軸:JT・No.6●フトコロ寸法:103mm●送り寸法:50mm●テーブル寸法:162(W)×162(D)mm●サイズ:240(W)×420(D)×580(H)mm●重量:20kg(バイス含む)●コード長:1.8m●付属品:チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ●定格電流:約2~2.5A●チャックからテーブル面寸法:最大170mm●チャックからベース面寸法:最大252mm●バイス能力:幅65×掴み能力50mm●木材、金属類などの穴あけに●速度調整は5段階●テーブルの上下昇降、傾斜が可能●バイス付アズワン品番65-9287-98
AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコAC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型エスコ
24,200税込26,620
1台
翌日出荷
100V専用50mまで連結可能自由に曲げれるフレキシブルタイプスペースが狭くても邪魔にならない帯状LEDトンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)アズワン品番65-9286-58
865x800x1863mm ディスプレイスタンド 電動昇降 エスコ865x800x1863mm ディスプレイスタンド 電動昇降エスコ
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
付属品:ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。注意:大型キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。設定したい画面位置に素早く変更できる、電動上下昇降スタンドです。60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は80kgまでの高耐荷重仕様となっています。上下昇降のストロークは660mmです。電子黒板として使用する際にディスプレイを低い位置に設定できます。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。ャスターは直径100mmを採用しています。前方のストッパー付きキャスターはロック時に車軸も同時にロックされます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:865×800×1203~1863●重量(g):42600●納品形態:ノックダウン組立式●材質:スチール(メラミン焼付塗装)リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●総耐荷重:90kg(ディスプレイは80kgまでアズワン品番65-9280-85
プーリーセット フラッグ昇降用 エスコプーリーセット フラッグ昇降用エスコ
4,830税込5,313
1セット
翌日出荷
現場社旗、安全旗を取り付けるための道具工事現場や各種イベントに採用されています。単管Φ48.6mm対応ロープが風の摩擦で切れない滑車可動タイプ
仕様●セット内容:プーリーキャップ1個クリート1個ロープ1本●材質:プーリーキャップ:ステンレスクリート:スチールロープ:綿アズワン品番65-3901-63
1.0m 足場台 アルミ製 エスコ1.0m 足場台 アルミ製エスコ
41,400税込45,540
1個
翌日出荷
手掛かり棒付きの為、天場への昇降をサポートします。折りたたみができ、収納時も場所をとりません。軽量な為、持ち運びしやすい。
仕様●型番:DXS-1010●天板高さ(m):1.0●段数:4●重量(kg):10.6●天板サイズ(W)×(D)mm:400×1050●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:201.2×1110.3×600●設置寸法(W)×(D)mm:599×1715●最大使用荷重:100kg●踏みざん幅:42mm●アルミ合金製●回転収納式手掛かり棒2本付アズワン品番65-5658-58
JIS安全標識 エスコJIS安全標識エスコ
980税込1,078
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
木登り器 エスコ木登り器エスコ
39,900税込43,890
1組
翌日出荷
4本の爪が、がっちり木の表面を捉えます。締付けベルト・ゴムベルト付。両足各々の内側の短爪が木の表面に食い込み、外側の長爪がそれを補助するため、枝に足をかけるのと同じような姿勢で昇降できます。
用途林業用。材質スチール質量(g)1130
安全標識ステッカー(階段用) エスコ安全標識ステッカー(階段用)エスコ
800税込880
1組(5枚)
当日出荷から翌日出荷
粘着。英文字入。階段の通行規制、注意喚起ステッカーです。
材質【基材】軟質塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系寸法(mm)100×200入数(枚)5
短冊型一般標識 エスコ短冊型一般標識エスコ
550税込605
1枚
翌日出荷
ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)360×120×1
JIS安全標識 エスコJIS安全標識エスコ
1,450税込1,595
1枚
翌日出荷
仕様非粘着、片面印刷、英文字入材質硬質塩化ビニール寸法(mm)450×300×1取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所)
手すり用安全標識ステッカー エスコ手すり用安全標識ステッカーエスコ
1,000税込1,100
1組(4枚)
当日出荷
手すりへの明示で安全を確保します。
材質軟質塩化ビニール寸法(mm)180×40入数(枚)4
電動運搬車(階段用) エスコ電動運搬車(階段用)エスコ
316,300税込347,930
1台
翌日出荷
角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)材質荷台:スチール質量(kg)29.8車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70床面高さ(mm)137.5押手高さ(mm)1340~2145荷台寸法(mm)460×600連続使用時間(分)80(80kg積載時)バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)3~4積載均等耐荷重(kg)160
天井取付物干し 竿付 EA951FDシリーズ エスコ天井取付物干し 竿付 EA951FDシリーズエスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
操作紐を使用し、好みの高さで物干しができます。
材質アルミ合金、ステンレス、ポリカーボネート耐荷重(kg)8伸縮範囲(mm)竿昇降 50~900メーカータカラ産業
抗菌フィルム ロールタイプ 50×1220mm エスコ抗菌フィルム ロールタイプ 50×1220mmエスコ
1,850税込2,035
1パック(1枚)
翌日出荷
はさみで自由なサイズにカットし、エレベータースイッチ、手すり、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤寸法(mm)50×1220透明厚さ(μm)75アズワン品番65-2239-52効果10年(目安)
親綱ロープ(昇降移動用) エスコ親綱ロープ(昇降移動用)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷から8日以内出荷
昇降時専用の垂直親綱 大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
昇降作業用ロリップ エスコ昇降作業用ロリップエスコ
9,910税込10,901
1個
翌日出荷
親綱と組み合わせることで昇降中の墜落防止に使用できます。 作業者の昇降に追随して滑らかに移動します。
仕様●重量(g):800●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープサイズ:Φ11×500mm●押爪:1本爪用アズワン品番65-2319-68
昇降・定位置作業用ロリップ(ショックアブソーバ付) エスコ昇降・定位置作業用ロリップ(ショックアブソーバ付)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。 ショックアブソーバ付きで、万が一の墜落時には衝撃を軽減します。
仕様●重量(g):1,180g●材質:スチールフックナイロンストラップ●適用親綱:Φ16~18mm●子綱寸法:長さ500mm●押爪:1本爪用●ショックアブリーバ:有アズワン品番65-2319-66
昇降・定位置作業用ロリップ エスコ昇降・定位置作業用ロリップエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
仕様●重量(g):1,070g●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープ寸法(子綱):Φ12mm×500mm●ショックアブリーバ:無●押爪:1本爪用アズワン品番65-2319-65
ボードキャリーハンドル エスコボードキャリーハンドルエスコ
4,780税込5,258
1組(2個)
翌日出荷
2人用ボード運搬用ツール ラバー・グリップ付 コンパクトなデザイン
仕様●サイズ:140×116(H)mm●材質:スチール●重量:1.26kgアズワン品番65-2311-09
ボードトロリー エスコボードトロリーエスコ
12,000税込13,200
1台
当日出荷
楽で自律的な石膏ボードの持ち運び 1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。 幅の広いベースにより、安定性が向上し、石膏ボードの損傷を防ぎます。 軽量でコンパクト
仕様●サイズ:350(W)×105(D)×850(H)mm●ボード保持部:250×55mm●材質:スチール●重量:2kgアズワン品番65-2311-08
安全標識ステッカー(手すりを~) エスコ安全標識ステッカー(手すりを~)エスコ
190税込209
1枚
当日出荷
粘着 英文字入 階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
仕様●サイズ(mm):100×200●表示内容:手すりを持って昇降しましょう●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:黄アズワン品番65-2305-15
手すり安全ステッカー エスコ手すり安全ステッカーエスコ
295税込325
1枚
当日出荷
手すりへの明示で安全を確保します。
建災防安全標識(昇降階段) エスコ建災防安全標識(昇降階段)エスコ
660税込726
1枚
当日出荷
片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:昇降階段●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-2304-69
短冊型安全ステッカー(昇降注意) エスコ短冊型安全ステッカー(昇降注意)エスコ
380税込418
1枚
当日出荷
粘着
材質PVCステッカー取付け方法シール表示内容昇降注意設置場所屋内
ワークチェア エスコワークチェアエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
お客様組立品 雑菌の繁殖に強い抗菌処理素材を使用しています。 ガス式上下調節機構 抗菌、耐アルコールレザーを使用した医療向けイスです。 薬品に強い耐アルコール性です。 ガス圧リフト装置付きで、座面の昇降が可能です。 背もたれがないので、机の下にすっきり収納することができます。
仕様●サイズ(mm):515×515×410~540(H)●脚幅:515mm●張地:PVCレザー●キャスター:自在×5●重量:5.5kg●カラー:ブラックアズワン品番65-2295-39
昇降ミーティングテーブル エスコ昇降ミーティングテーブルエスコ
88,200税込97,020
1個
8日以内出荷
高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。 ガスシリンダーを両脚に内蔵したミーティング用上下昇降デスクです。 テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。 レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。 天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。 天板端部にクランプ式のモニターアームを取り付けることができるので、サテライトオフィス勤務のスタッフとのテレビ会議などに最適です。 昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。 薄い木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。 キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取り付けることができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 天板はMDFを使用しています。<注意事項>※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しケガや製品破損の原因となります。※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1500×800×765~1165●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:42.35kg●耐荷重:昇降時:10kg静止時:50kg●出荷形態:ノックダウン組立式●天板昇降範囲:キャスター使用時/H765~1165mmアジャスター使用時/H705~1105mmアズワン品番65-2290-83
昇降デスク エスコ昇降デスクエスコ
23,000税込25,300
1個
当日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら