カテゴリ

  • 照明(12)
  • 防犯用品(4)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(74)
  • ELPA(37)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(37)
  • ODELIC(オーデリック)(19)
  • DAISHIN(大進)(12)
  • ANTEL(9)
  • カシオ計算機(8)
  • トレードワン(8)
  • Canon(7)
  • オンスクエア(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • リズム(5)
  • 大河商事(5)
  • 日本緑十字社(4)
  • セーブインダストリー(3)
  • STAR Light(3)
  • クラリオン (Clarion)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「明暗センサ」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(人感+明暗)LEDセンサーライト(電池式) エスコ(人感+明暗)LEDセンサーライト(電池式)エスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。手すりのブラケットに取付けできるので足元の邪魔にならず安心。左上がりの手すり・右上がりの手すり両方に対応。
材質本体:ABS 発光部カバー:PC質量(g)約148電源単3電池×3本(別売)全光束(Lm)白色:35 電球色:30光源白色LED/電球色LED検知範囲距離:約3m、水平:約100° 垂直:約200°点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)検知方式人感明暗センサー点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)サイズ(mm)120(W)×62(D)×183(H)動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯
(明暗)LEDセンサーライト エスコ(明暗)LEDセンサーライトエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト質量(g)52電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)3光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
(人感+明暗)LEDセンサーライト エスコ(人感+明暗)LEDセンサーライトエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)50電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)10光源白色LED1灯検知範囲距離:約3m、水平:80°定格消費電力0.4W設置方式コンセント差し込み検知方式人感明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)68×28
(明暗)LEDセンサーライト エスコ(明暗)LEDセンサーライトエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト質量(g)32電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)2光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)60×25
(明暗)LEDセンサーライト エスコ(明暗)LEDセンサーライトエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)43電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1光源アンバー色LED1灯(交換不可)定格消費電力0.2W検知方式明暗センサーサイズ(mm)35×38×88(H)動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
LEDセンサーライト(電池式) EA864CBシリーズ エスコLEDセンサーライト(電池式) EA864CBシリーズエスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。
[単3x4本] LEDセンサーライト(電池式) エスコ[単3x4本] LEDセンサーライト(電池式)エスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
寸法(mm)96(W)×65(D)×148(H)(最大値)質量(g)約140(電池除く)電源単3電池×4本(別売)全光束(Lm)白色:45 / 電球色:40光源白色LED / 電球色LED電池寿命(時間)ON:約30、AUTO:約2年(1日10回点灯時)、※アルカリ乾電池使用時検知方式人感、明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)アズワン品番64-2273-82
LEDセンサーライト(電池式) エスコLEDセンサーライト(電池式)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
屋内専用。乾電池式で、コンセントのない場所でもご使用いただけます。センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です
材質ABS樹脂質量(g)約72(電池除く)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×29(D)×90(H)(フック折り畳み時)光源白色LED照度(Lx)点灯開始:約5以下電池寿命センサーモード:約24ケ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約60時間(※アルカリ乾電池使用時)検知方式人感明暗センサー点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されますアズワン品番64-2273-81防水性
[乾電池式]LEDピカピカチューブ エスコ[乾電池式]LEDピカピカチューブエスコ
3,940税込4,334
1個
当日出荷
明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。
LED色電源単1電池2本(別売)電池寿命(時間)約70寸法(mm×m)Φ22×10電球の種類LED球
AC100V 明暗センサースイッチ(タイマー付) エスコAC100V 明暗センサースイッチ(タイマー付)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CD-77
LEDセンサーライト・非常灯(充電式) エスコLEDセンサーライト・非常灯(充電式)エスコ(7件のレビュー)
2,900税込3,190
1個
当日出荷
通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間
AC100V LEDセンサーライト エスコAC100V LEDセンサーライトエスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
周囲が暗くなると光ります。
消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内専用仕様屋内専用、コンセント差込式エスコ品番EA864CB-52A寸法(mm)43×43×100質量(g)68電源AC100V光源白色LED×1灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式検知方式明暗センサー灯数1灯
AC100V/0.6W LEDセンサーライト エスコAC100V/0.6W LEDセンサーライトエスコ(1件のレビュー)
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
電球の種類LED設置場所屋内専用仕様屋内専用、コンセント差込式エスコ品番EA864CB-16寸法(mm)55×35×100質量(g)70電源AC100V光源高輝度白色LED×2灯+アンバー色LED×1灯検知範囲距離:約3m、水平:約60°、垂直:約90°センサー感知方式人感、明暗センサー点灯方式常時点灯・明暗モード・人感モード(スイッチ切替方式)設置方式プラグ式検知方式明暗センサー、人感センサー灯数3(2+1)灯
AC100V/3.5W LEDセンサーライト エスコAC100V/3.5W LEDセンサーライトエスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
1台3役 充電式センサーライトナイトライトに、 停電時の保安灯に、 懐中電灯に(スイッチ切替方式)
電球の種類LED設置場所屋内専用仕様屋内専用、コンセント差込式エスコ品番EA864CB-15寸法(mm)70×36×110質量(g)110電源AC100V連続使用時間保安灯:4時間、懐中電灯:6時間光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)充電時間15時間センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式検知方式明暗センサー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら