「映像 切り替え bnc」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択 質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く) 電源DC12V/1A 感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択 対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231 レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3 制御UTC:可 有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素 消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330) 撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24° 撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor 使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下 サイズ(mm)112×87(H) 照射距離(m)赤外線:20 走査方式プログレッシブスキャン方式 映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定 最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
1セット(1個)
28,600 税込31,460
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1セット(1個)ほか
26,400 税込29,040
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ