カテゴリ

  • 事務用品(14)
  • 測定用品(2)
  • 照明(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • カシオ計算機(92)
  • 警子ちゃん(22)
  • A&D(20)
  • セイコー(SEIKO)(10)
  • 三菱電機(10)
  • アイメックス(9)
  • アズワン(8)
  • 理研計器(7)
  • リズム(6)
  • Acer(エイサー)(6)
  • SLOWER(6)
  • クボタ計装(5)
  • コムテック(5)
  • エー・アンド・デイ(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • シャープ(4)
  • TRUSCO(4)
  • トーグ安全工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「時計 LED」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置時計 EA798CAシリーズ エスコ置時計 EA798CAシリーズエスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針
[電波]掛時計 EA798シリーズ エスコ[電波]掛時計 EA798シリーズエスコ
8,880税込9,768
1台
翌日出荷
ライトの点灯時間は夜10時から朝6時と夜12時から朝8時の選択が可能です。ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。電波が合わない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。
仕様●型番:IQ-1150NJ-7JF●サイズ(mm):Φ340×56●周波数:40/60kHz自動選局●機能:夜見えライト機能、秒針停止機能●電源:単2電池×2本(付属)●風防材質:ガラス●重量:1300g●電池寿命:約1年●電波受信機能●木枠●ステップ秒針●LEDライト(夜見えライト機能付き(明るさ設定(強/弱))アズワン品番65-3892-28
ヘッドライト/LED [充電式] エスコヘッドライト/LED [充電式]エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
360°回転式磁気ダイヤルスイッチでモードを時計回りまたは反時計回りに切り替えて簡単に操作でき、手袋を着用したり片手でも素早くできます。手袋を着用した状態でも簡単に操作できます。
付属品USB Type-Cケーブル(15cm)材質アルミニウム、ポリマープラスチック質量(g)147(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×60×33光源LED球電池寿命(時間)強/4.5、中/8、弱/40使用電池リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh)充電時間(時間)3.5耐衝撃性1mアズワン品番65-2178-22明るさ(Lm)強/1200、中/160、弱/20防水保護等級IPX4照射距離(m)強/200、中/72、弱/25照射方式散光
電子天秤 2.2kg 0.01g エスコ電子天秤 2.2kg 0.01gエスコ
84,000税込92,400
1個
翌日出荷
動物計量モード/動物計量皿キットは別売ですショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造足コマ:回しやすいサムホイールつきサムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしないLEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) もんめ/真珠計量用単位業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRDISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示約90秒で自動的に測定FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 ドライバのインストールが必要統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)アズワン品番65-2168-16計量皿形状
電子天秤 3.2kg 0.01g エスコ電子天秤 3.2kg 0.01gエスコ
99,000税込108,900
1個
翌日出荷
動物計量モード/動物計量皿キットは別売ですショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造足コマ:回しやすいサムホイールつきサムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしないLEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) もんめ/真珠計量用単位業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRDISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示約90秒で自動的に測定FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 ドライバのインストールが必要統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)アズワン品番65-2167-31計量皿形状
77x75x40mm[電波]置時計 エスコ77x75x40mm[電波]置時計エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
機能電子音アラーム、スヌーズ、 秒針停止(アラームON時)、 LEDライト(残照機能付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75(W)×44(D)×77(H)mm仕様電波受信機能電源単3電池×1本(付属)表示方式アナログ周波数40kHz/60kHz自動選局アズワン品番64-7922-96アラーム電波時計スヌーズ夜間秒針停止ライト機能
104x115x50mm[電波]置時計 エスコ104x115x50mm[電波]置時計エスコ
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
機能電子音アラーム、スヌーズ、 カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 LEDライト(残照機能付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115(W)×50(D)×104(H)mm仕様電波受信機能電源単3電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40kHz/60kHz自動選局湿度計アラーム日付表示電波時計温度計スヌーズライト機能
83x93x51mm[電波]置時計(デジタル) エスコ83x93x51mm[電波]置時計(デジタル)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
機能電子音アラーム、スヌーズ、 カレンダー、温湿度表示、 生活環境お知らせ、 LEDライト(残照機能付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93(W)×51(D)×83(H)mm仕様電波受信機能電源単3電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40kHz/60kHz自動選局湿度計アラーム日付表示電波時計温度計スヌーズライト機能
107x190x41mm [電波]置 時 計(シースルーパネル) エスコ107x190x41mm [電波]置 時 計(シースルーパネル)エスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、LEDバックライト付、スヌーズ、高コントラスト液晶、アラームオートストップ機能(約5分間)、電子音アラーム、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式、温湿度表示、電池切れ予告機能(液晶)エスコ品番EA798CS-52B材質プラスチック枠、前面プラスチック寸法(mm)107×190×41質量(kg)0.30(電池含まず)測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~80%RH(精度:±8%(25℃))電源単3電池×2本(付属)表示方式アナログ周波数40/60kHz自動選局湿度計電池寿命約1年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計スヌーズライト機能
Φ350mm [電波]掛 時 計 エスコΦ350mm [電波]掛 時 計エスコ
11,400税込12,540
1個
8日以内出荷
表示方式アナログ機能電波受信機能(自動受信・手動受信)、電波受信インジケーター、温度・湿度計測機能、秒針停止機能(常時点灯ライトON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(常時点灯ライト機能付き 明るさは強・弱の2段階)直径(Φmm)350エスコ品番EA798CD-7B材質フレーム:プラスチック、風防:ガラス質量(g)1700種類掛時計電源本体:単3電池×2本(付属)、(常時点灯ライト)単3電池×3本(付属)周波数40/60kHz自動選局湿度測定範囲(%)10~90寸法(Φ×mm)350×54電波受信機能長波標準電池JJY電池寿命約1年測定温度範囲(℃)0~40カレンダー付き
Φ330mm [電波]掛 時 計 エスコΦ330mm [電波]掛 時 計エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
表示方式アナログ機能常時点灯ライト、秒針停止機能、電波受信機能、手動受信機能、電波受信ランプ、LEDライト直径(Φmm)330エスコ品番EA798CD-2A材質枠:プラスチック、風防:ガラス質量(kg)1.1種類掛時計電源単2電池×2本周波数40/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)330×54電池寿命約1年
78x 36x 83mm [電波]置 時 計 エスコ78x 36x 83mm [電波]置 時 計エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
機能温度・湿度計付きのデジタル置時計、電波受信機能、電波受信OFF機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度・湿度計測機能、電子音アラーム(5段階)、スヌーズ機能付、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト(残照機能付)エスコ品番EA798CA-94B寸法(mm)78×36×83質量(g)135電源単3マンガン乾電池×2本(付属)表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局湿度計電池寿命約1年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計スヌーズライト機能12/24表示切替
146x125x 92mm [電波]置 時 計 エスコ146x125x 92mm [電波]置 時 計エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
機能電子音アラーム(5段階で変化)、スヌーズ機能付(約5分おき最大7回繰り返す)、秒針停止機能(アラームON時)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、LEDライト(残照機能、夜見えライト機能付)、電波受信機能、アナログ・デジタル兼用表示、電波受信マーク表示、電波受信インジケーターエスコ品番EA798CA-91A寸法(mm)125×93×146質量(g)475電源単2アルカリ電池×2本(付属)表示方式アナログ/デジタル周波数40/60kHz自動選局電池寿命約1年計測機能最高・最低表示:(温度)計測範囲:0~40℃、計測精度:±2℃(0~40℃)、(湿度)計測範囲:20~90%、計測精度:±10%(5~40℃)カレンダー付きアラーム日付表示電波時計スヌーズライト機能
160x137x 87mm [電波]置 時 計 エスコ160x137x 87mm [電波]置 時 計エスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
機能電波受信機能、フルオートカレンダー、温湿度計機能、LEDライト(残照機能付)、電子アラーム(5段階)、スヌーズ機能エスコ品番EA798CA-87A寸法(mm)160×137×87電源単3電池×2本表示方式アナログ/デジタル周波数40/60kHz自動選局湿度計カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計スヌーズライト機能
91x117x 68mm [電波]置 時 計(デジタル) エスコ91x117x 68mm [電波]置 時 計(デジタル)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
表示方式デジタル機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、ダブル電子音アラーム報音、スヌーズ、温湿度表示、快適度インジケーター(お部屋の快適度を7段階でお知らせ)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDバックライトエスコ品番EA798CA-77A材質プラスチック寸法(mm)117×68×91質量(g)230電源単3電池×2本周波数40/60kHz自動選局電池寿命約1年(マンガン電池使用時)カレンダー付きアラーム付き
116x150x 70mm [電波]置 時 計(デジタル) エスコ116x150x 70mm [電波]置 時 計(デジタル)エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
表示方式デジタル機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、スヌーズ機能付、温度・湿度計測機能、温度計測範囲:0~40℃(精度:±2℃)、湿度計測範囲:20~90%(精度:±10%)、月/日/曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト(残照機能付)、快適度インジケーター、ダブル電子音アラームエスコ品番EA798CA-76B寸法(mm)150×67×121質量(g)325電源単3マンガン電池×2本(付属)周波数40/60kHz自動選局カレンダー付きアラーム付き
133x164x 67mm [電波]置 時 計 エスコ133x164x 67mm [電波]置 時 計エスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
機能常時点灯機能、生活環境お知らせ機能、アラーム、アラームモニター、スヌーズ、振るオートカレンダー、月・日・曜日表示、12/24時間制表示切替、温湿度表示仕様電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、高輝度LEDライト、電子音アラーム(5段階)エスコ品番EA798CA-119寸法(mm)164×133×67質量(g)410電源単3電池×3本(テスト用付属)表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局湿度計電池寿命約1年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計ライト機能12/24表示切替
[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒) エスコ[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(黒)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
散光、アルミボディ、保護キャップ付。 1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適です。 テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。 テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
使用電池AAAA電池×3本(付属)※替電池はEA758CL-10B(6本入)です。電球の種類LED材質(本体)アルミブラックエスコ品番EA758SG-20光源LED球LED色白色電池寿命約60時間パターン点灯明るさ11ルーメン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら