「時計の針」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。
材質本革
厚さ(mm)2.5
規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2
使用方法:針の軸にプーラーをはめてピン押しスクリューを時計回りに廻しながら下げていくと、プーラーが持ち上がり針を抜くことが出来ます。時計の長針と短針を重ね合せ、時計の針の軸の太さにあわせてブレードを選んで差し込んでください。
用途ゲージ類の針抜きに
ストローク(mm)引抜:15
直径(Φmm)最大:8
質量(g)45
寸法(幅W×高さH)(mm)20×49
先端径(mm)1
適合軸径(Φmm)【針】3・4・5・6
アーム寸法(mm)深さ:15
1個(1個)
¥23,400
税込¥25,740
8日以内出荷
関連キーワード