「時間 計」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4
エスコ品番EA709B-1A
質量(g)600
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)
抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M
表示半透過型FSTN液晶、 バックライト
連続使用時間(時間)20
機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ
応答時間(秒)約0.8
抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)
防塵防水性能IP40
直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)
交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)
サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)
有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000
定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
1個
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
コンパレータ機能搭載(比較判定機能)
バーグラフ表示
コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計
パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)
安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明
200mAによる導通チェック機能
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能
別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。
絶縁抵抗桁数切替
活線警告
自動放電
交流/直流自動判別
CAT III 600 V
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420.0/600V 2レンジ(50/60Hz)(精度:±2.3%rdg.±8dgt)入力抵抗100 kΩ以上、平均値整流実効値指示●直流電圧測定:4.2/42/420/600V 4レンジ(精度:±1.3%rdg.±4dgt)入力抵抗100 kΩ以上●低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含)●付属品:LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個●第1有効測定範囲:±4%rdg.0.200~10.00MΩ±4%rdg.0.200~25.0MΩ±4%rdg.0.200~50.0MΩ±4%rdg.0.200~500MΩ±4%rdg.0.200~1000MΩ●連続使用時間:20時間●機能:絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ●表示:半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ●適合規格:JIS C1302: 2018●過負荷保護:DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s)
アズワン品番65-2167-36
1台
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。
住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。
0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。
照度を測定の際、気温も確認することができます。
最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
アズワン品番65-2167-42
1個
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
質量(g)約230(電池含む)
電源単3電池×2本(付属)
精度±3%rdg±5dgt
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×37×169
分解能0.1Lux
電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)
使用温湿度範囲0~+40 ℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと、電池を含まず)
コード長さ(cm)約23~50
測定範囲(Lux)0~199900
温度特性±0.1% / ℃(25℃基準)
表示更新時間0.5 / 1回
誤差10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4
エスコ品番EA709B-2A
質量(g)600
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)
抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M
表示半透過型FSTN液晶、 バックライト
連続使用時間(時間)20
機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ
応答時間(秒)約0.8
抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)
防塵防水性能IP40
直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)
交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)
サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)
有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000
定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
1個
¥35,200
税込¥38,720
翌日出荷
付属品携帯用ケース、スイッチ付きテストリード
エスコ品番EA709BB-1
質量(g)420
電源単3電池×4本(付属)
適合規格JIS C1302: 2018
交流電圧(V)0~600(精度:最大表示値の±5%)
定格電圧 DC V50/125/250/500
測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20 (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能
抵抗(MΩ)100(定格)
防塵防水性能IP40
交流電圧測定0~600V (50~60 Hz)、 最大表示値の ±5 %入力抵抗500 kΩ以上、 平均値整流実効値指示
サイズ(mm)159(W)×40(D)×92(H)
有効測定範囲第1:0.1MΩ~50MΩ(表示値の±5%)、第2:0.01MΩ~0.1MΩ未満(表示値の±10%)
過負荷保護AC 600 V (10s)
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。
屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
風速を測定の際、気温も確認することができます。
風速単位(m/s、km/h)を切り替え可能です。
風速最大・最小のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:風速:0.4~30.0m/s温度:-20~60℃●測定単位:m/s、km/h●分解能:0.1m/s●測定精度:風速:±(3%+0.3m/s)温度:±1.5℃●機能:バックライト付きカラーLCDディスプレイ、オートパワーオフ●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:60時間●サイズ:56(W)×30.5(D)×178.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%
アズワン品番65-2177-30
1個
¥6,980
税込¥7,678
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
あらゆる可視光の測定に対応。
データホールド機能、最大・最小・平均値表示機能によりデータ管理が簡単です。
仕様●照度測定単位:lx、Fc●測定方式:シリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルター●測定範囲:1,000/10,000/100,000/400,000Lux(100/1,000/10,000/40,000Fc)●分解能:0.1/1/10/100Lux(0.01/0.1/1/10Fc)●機能:データーホールド、最大・最小・平均値表示、オートレンジ切替、オートパワーオフ●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約200時間●サイズ:48(W)×23(D)×133(H)mm●重量:80g(電池含む)●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●サンプリングレート:2.5回/秒●角度偏差(COSINE特性):30度:±2%60度:±6%80度:±25%●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:80%RH以下●保存温湿度範囲:温度:-10~60℃湿度:70%RH以下●付属品:キャリングケース●精度:±3%(色温度2856Kの標準白熱球) ±8%(その他光源)
アズワン品番65-2167-41
1台
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
仕様時計の時差:±60秒/月
付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ
寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H)
質量(g)約45(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池2個
精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0)
分解能0.1
最小目盛(℃)温度:0.1
動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと)
測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0
アズワン品番65-2177-03
防水性IP54
データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合)
記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分
電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
1個
¥5,500
税込¥6,050
当日出荷
付属品単3電池×3本、USBケーブル、固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(300~850mm)、ソフトケース
寸法(mm)154×65×32、850(伸縮式ロッド装着時)
測定範囲NTC:-40~150、K熱電対:-200~1370、NTC:-20~70℃、絶対圧:700~1100hPa、熱線式:0~30m/s
直径(Φmm)9(センサープローブヘッド)、12(プローブシャフト末端)
質量(g)90
電源単3電池×3本(付属)
ケーブル長(m)1.7
精度温度(NTC)(22、±1digit)、±0.4 (-40~-25.1)、±0.3 (-25~74.9)、±0.4 (75~99.9)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)、K熱電対、±(0.3+測定値の0.3%)、NTC:±0.5℃、絶対圧:±3.0hPa、熱線式:±(0.03m/s+測定値の4%)、(0~20m/s)、±(0.5m/s+測定値の5%)、(20.01~30m/s)
分解能0.1、NTC:0.1、絶対圧:0.1hPa、熱線式:0.01m/s
電池寿命(時間)12
保管温度範囲(℃)-20~50/-20~70
アズワン品番64-7913-36
動作温度範囲(℃)-20~50/-20~70
1式
¥84,000
税込¥92,400
翌日出荷
測定範囲0.0/14.0pH、0.0/50.0℃
検出単位0.1pH、0.1℃
仕様画面にはpHと温度を同時に表示
付属品初回分の標準液と電極洗浄液が付属 (pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋)
サイズ40(W)×17(D)×160(H)mm
質量(g)75g
電源CR2032ボタン電池×1個(付属) (約1000時間の継続使用が可能)
温度補償自動(0/50℃)
校正自動で1点または2点校正 (pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
付属品●手帳型ケース●取扱説明書●テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先13mm)
エスコ品番EA707D-24
質量(g)約50(本体のみ)
周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/60.00k
電源CR2032(コイン型リチウム電池)×1個
交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))
動作方式Δ-Σ方式
直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ
表示数値部4000
分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω●静電容量:0.001nF●周波数:0.001Hz
機能●データホールド●オートパワーオフ(最終操作から約30分後に電源オフ )●リラティブ機能(相対値表示)●導通チェック機能
周波数特性40~400Hz
電池寿命(時間)DCVにて連続、約150
サンプルレート(回/s)数値部 約3
レンジ切替オートレンジ
ダイオードテスト開放電圧約1.5V
検波方式平均値方式(交流)
動作温湿度範囲5℃~31℃で80%RH (最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
保存温湿度範囲・-10℃~40℃、80%RH以下 (結露のないこと)・40℃~50℃ 70%RH以下 (結露のないこと)
デューティー比0.1~99%
確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)
安全規格IEC 61010 CAT.Ⅱ500V
EMC規格IEC61326
確度最高:●直流電圧:±(0.7%rdg+3dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+10dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●静電容量:±(5.0%rdg+10dgt)(リラティブキャンセル後の確度)●周波数:±(0.7%rdg+5dgt)(10~250Vrmsでの確度)
極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示
オーバー表示数値部に「OL」を表示
リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→13mm
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
サイズ(mm)56(W)×11.5(D)×108(H)
導通(Ω)10~120以下でブザー音(開放電圧:0.4V)
静電容量(F)5n/50n/500n/5μ/50μ/200μ
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。
測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
湿度最大・最小のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。
仕様●測定範囲:湿度:0~100%温度:-20~60℃露点温度:-20~60℃湿球温度:-20~60℃●分解能:湿度:0.1温度:0.1露点温度:0.1湿球温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:50時間●精度:湿度:±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)温度:±1.0℃露点温度:±1.5℃湿球温度:±1.5℃●サイズ:56(W)×30.5(D)×168(H)mm●重量:75g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%、温度/-20~60℃湿度/10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%●サイズ(W×D×H)mm:56×30.5×168●重量(g):75●データ更新:0.5s
アズワン品番65-2175-64
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
材質正面・裏面:プラスチック、側面:アルミ
寸法(mm)59(W)×28(D)×59(H)
質量(g)約70(電池除く)
電源単4電池×1本(別売)
精度±0.2°
使用温度(℃)約5~45
最小読取値(°)0.1
角度の測定範囲(°)±180
電池寿命(時間)約40(アルカリ電池)
繰返し精度(°)0.1
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
付属品お試し用電池(CR1220×1個)、収納ケース 取扱説明書(医療機器添付書、品質保証書、EMC技術資料)
質量(g)約14(電池含む)
電源CR1220×1個
測定範囲(℃)32.0~42.0
精度±0.1℃(標準室温23℃時)
測定時間予測/15秒、実測/10分
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136.8×20.1×12.8
アズワン品番65-2220-37
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00037000
測定部位わき
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
仕様表示更新時間:0.2秒表示更新時間:200ms平均化:任意設定1~10回計測値ホールド:CH1/CH2/最大値(※各独立)、CH1/CH2 は、本体パネル+外部ホールド機能
付属品速度測定用周速リング:厚さ10mm×1、速度測定用周速リング:厚さ0.9mm×1、ホールド入力用コード×2組、アナログ出力用コード×1組、周速リング取替工具(六角レンチ)×1、携帯ケース×1、取扱説明書、単3形アルカリ電池×4
寸法(mm)50(W)×50(D)×174(H)(突起部含まず)
測定範囲線速度:0.1~2000.0(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)
質量(g)本体:約510(電池含む)
電源単3形アルカリ電池×4本(付属)
測定時間10ms
消費電流(mA)最大約100
電池寿命(時間)20以上
動作温湿度範囲5~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲電池を外した状態:、-10~40℃、80%RH以下(結露のないこと)、40~50℃、70%RH以下(結露のないこと)
メモリー機能最大10件まで本体メモリに保存可能
1個
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定
仕様測定基準面:フラット溝
付属品ソフトケース
エスコ品番EA721SD-11
質量(g)118
使用温度範囲(℃)5~50
電源CR2032×1個
角度の測定範囲(°)180×2(360)
分解能0.1°
機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51
電池寿命約2000時間
1個
¥7,350
税込¥8,085
当日出荷
本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。
USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)
HACCP準拠
EN 12830規格適合
仕様●測定範囲:-30~+70℃●仕様:本体+データ収集器●分解能:0.1℃●精度(±1digit):±0.5℃(-30~+70℃)●記憶容量:16,000データ●防塵・防水:IP65取得品●電源:CR2032×2個(付属)●サイズ:38(W)×18.5(D)×60(H)mm●重量:35g(本体のみ)●動作温度:-30~+70℃●保管温度:-40~+70℃●測定レート:1分~24時間●チャネル:1内蔵●付属品:本体、壁取付けブラケット、USBインターフェイス
アズワン品番65-2176-89
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。
仕様表面温度・気体温度センサー+ケース
寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端)
電源単3電池×3本(付属)
測定範囲(℃)本体:-50~1000、表面温度センサー:-50~350、気体温度センサー:-50~400
測定項目表面温度・気体温度
温度(℃)-20~50、湿度:0~80%RH(室内使用のみ)
本体質量(g)188
精度本体:±(0.5+0.3%of mv)
接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ)
センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10~-15
分解能(℃)0.1(-50~499.9、1(その他の範囲)
保護等級IP20(センサー接続時IP40)
機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135
寿命150時間
1台(1台)
¥39,800
税込¥43,780
8日以内出荷
仕様計測間隔:1分~24時間(選択可能)
付属品本体、壁付ブランケット、USBインターフェイス
寸法(mm)38(W)×19(D)×60(H)
測定範囲温度:-20~+70、湿度:0~100%RH(at23)
質量(g)35
電源CR2032×2個(付属)
精度温度:±0.5、湿度:±3%RH(2~98%RH)
分解能温度:0.1、湿度:0.1%RH
記憶容量16000データ
保管温度範囲(℃)-40~70
アズワン品番64-7913-44
動作温度範囲(℃)-20~70
1個
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
燃焼管理用。排ガス中のO2濃度が測定できます。0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)。本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。
仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。
アズワン品番65-3889-02
1台
¥159,000
税込¥174,900
翌々日出荷
セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)
電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)
精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)
分解能0.01(kg)
電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)
動作温度(℃)-10~+50
測定範囲(kg)0~100
サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)
使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50
保管温度(℃)-10~+50
インターフェイスBluetoothR 4.2
最大充填質量(kg)計測:100
動作湿度(%RH)0~80
1台
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)
電源単3電池×4本(付属)
精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)
分解能0.01(kg)
電池寿命70時間 (25℃の時)
動作温度(℃)-10~+50
測定範囲(kg)0~100
サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)
使用範囲(m)電波:30
保管温度(℃)-10~+50
インターフェイスBuetoothR 4.2
最大充填質量(kg)計測:100
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書
エスコ品番EA707D-22A
質量(g)約117
電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個
交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))
抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V
動作方式Δ-Σ方式
直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ
表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント
分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω
周波数特性45~1kHz
電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)
サンプルレート(回/s)約3
レンジ切替オートレンジ
ダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)
検波方式平均値方式(交流)
動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)
確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)
オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ
警告電池寿命:バッテリーマークが点灯
消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V
EMC規格IEC61326
確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)
極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示
オーバー表示数値部に「OL」を表示
リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
サイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)
導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V
1個
¥6,280
税込¥6,908
当日出荷
寸法(mm)70(W)×12.5(D)×127(H)
表示最大1999カウント
電池寿命(時間)約350
交流電圧200/500V
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
付属品取扱説明書、風防スポンジ
測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃
質量(g)81(電池含まず)
電源単4電池×3本(付属)
使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃
1目盛(℃)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144
分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃
機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ
校正可
サンプリング約3回/秒
周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性)
保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず)
電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
1台(1台)
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
付属品プローブキャップ
寸法(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150、コード長:1m
質量(g)約150(電池含む、プローブキャップを含む)
電源単4電池×2本(付属)
測定範囲(℃)-50~+300
精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1、+100~+200)、±3(+200.1~+300)
分解能(℃)温度測定時:0.1、アラーム設定時:1
電池寿命(時間)約400(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと)
防水性IP65準拠
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付
アズワン品番65-9283-16
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
。内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。性能を保証する検査表付です。任意の位置でのゼロ設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
仕様●測定範囲:-180°~+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付
アズワン品番65-9273-56
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
通信パッケージ(オプション:EA707A-32)を使用しPCと接続すれば、測定結果をリアルタイムでPCに表示できます。また、表示した測定値をそのまま保存(テキスト形式)する事もできます。※PCと測定器本体は光通信により電気的に絶縁されているため、安全に測定できます。通信パッケージ(オプション:EA707A-32)に付属のソフトで指定のインターバル時間でグラフ表示することができます。測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCATII~CATIVで分類しています。安全レベルを満たさない測定器で測定を行うと電気事故につながります。
1セット
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲オゾン:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃
質量(g)130
電源単4形乾電池×1本(付属)
精度オゾン:±2%FS、温度:±1
分解能オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)
アズワン品番65-2217-47
1台
¥47,300
税込¥52,030
当日出荷
。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印
アズワン品番65-9276-07
1台
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。
オートゼロ調整機能付
付属品ソフトケース、取扱説明書
エスコ品番EA733AH-20
質量(g)190
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4電池×4本(付属)
測定範囲(℃)0~50.0
測定項目CO、温度
反応時間30秒以内
精度±(5%+2ppm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×180
精度(℃)±0.8
分解能(℃)0.1
機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整
サンプリング約1秒
測定範囲(ppm)0~1000
警報設定【設定値】25・50・100・200・300・400・500ppm(7モード)
分解能(ppm)1
使用湿度範囲(%RH)85以下
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)
測定範囲遊離残留塩素:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃
質量(g)約130
電源単4形乾電池×1本(付属)
測定精度遊離残留塩素:±2%FS、温度:±1
分解能遊離残留塩素:0.01mg/L、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
アズワン品番65-2217-44
1台
¥47,300
税込¥52,030
翌日出荷
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書
寸法(mm)本体:45(W)×165(L)×24(H)、中心温度センサ:Φ3×110
質量(g)約94(電池含む)
電源CR2450形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-33~+220(放射温度センサー、中心温度センサー)
表示分解能0.1(-9.9~+199.9)、1(他の測定範囲)
精度(℃)放射赤外線センサ:±2%または±2のいずれか大きい方の値、中心温度センサ:±2(-33~-5.1)、±1(-5.0~100.0)、±1%(100.1~220)
電池寿命(連続時間)約30時間(連続使用時)
アズワン品番65-2166-86
1台
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
付属品ORP計用校正液
測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃
質量(g)130
タイプORP計
電源単4形乾電池×1本(付属)
測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185
分解能ORP/1mV 温度/0.1℃
機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー
電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下
アズワン品番65-2217-45
1台
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
付属品フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書
寸法(mm)95×160×32
質量(g)200(マイクロホンセンサ・電池含まず)
電源単3形乾電池×2本(付属)
測定精度周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上)
測定周波数範囲(Hz)10.0~999
電池寿命(時間)約30
設定範囲質量:0.0001~9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0~999.9[mm]、スパン長:1~9999[mm]、リブ数:1~99
アズワン品番64-7909-79
1台
¥121,000
税込¥133,100
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ