21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様持続時間:約10時間 材質パラベン、色素、香料 寸法(cm)5×13 アズワン品番64-7946-90 入数16枚(2枚×8袋)
1パック(16枚)
370 税込407
当日出荷

パンチング瞬間冷却剤(4個):強く叩くと急激に冷たくなり、すぐに体を冷却可能保冷時間約60分の長時間冷却タイプです。 。冷却シート:水を十分に含んだジェルを使用水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます(冷却効果:約10時間)。 。コールドスププレー:冷やしたい部分を瞬間的に冷却できる冷却剤冷やしたい部分から約20cmほど離し、衣類やタオルの上からスプレーして下さい。 。アイスバッグ:氷を入れてすぐに冷やせるアイスバッグ。 。からだ拭きタオル(30枚):1枚で充分に拭ける肌に優しい大判・厚手のウェットタオル体の表面を湿った状態にする事で気化熱により熱を冷まします。 。パーツケース:瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 。収納ポーチ:手提げ&肩掛け可能な収納ポーチ。
セット内容パンチング瞬間冷却剤(4個)、冷却シート(16枚)、コールドスプレー、アイスバッグ、からだ拭きタオル(30枚)、パーツケース、収納ポーチ。
1セット(11セット)
5,700 税込6,270
翌日出荷

紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付。 高い冷感機能と吸汗速乾機能でさわやかな着心地をキープします。 消臭ミシン糸を使用しているので嫌な臭いをスピード消臭。 顔全体の保護、首元だけの保護等、保護する箇所を自由にアレンジできます。
材質ポリエステル90%、ポリウレタン10% サイズフリー タイプフルフェイスタイプ
1個
1,240 税込1,364
当日出荷

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現。 吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。 適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。 紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。 メッシュタイプ
仕様●サイズ:フリー●全長:420mm●材質:本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%●カラー:ブラック×グレー●重量:60g●入数:1双 アズワン品番65-2241-10
1双
955 税込1,051
当日出荷

草刈り・軽作業時の暑さ対策に 首・両脇・背中を冷やします。 肩パッドの生地の厚みを増やすことにより肩への負担が軽減。 肩パッド生地に防虫効果が期待できるビットレッチ生地を採用。 保冷剤は食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。焼却処分可能です。 防虫加工「ビットレッチ(R)」加工布を使用したソフト肩パッド
仕様●サイズ:フリー●肩幅:約340mm●着丈:約415mm●重量(g):725●材質:ポリエステル●カラー:紺●保冷時間:両脇・背中:2~3時間程度首元:1~1時間半程度●専用保冷剤:首元用:4連保冷剤×1腰用:2連保冷剤×1脇用:保冷剤×2 アズワン品番65-2241-14 関連資料チラシ(0.4MB)
1着
5,080 税込5,588
欠品中

EA915EM-161用保冷剤 焼却処分可能。 食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質。
仕様●サイズ:腰用:195×140mm脇用:150×80mm首用:240×75mm●重量(g):570●保冷時間:両脇、背中:2~3時間程度首元:1~1時間半程度●入数:4個(首元用4連保冷剤×1、脇用保冷剤×2、腰用2連保冷剤×1) アズワン品番65-2241-15
1パック(4個)
1,500 税込1,650
翌日出荷

ヘルメット内装に取り付け、高い冷却効果が得られます
材質マイクロファイバー 寸法(mm)広げた状態:約280×145、折りたたんだ状態:約280×70 質量(g)約13 アズワン品番64-7945-92 保冷時間(時間)5
1個
830 税込913
翌日出荷

材質表地:ポリエステル100%(特殊親水加工)、吸水剤:特殊繊維(ベルオアシス) 寸法(mm)約70×630 ブルー 質量(g)約24(吸水後約112)
1枚
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

縁取り加工により流れ落ちしてくる汗を吸収します。
用途ムレ解消、汗取り用 エスコ品番EA998AX-2 材質ポリエステル サイズフリー
1セット(2枚)
3,640 税込4,004
翌日出荷

手洗い可(石鹸)。首回り適応サイズ:300~450mm。安全を考慮したホルダーリングで首にピッタリフィットします。(機械への巻き込まれ事故防止)濡れない特殊素材+特殊縫製で快適にご使用頂けます。優れた耐久撥水性で手洗いも可能です。透湿防水素材を使用しているので、シャツや作業着などの襟元が濡れません。吸水ポリマーで保水!気化熱作用で冷却!
材質本体:ポリエステル100% 縫糸:ポリエステルスパン糸 吸収体:セルロース・高分子吸水ポリマー・レーヨン ホルダーリング:ポリプロピレン ブルー 質量(g)18 サイズ(mm)本体:約48×330 ホルダーリング:約96
1個
980 税込1,078
翌日出荷

頭や首を冷やし快適さを保ちます
材質綿 寸法(mm)915×60 カモフラージュ アズワン品番64-7945-89
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から体感マイナス15度の清涼感。4個の冷却プレートで首元の広範囲を強力冷却します。モードは3種類で、冷たさを選べます。ハイパワー(外気温から-15℃)・強(外気温から-13℃)・弱(外気温から-9℃)落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造。作業の邪魔にならないコンパクトタイプ。市販のモバイルバッテリーでも使用可能です。
仕様モバイルバッテリー付 付属品専用バッテリー、USB Type-Cケーブル(約120cm)、ストラップ、取扱説明書 材質本体:ABS 冷却プレート:アルミ合金 質量(g)約300(本体のみ) 電源専用バッテリー(3.7V/5800mAh)、モバイルバッテリー(10000mAh) 使用時間【専用バッテリー】ハイパワーモード:約2時間、強モード:約3時間、弱モード:約4時間、【モバイルバッテリー】強モード:約3時間30分、弱モード:約7時間15分 充電時間専用バッテリー:約4時間 モバイルバッテリー:約4~5時間 首廻り(cm)約37~50 防塵防水性能IPX5 衝撃耐落下:170cm サイズ(mm)最小:約110×130×40(H) 最大:約215×210×40(H)
1セット(1セット)
10,900 税込11,990
翌々日出荷

仕様取付可能な壁面:磁石のくっつく平らな面・スチール壁面 材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)490 耐荷重(kg)約1 アズワン品番64-7951-42 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×75×220 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×62×190
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

ヘルメットにはめ込むだけで日焼け効果抜群です。外周鋼製芯材入り。
材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)375×375 内寸(mm)195×160
1枚
1,920 税込2,112
翌日出荷

1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

顔と首を太陽の熱から保護します。折りたたみ式で、付属のポーチに簡単に収納できます。視認性が高いヘルメット用バイザーです。
材質ポリエステル 寸法(mm)435×245 蛍光グリーン 質量(g)127
1個
2,620 税込2,882
欠品中

1袋(10本)
760 税込836
翌日出荷

1袋(10本)
760 税込836
翌日出荷

腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)