カテゴリ

  • 照明(4)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • マリンテック(29)
  • オーム電機(19)
  • ELPA(13)
  • ムサシ(8)
  • ライテックス(ムサシ)(5)
  • センター商事(5)
  • 大河商事(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • トレードワン(4)
  • MAG(ノア精密)(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • ホームテイスト(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • カシオ計算機(3)
  • リーベックス(3)
  • リズム(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ファミリー・ライフ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「暗くなると自動点灯 ライト」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(明暗)LEDセンサーライト エスコ(明暗)LEDセンサーライトエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト質量(g)52電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)3光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
(明暗)LEDセンサーライト エスコ(明暗)LEDセンサーライトエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト質量(g)32電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)2光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)60×25
(明暗)LEDセンサーライト エスコ(明暗)LEDセンサーライトエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)43電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1光源アンバー色LED1灯(交換不可)定格消費電力0.2W検知方式明暗センサーサイズ(mm)35×38×88(H)動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
LEDセンサーライト ソーラー式 エスコLEDセンサーライト ソーラー式エスコ
14,300税込15,730
1台
翌日出荷
ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネルアズワン品番65-9306-44
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら