カテゴリ

  • オフィス家具(8)
  • 防犯用品(7)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • メディアカバーマーケット(348)
  • ジョー・プリンス竹下(41)
  • StarTech.com(20)
  • サンワサプライ(18)
  • 田島メタルワーク(18)
  • サンワダイレクト(17)
  • TRUSCO(16)
  • ノムラテック(16)
  • 日本アイ・エス・ケイ(16)
  • ロックマンジャパン(15)
  • NASTA(ナスタ)(14)
  • スマイル(14)
  • EPIC(14)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(13)
  • diplomat(ディプロマット)(13)
  • 宮成製作所(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • ストア・エキスプレス(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「暗証番号」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個別ロッカー EA954DMシリーズ エスコ個別ロッカー EA954DMシリーズエスコ
38,800税込42,680
1個
8日以内出荷
4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
吊長ダイヤル錠 エスコ吊長ダイヤル錠エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
番号設定可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様ダイヤル数:3桁材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)幅(mm)20クリアランス(mm)タテ:50、ヨコ:9径(mm)ツル:3.2
吊長ダイヤル錠 エスコ吊長ダイヤル錠エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
セキュリティ保管庫 エスコセキュリティ保管庫エスコ
48,000税込52,800
1台
翌日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材質量(kg)11コールブラックサイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)容量(L)18電源単3電池×4本(付属)収納サイズB4紙 横に収納ロック方式:テンキー式ロック
ダイヤル錠(番号設定キー付) エスコダイヤル錠(番号設定キー付)エスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
番号変更可能。鍵差し込み部はキャップ付きのため、異物の混入を防ぎます。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:モリブデン幅(mm)57クリアランス(mm)タテ:48、ヨコ:25径(mm)ツル:7.9
ダイヤル錠(番号設定キー付) エスコダイヤル錠(番号設定キー付)エスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
番号設定可能。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。番号設定用キー1本付属。ダイヤルと鍵穴を保護するカバー付。
仕様ダイヤル数:4桁材質本体:銅 ツル:モリブデン幅(mm)57クリアランス(mm)タテ:23、ヨコ:25径(mm)ツル:7.9
ダイアル錠[アメリカ税関認定] エスコダイアル錠[アメリカ税関認定]エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
仕様ダイヤル数:3桁材質亜鉛合金幅(mm)31クリアランス(mm)タテ:22、ヨコ:11径(mm)ツル:3.2
キーボックス 可変ダイヤル/つる有 90×40×186mm エスコキーボックス 可変ダイヤル/つる有 90×40×186mmエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本材質アルミ合金幅(mm)90質量(g)570外寸(mm)90×40×186内寸(mm)64×32×27アズワン品番65-2311-03寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186ツル径(Φmm)約9.64クリアランス(縦×横)(mm)55×40
セキュリティワイヤー(Nano Saver対応) エスコセキュリティワイヤー(Nano Saver対応)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
Nano Saverスロットに簡単取り付け、ダイヤル錠タイプです。 取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能です。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、ダイヤル錠●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mmアズワン品番65-2310-83
セキュリティワイヤー(Noble Wedge対応) エスコセキュリティワイヤー(Noble Wedge対応)エスコ
4,500税込4,950
1個
当日出荷
Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本●シリンダーサイズ:Φ10mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mmアズワン品番65-2310-78
35mm ダイヤル錠(暗証番号リセット/確認機能付) エスコ35mm ダイヤル錠(暗証番号リセット/確認機能付)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
仕様クリアランス(タテ)(mm):54クリアランス(ヨコ)(mm):17材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール、キー:真鍮アズワン品番64-7984-71ツル径(Φmm)4
パソコンセキュリティワイヤー エスコパソコンセキュリティワイヤーエスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。
セット内容ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)寸法(mm)28×16×10ワイヤー径(Φmm)4.2ワイヤー長さ(m)2型番SL-38
キーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付) エスコキーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付)エスコ
9,450税込10,395
1個
翌日出荷
暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。 取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
用途カギの安全な受け渡しに。幅(mm)75仕様番号設定可(4桁ダイアル式)材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:スチール(焼入) キー:真鍮外寸(mm)75×32×122(H)内寸(mm)68×22×90(H)クリアランス(mm)ブラケット装着時:直径27 ブラケット未装着時:50×38(タテ×ヨコ)ツル径(Φmm)10
57mm ダイアル錠(ダイキャスト製・カバー付) エスコ57mm ダイアル錠(ダイキャスト製・カバー付)エスコ
3,720税込4,092
1個
予約販売
4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。 本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-36材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金幅(mm)57厚さ(mm)34全長(mm)約86質量(g)約361ツル径(Φmm)9×9クリアランス(縦×横)(mm)28×24
430x370x180mm/外寸 セキュリティ保管庫 エスコ430x370x180mm/外寸 セキュリティ保管庫エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
A4サイズ収容可(小型のノートパソコンも収納できます)。 2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。 強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。 固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。 安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。 暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×370×180付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキットエスコ品番EA961KC-32材質スチール質量(kg)10.9電源単3電池4本(別売)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×320×176
350x270x220mm/外寸 セキュリティ保管庫 エスコ350x270x220mm/外寸 セキュリティ保管庫エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
B5サイズ収容可。 強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。 固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。 安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。 2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。 暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×270×220付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキットエスコ品番EA961KC-31材質スチール質量(kg)8.8電源単3電池4本(別売)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×200×216
315x225x135mm 手提げ金庫 エスコ315x225x135mm 手提げ金庫エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。 暗証番号は簡単な操作で変更可能です。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個エスコ品番EA961KA-42材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用)質量(kg)3.1規格B5電源単4電池×4本(別売)収納サイズB5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×135内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×100施錠方法テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠グリーン購入法適合
420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用) エスコ420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)エスコ
37,100税込40,810
1個
翌日出荷
番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。 非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。 壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個)付属品鍵2本付エスコ品番EA956VG-40材質スチール寸法(mm)420×70×450(H)質量(kg)11電源単3電池4本(付属)方式【開錠】プッシュボタン式取付穴数4
443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用) エスコ443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)エスコ
39,100税込43,010
1個
翌日出荷
背面に壁面取付用の穴が開いています。 非常解錠キー付ですので、万が一暗証番号を忘れても開けることができます。(2本付)
その他仕様4桁ダイヤル式、番号設定可能、【キーハンガー数】100個付属品壁面取付用ネジ×3本、ワッシャー×3枚エスコ品番EA956VD-28材質スチール寸法(mm)443×55×662(H)質量(kg)6.5ホルダー数100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら