仕様クリアランス(タテ)(mm):54クリアランス(ヨコ)(mm):17
材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール、キー:真鍮
アズワン品番64-7984-71
ツル径(Φmm)4
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本
材質アルミ合金
幅(mm)90
質量(g)570
外寸(mm)90×40×186
内寸(mm)64×32×27
アズワン品番65-2311-03
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186
ツル径(Φmm)約9.64
クリアランス(縦×横)(mm)55×40
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。
本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-36
材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金
幅(mm)57
厚さ(mm)34
全長(mm)約86
質量(g)約361
ツル径(Φmm)9×9
クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
¥3,720
税込¥4,092
欠品中
Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。
暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本●シリンダーサイズ:Φ10mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm
アズワン品番65-2310-78
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
番号設定可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様ダイヤル数:3桁
材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ)
幅(mm)20
クリアランス(mm)タテ:50、ヨコ:9
径(mm)ツル:3.2
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
B5サイズ収容可。
強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。
固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。
安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。
2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。
暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×270×220
付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキット
エスコ品番EA961KC-31
材質スチール
質量(kg)8.8
電源単3電池4本(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×200×216
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
背面に壁面取付用の穴が開いています。
非常解錠キー付ですので、万が一暗証番号を忘れても開けることができます。(2本付)
色その他
仕様4桁ダイヤル式、番号設定可能、【キーハンガー数】100個
付属品壁面取付用ネジ×3本、ワッシャー×3枚
エスコ品番EA956VD-28
材質スチール
寸法(mm)443×55×662(H)
質量(kg)6.5
ホルダー数100
1個
¥39,100
税込¥43,010
翌日出荷
A4サイズ収容可(小型のノートパソコンも収納できます)。
2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。
強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。
固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。
安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。
暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×370×180
付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキット
エスコ品番EA961KC-32
材質スチール
質量(kg)10.9
電源単3電池4本(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×320×176
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
仕様ダイヤル数:3桁
材質亜鉛合金
幅(mm)31
クリアランス(mm)タテ:22、ヨコ:11
径(mm)ツル:3.2
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。
ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。
セット内容ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
寸法(mm)28×16×10
ワイヤー径(Φmm)4.2
ワイヤー長さ(m)2
型番SL-38
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
Nano Saverスロットに簡単取り付け、ダイヤル錠タイプです。
取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。
ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能です。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、ダイヤル錠●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm
アズワン品番65-2310-83
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。
取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
用途カギの安全な受け渡しに。
幅(mm)75
仕様番号設定可(4桁ダイアル式)
材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:スチール(焼入) キー:真鍮
外寸(mm)75×32×122(H)
内寸(mm)68×22×90(H)
クリアランス(mm)ブラケット装着時:直径27 ブラケット未装着時:50×38(タテ×ヨコ)
ツル径(Φmm)10
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
番号設定可能。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。番号設定用キー1本付属。ダイヤルと鍵穴を保護するカバー付。
仕様ダイヤル数:4桁
材質本体:銅 ツル:モリブデン
幅(mm)57
クリアランス(mm)タテ:23、ヨコ:25
径(mm)ツル:7.9
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。
非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。
壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個)
付属品鍵2本付
エスコ品番EA956VG-40
材質スチール
寸法(mm)420×70×450(H)
質量(kg)11
電源単3電池4本(付属)
方式【開錠】プッシュボタン式
取付穴数4
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
番号変更可能。鍵差し込み部はキャップ付きのため、異物の混入を防ぎます。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様ダイヤル数:4桁
材質本体:銅 ツル:モリブデン
幅(mm)57
クリアランス(mm)タテ:48、ヨコ:25
径(mm)ツル:7.9
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。
硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。
ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。
暗証番号は簡単な操作で変更可能です。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個
エスコ品番EA961KA-42
材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用)
質量(kg)3.1
規格B5
電源単4電池×4本(別売)
収納サイズB5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×135
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×100
施錠方法テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠
グリーン購入法適合
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材
質量(kg)11
色コールブラック
サイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)
容量(L)18
電源単3電池×4本(付属)
収納サイズB4紙 横に収納
ロック方式:テンキー式ロック
1台
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
関連キーワード