無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。無地タイプ。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
質量(g)300
容量(L)13
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)370×270×156
内寸奥行(mm)360
内寸幅(mm)260
外寸法・幅(mm)270
外寸法・高さ(mm)156
収納の目安たたんだYシャツ、B4サイズの雑誌・書類など
外寸法・奥行(mm)370
3辺合計(cm)80
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×260×146
内寸高さ(mm)146
1枚(10枚)
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
シリンダー錠
機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き。
カギ付き引出しで気密性を高めます。
本体天面から書類を投函できるので、提案箱や投書箱としても使用できます。
商品は完成品です。
仕様●材質:本体:スチール紛体焼付塗装●外寸法(W×D×H)mm:275×350×75●引出し内寸法:240(W)×315(D)×40(H)mm●重量:2.3kg
アズワン品番65-2291-08
1台
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
組立式。四つ切の画用紙サイズ(392×542mm)なら折らずに収納可。A2サイズのポスターなども収納可能。
色ホワイト
エスコ品番EA995BB-2
材質段ボール
規格A2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×455×105
質量(g/枚)740
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×435×100
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
再生PET樹脂製
ドット入カード付
シンプルなカード立てです。
オフィスや学校、店舗などで様々な用途に使用できます。
大きな挟み口が大型書類をガッチリキープします。
材質スチール
色シルバー(ニッケルメッキ)
スプリングとじ具とクリップとじ具の両方が付いているので、仮とじや穴を開けたくない書類もまとめて1冊にファイリングできます。マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。
関連キーワード