「最低最高温湿度計」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質ABS 寸法(mm)88×16×48 測定範囲温度/-20~70、湿度/20~95%RH 質量(g)41 電源LR44×1個(付属) 精度±1℃ 分解能(℃)1 機能最高最低温湿度表示 アズワン品番65-2175-56
1個
2,120 税込2,332
当日出荷

スタンド付
仕様●測定範囲:温度:-10~50℃(±1℃)湿度:10~99%RH(±5%)●分解能:0.1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1個(付属)●サイズ:80×16×80mm●重量:70g●機能:最高最低温湿度表示●材質:ABS アズワン品番65-2175-57
1個
3,300 税込3,630
当日出荷

内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。 壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7 アズワン品番65-2176-88
1台
4,200 税込4,620
当日出荷

バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH エスコ品番EA742CA-3A 質量(g)135(電池含む) 電源単4電池×1本 精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17 センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー 分解能(℃)1 機能最大最小温湿度表示 サンプリング周期毎10秒 電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用) 設置方式卓上・壁掛け 温度表示方式デジタル・アナログ バーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH 分解能(%RH)1
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷