20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機溶剤・ガス臭を軽減します。 排気弁により長時間連続装着が可能。
ひもタイプ首・後頭部がけタイプ 機能排気弁付き エスコ品番EA800MJ-4A 形状カップ型 グレー 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上 排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
16,300 税込17,930
当日出荷

塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルタ等がセットになっています。
用途エアゾール塗装やスプレーガンによる塗装に。 セット内容マスク×1個、吸収缶(有機ガス用)×1個、フィルタ(マイティミクロン10型用)×1枚、ろ材押さえ(フィルター押え10型)×1個
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(100分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:100Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:100分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時) アズワン品番65-9284-31
1個
420 税込462
翌日出荷

仕様●捕集効率:80%以上(260分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:260分以上●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-131)取付時) アズワン品番65-9284-24
1個
440 税込484
翌日出荷

型抜き後の余った原反を再加工するエコロジー構想によるフィルタです。
仕様●捕集効率:80%以上(85分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格:第TN435号●適応ガス:有機ガス、粉じん●除毒能力:85分以上●重量:47g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●バイプロミクロンフィルター内蔵(国家試験区分/S1)●国家検定合格品[区分S1] アズワン品番65-9284-25
1個
560 税込616
翌日出荷

ダイオキシン類対策(レベル2)対応。ねじ込み。マスクは部品を交換して、きちんとお手入れをしてご使用ください。
仕様【EA800MR-6用】交換用フィルター(1個入)
1個(1個)
2,660 税込2,926
翌日出荷

※フィルターは付属しておりません。
仕様●捕集効率:80%以上(200分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:110Pa以下●国家検定合格:TN268号●適応ガス:有機ガス●除毒能力:200分以上●重量:67g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●「軽量」、「小型」でありながら「長時間」タイプ●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時) アズワン品番65-9284-32
1個
420 税込462
翌日出荷

高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶です。ダイオキシン環境(レベル1・2)等に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:220Pa以下●除毒能力:50分以上●適応ガス:有機ガス●重量:48g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN116号)●ねじ込み式 アズワン品番65-9284-38
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

EA800MS-5・-6A・-7A用吸収缶
仕様●適応ガス:有機ガス●品質保証期限:未開封で製造から2年以内●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:290Pa以下●国家検定合格:第TN558号 アズワン品番65-2220-93
1個
540 税込594
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷


1個
420 税込462
翌日出荷

「有機ガス・粉じん用(L3)」として検定合格の高性能フィルタ内蔵の土壌用マルチ吸収缶です。土壌汚染対策安全種類(第一種から第三種)の特定有害物質に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:280Pa以下●除毒能力:シクロヘキサン/50分以上 シアン化水素/2.5時間以上 水銀/8時間以上 フッ化水素/8時間以上 ヒ化水素/8時間以上●ガス濃度:シクロヘキサン/300ppm シアン水素/47ppm 水銀/0.25mg/m3 フッ化水素/30ppm ヒ化水素/0.5ppm●破過基準:シクロヘキサン/5ppm シアン水素/4.7ppm 水銀/0.025mg/m3 フッ化水素/3ppm ヒ化水素/0.05ppm●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN580号)●ねじ込み式 アズワン品番65-9284-39
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

仕様有機ガス缶用(1型有機用)対応吸収缶対応吸収缶EA800MX-101ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。取付けには専用のフィルター押さえ(別売:EA800MX-136)が必要です。
1個
140 税込154
翌日出荷

有機・無機ガス用(1型用)。チッパー、フィルタの押さえ。
適合品番EA800MX-131・-132
1個
140 税込154
翌日出荷


仕様品質保証期限:未開封で製造日より2年以内 破過時間有機ガス:50分以上(国家検定:50分以上)、酸性ガス:260分以上(JIS規格:80分以上) 吸気抵抗(Pa)290以下 適合品番EA800MS-5、EA800MS-6A、EA800MS-7A 粒子捕集効率(%)0.95 国家検定合格番号第TN58号 適合ガス有機ガス:トルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、トリクロルエチレン、クロルピクリン、酢酸エチル、二硫化炭素、DMF、DMAc、アニリン、ピリジン、石油類など、酸性ガス:塩化水素等のハロゲン化水素、発煙硫酸、硝酸など アズワン品番64-7923-60
1個
700 税込770
当日出荷