当該情報の明示に。有機溶剤の保管場所を明示するための標識です。
仕様●サイズ(mm):300×600×1●表示内容:有機溶剤保管場所●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷
アズワン品番65-5667-57
1枚
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
片面印刷
日、英、中、ベトナム4ヶ国語入
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:有機溶剤使用中●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番65-2304-73
1枚
¥660
税込¥726
翌日出荷
広口タイプ
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
有機溶剤・ガス臭を軽減します。
排気弁により長時間連続装着が可能。
ひもタイプ首・後頭部がけタイプ
機能排気弁付き
エスコ品番EA800MJ-4A
形状カップ型
色グレー
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)25以上
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35以上
1個(10枚)
¥16,300
税込¥17,930
当日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)250
ろ過精度(μm)75
最高使用温度(℃)150
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)250
ろ過精度(μm)50
最高使用温度(℃)150
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)250
ろ過精度(μm)3
最高使用温度(℃)150
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)250
ろ過精度(μm)0.5
最高使用温度(℃)150
1本
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)250
ろ過精度(μm)150
最高使用温度(℃)150
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)250
ろ過精度(μm)10
最高使用温度(℃)150
1本
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)250
ろ過精度(μm)100
最高使用温度(℃)150
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)250
ろ過精度(μm)25
最高使用温度(℃)150
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
材質頭部:ポリエチレン 柄:ラワン材
柄長さ(mm)1200
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)250
ろ過精度(μm)200
最高使用温度(℃)150
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)250
ろ過精度(μm)5
最高使用温度(℃)150
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)250
ろ過精度(μm)1
最高使用温度(℃)150
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。
用途金型加工時の切り粉、防錆剤や油汚れの洗浄
エスコ品番EA920TC-6
タイプ速乾性
使用温度範囲常温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量588mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌々日出荷
密着性に優れており精密、鮮明なケガキができます。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
仕様●商品名:青ニススプレー●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:青●塗布面積:4m2/1本●乾燥時間:1分以内●用途:機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに●消防法:第4類第一石油類 危険等級Ⅱ/210mL
アズワン品番65-9310-38
危険物の類別非危険物
1本
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
ケガキ塗料(EA920DH-6、-7)が簡単に除去できます。金型、金属部品表面の洗浄にも使用できます。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。強力な脱脂力があり、速乾性です。
仕様●商品名:青ニス除去剤●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:透明●消防法:第4類第一石油類 危険等級Ⅱ/210mL
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-39
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥990
税込¥1,089
翌々日出荷
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
仕様●カラー:青●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品
アズワン品番65-9315-25
1箱(12本)
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。収納袋は予告なく色変更する事がございます。
材質シリコーン系樹脂
色4色セット(黒、白、赤、青)
線幅(mm)1.0~2.0
寸法(Φ×mm)15×140
アズワン品番65-2258-37
1セット
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
仕様●カラー:赤●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0~2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品
アズワン品番65-9315-24
1箱(12本)
¥13,100
税込¥14,410
翌々日出荷
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。
発泡スチロールにも塗れます。
ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。
硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。
指定可燃物で安心。
有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。
特定化学物質障害予防規則。
有機溶剤中毒予防規則。
色オレンジレッド
仕様艶あり
エスコ品番EA942EB-36
材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック
質量(g)330
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190
主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート
指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16
使用場所屋内
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1
塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
厚手タイプのため、凸凹や段差のある材料の固定などに最適です。
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
VOC放散量を少なくした両面接着テープ
厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。
不織布基材でテープ厚さが0.25mmと厚いため、被着体へのなじみ、追従性が特に良好です。
金属、プラスチック、木質材料の接着に優れています。
仕様●メーカー:日東電工●型番:No.515●幅:30mm●長さ:20m●厚さ:0.25mm●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:内装建具補助材、金属銘板、プラスチック表示板の固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:半透明●粘着力:8.25N/10mm
アズワン品番68-1867-80
1巻
¥1,130
税込¥1,243
3日以内出荷
多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。
材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル
長さ(mm)中指:83
厚さ(mm)0.75
全長(mm)350
色ブラック
材質PTFE
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7836-47
1枚
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7836-44
1枚
¥595
税込¥655
当日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7836-63
1枚
¥4,640
税込¥5,104
当日出荷
油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。
ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。
水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。
用途ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。
ローラー刷毛の洗浄。
こて刷毛の洗浄。
油絵具を使った後の筆の洗浄。
水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。
成分有機溶剤、界面活性剤
エスコ品番EA942C-2
使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥2,310
税込¥2,541
翌々日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-59
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7836-64
1枚
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7836-46
1枚
¥750
税込¥825
当日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7839-25
1枚
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7836-32
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7836-22
1枚
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
滑り止めシワ加工が施されています。
柔らかく作業性に優れています。
用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業に
サイズLL
全長(cm)31
耐溶剤性有機溶剤全般
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス
エスコ品番EA354BG-18
厚さ(mm)1
機能滑り止め
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
再汚染防止の保護効果があります。
スプレー缶タイプです。
pH10.5(無リン)
液性アルカリ性
成分鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水
エスコ品番EA922AJ-63
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ