5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続が可能です。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※WakeOnLAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。※NintendoSwitchは任天堂の商標または登録商標です。※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。パソコンに有線LANポートを増設。NintendoSwitchにも対応。持ち運びやすい長さ9cmのケーブル
仕様●型番:USB-CVLAN1WN●インターフェイス:USB3.1RJ-45●データ転送速度:946Mbps(理論値)●色:白●規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●対応OS:Windows 11・10・8.1・8macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●サイズ:60(W)×27(D)×16(H)mm●ケーブル長:90mm●重量:28g●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)× 1ポート、Auto-Negotiation対応●アクセス方式:CSMA/CD●対応プロトコル:IPv4、IPv6●LAN電源電圧:5V●消費電流:200mA(最大)●消費電力:1W●環境条件:使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-20℃~60℃使用時湿度/0~80%まで●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス アズワン品番65-5670-03
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
仕様●コネクタ:USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●ケーブル長:9cm(コネクタ部除く)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●インターフェース:USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3 アズワン品番65-9278-24
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利な
仕様●インターフェイス:USB3.2 Gen1●データ転送速度:946Mbps●色:ホワイト●サイズ:62(W)×38.5(D)×13.5(H)mm●ケーブル長:9cm●規格:IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●重量:29g●コネクタ:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタ アズワン品番65-9278-26
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)