カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(90)
    • 木ねじ(44)
    • 細ビス(43)
  • 機構部品(5)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • OHSATO(大里)(37)
  • 若井産業(79)
  • ファスリンク(16)
  • TRUSCO(13)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(80)
  • 大阪魂(106)
  • カクダイ(4)
  • 八幡ねじ(18)
  • ノーブランド(2)
  • ウイング(62)
  • シロクマ(80)
  • イトーキ(72)
  • fort(60)
  • コクヨ(56)
  • ナビス(アズワン)(55)
  • モリマーキンキ(48)
  • WAKI(和気産業)(33)
  • プラス[家具](29)
長さ(mm)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 23(1)
  • 25(4)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 32(4)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 38(4)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 90(1)
ねじの呼び
  • 2.0mm(5)
  • 3.3mm(5)
  • 3.8mm(12)
  • 4.2mm(5)
  • 4.5mm(2)
  • 5.2mm(1)
  • M2.6(9)
  • M3.4(7)
  • M3.8(18)
  • M4(5)
  • M4.2(7)
  • M4.3(2)
  • M4.5(1)
  • M4.7(2)
  • M5(2)
  • M5.8(3)
材質
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS305(8)
  • SUS410(8)
  • (15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木 ビス」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管パイプベース支柱金具 エスコ単管パイプベース支柱金具エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズ エスコ棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズエスコ
2,790税込3,069
1セット
翌日出荷
ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。棚の位置を15mmピッチで調整できます。押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様●長さ(mm):900●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付アズワン品番65-9333-57
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
Φ 32x3600mm 木製手すり 階段用 エスコΦ 32x3600mm 木製手すり 階段用エスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。3本継タイプ。全長3600mmの階段用手すりです。長さ2400mm(2本継)でも使用できます。ブラケットは取付位置が調整できるスライドタイプ。
仕様●サイズ:Φ32×3600mm(1200×3本継)●高さ:85mm●取付穴径:4mm●エコマーク認定品●付属品:ブラケット部品×8個、六角ビス・座金×各4個、木ねじ×12個、六角レンチ×1個●取付ねじ付アズワン品番65-9326-65
棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズ エスコ棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズエスコ
5,000税込5,500
1セット
翌日出荷
ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。棚の位置を15mmピッチで調整できます。押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様●長さ(mm):1820●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付アズワン品番65-9333-58
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
460税込506
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷から翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
675税込743
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:60mm●サイズ(W×D×H)mm:118×46×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~42)、PF管(14~42)●材質:PP●重量(g):22●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる木ビス付き(補強用の釘穴付き)アズワン品番65-9317-33
DC18.0V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18.0V インパクトドライバー 充電式エスコ
70,700税込77,770
1台
翌日出荷
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)アズワン品番65-3893-04
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 エスコDC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式エスコ
49,300税込54,230
1個
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付アズワン品番65-5670-18
40角用 三角ブラケット(シルバー) エスコ40角用 三角ブラケット(シルバー)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):37.4●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21アズワン品番65-2297-22
30角用 三角ブラケット(シルバー) エスコ30角用 三角ブラケット(シルバー)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2297-20
インパクトレンチ(充電式) エスコインパクトレンチ(充電式)エスコ
85,400税込93,940
1台
翌日出荷
3.8x38mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本) エスコ3.8x38mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本)エスコ
705税込776
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×38入数100個
3.8x32mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本) エスコ3.8x32mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本)エスコ
590税込649
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×32入数100個
3.8x25mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本) エスコ3.8x25mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本)エスコ
520税込572
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×25入数100個
3.8x38mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本) エスコ3.8x38mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本)エスコ
705税込776
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×38入数100個
3.8x32mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本) エスコ3.8x32mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本)エスコ
590税込649
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×32入数100個
3.8x25mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本) エスコ3.8x25mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本)エスコ
520税込572
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×25入数100個
3.8x38mm コーススレッド(鉄/ブラウン/100本) エスコ3.8x38mm コーススレッド(鉄/ブラウン/100本)エスコ
705税込776
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×38入数100個
3.8x32mm コーススレッド(鉄/ブラウン/100本) エスコ3.8x32mm コーススレッド(鉄/ブラウン/100本)エスコ
590税込649
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×32入数100個
3.8x25mm コーススレッド(鉄/ブラウン/100本) エスコ3.8x25mm コーススレッド(鉄/ブラウン/100本)エスコ
520税込572
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×25入数100個
3.8x75mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本) エスコ3.8x75mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本)エスコ
570税込627
1パック(16本)
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.8×75入数16個
3.8x60mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本) エスコ3.8x60mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本)エスコ
430税込473
1パック(16本)
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.8×60入数16個
3.8x55mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本) エスコ3.8x55mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本)エスコ
410税込451
1パック(16本)
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.8×55入数16個
3.3x50mm コーススレッドスリム(ステンレス製/24本) エスコ3.3x50mm コーススレッドスリム(ステンレス製/24本)エスコ
430税込473
1パック(24本)
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.3×50入数24個
3.3x40mm コーススレッドスリム(ステンレス製/24本) エスコ3.3x40mm コーススレッドスリム(ステンレス製/24本)エスコ
340税込374
1パック(24本)
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.3×40入数24個
3.3x35mm コーススレッドスリム(ステンレス製/36本) エスコ3.3x35mm コーススレッドスリム(ステンレス製/36本)エスコ
455税込501
1パック(36本)
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.3×35入数36個
3.3x30mm コーススレッドスリム(ステンレス製/36本) エスコ3.3x30mm コーススレッドスリム(ステンレス製/36本)エスコ
410税込451
1パック(36本)
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.3×30入数36個
3.3x25mm コーススレッドスリム(ステンレス製/36本) エスコ3.3x25mm コーススレッドスリム(ステンレス製/36本)エスコ
365税込402
1パック(36本)
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.3×25入数36個
5.2x90mm コーススレッド(ステンレス製/8本) エスコ5.2x90mm コーススレッド(ステンレス製/8本)エスコ
725税込798
1パック(8本)
翌日出荷
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)寸法(mm)5.2×90入数8個
4.5x75mm コーススレッド(ステンレス製/12本) エスコ4.5x75mm コーススレッド(ステンレス製/12本)エスコ
725税込798
1パック(12本)
翌日出荷
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)寸法(mm)4.5×75入数12個
4.5x65mm コーススレッド(ステンレス製/12本) エスコ4.5x65mm コーススレッド(ステンレス製/12本)エスコ
590税込649
1パック(12本)
翌日出荷
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)寸法(mm)4.5×65入数12個
4.2x51mm コーススレッド(ステンレス製/16本) エスコ4.2x51mm コーススレッド(ステンレス製/16本)エスコ
520税込572
1パック(16本)
翌日出荷
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)寸法(mm)4.2×51入数16個
4.2x45mm コーススレッド(ステンレス製/16本) エスコ4.2x45mm コーススレッド(ステンレス製/16本)エスコ
430税込473
1パック(16本)
翌日出荷
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)寸法(mm)4.2×45入数16個
4.2x41mm コーススレッド(ステンレス製/16本) エスコ4.2x41mm コーススレッド(ステンレス製/16本)エスコ
410税込451
1パック(16本)
翌日出荷
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)寸法(mm)4.2×41入数16個
4.2x38mm コーススレッド(ステンレス製/16本) エスコ4.2x38mm コーススレッド(ステンレス製/16本)エスコ
365税込402
1パック(16本)
翌日出荷
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)寸法(mm)4.2×38入数16個
4.2x32mm コーススレッド(ステンレス製/16本) エスコ4.2x32mm コーススレッド(ステンレス製/16本)エスコ
320税込352
1パック(16本)
翌日出荷
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)寸法(mm)4.2×32入数16個
木割れ解消ビスセット エスコ木割れ解消ビスセットエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
セット内容〈セット内容〉(サイズ/入数)、3.8×25mm/80個、3.8×30mm/64個、3.8×35mm/80個、3.8×40mm/48個、3.8×50mm/48個、4.2×65mm/40個、4.2×75mm/36個、4.5×36mm/36個材質スチール、(ユニクロメッキ)形状(+)フレキ頭ケース寸法(mm)205×145×40
掛金(スティール・電気メッキ) エスコ掛金(スティール・電気メッキ)エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
取付ねじ付 溶接取付・ビス取付兼用 板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です 丸カンが回転するので仮ロックできます 丸カンに南京錠を掛けて施錠可能 持ち手にもなるフック付
材質スチール/ユニクロメッキ仕上げ付属品木ねじ4.5×32(9本)サイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6アズワン品番64-2287-34
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら