「木 両面テープ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。
用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
長さ(m)2
芯径(mm)内芯:28(1.1”)
テープ色:白
1箱(10巻)
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
用途多用途 (金属木プラスチック等)
材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)1
色白
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着力(N/10mm)23
巻き芯内径(mm)76(3”)
1個(1個)
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に。防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。2×4工法にも最適。
仕様●商品名:KZ-15●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.3●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色)●テープ色:黒
アズワン品番65-9316-43
特性防水
1巻
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×40×15●材質:天然木/ゴム材●段差対応:15~20mm●エコマーク認定品
アズワン品番65-9337-47
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×55×20●材質:天然木/ゴム材●段差対応:20~25mm●エコマーク認定品
アズワン品番65-9337-48
1本
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
付属品:両面テープ×2枚 厚さ調整パッド(3mm・5mm/各4個)木ネジ×4本 ※壁面に取り付ける際に付属のねじが取り付ける壁に適しているかご確認ください。適していない場合は別途市販の適したねじをご購入ください。Apple iPad・iPadminiや7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に適しています。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W55×D21×H150.5mm●材質:本体/ABS樹脂●重量:24g●出荷形態:組立出荷
アズワン品番65-9281-13
1台
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個
材質ABS樹脂
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)10~40
電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A
消費電力(W)7.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)
コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8
光源LED(昼光色相当)
設置場所屋内
アズワン品番65-2228-50
明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)
防水性無
演色指数(Ra)80
本体寸法(cm)約31
1個
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
天然木を使用している為多少色むらがあります。すべり止め溝加工。取り付け簡単両面テープ付き。蓄光材をインサートしており停電時など安心です。室内用。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×80×30●材質:天然木/ゴム材●段差対応:30~35mm●エコマーク認定品
アズワン品番65-9337-49
1本
¥4,130
税込¥4,543
翌々日出荷
凸面。ベースタイプ(ねじ止め)。
付属品ステンレス皿木ねじ(3.8×25mm)4本、鉛プラグ(#8×20mm)4本、両面テープ(Φ100)
材質【ミラー部】ガラス/ABS樹脂、【ジョイント部】ABS樹脂/POM樹脂、【ベース部】ABS樹脂
寸法(mm)160×198
全長(mm)140
質量(g)420
曲面R(mm)300
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
本品は単体ではご使用できません。 必ずEA815LK-1A,EA815LK-11A,EA864CB-171Aと連結してご使用ください。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)。連結して明るさを延長できます。
付属品マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 2個 エンドキャップ 1個 連結コード(約25cm) 1本 接続ストレートコネクター 1個
材質ABS樹脂
質量(g)約86
使用温度範囲(℃)10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)7.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)
光源LED(昼光色相当)
設置場所屋内
アズワン品番65-2228-51
明るさ(Lm)550
防水性無
本体寸法(cm)約31
1個
¥4,090
税込¥4,499
8日以内出荷
関連キーワード