カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 電動工具(10)
  • 建築金物(5)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • LAMP(スガツネ工業)(28)
  • シロクマ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 大阪魂(9)
  • マルキン印(7)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • 若井産業(4)
  • BEAVER(ビーバー)(4)
  • EARTH MAN(3)
  • 未来工業(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • BEST[金物](3)
  • ラクテム(3)
  • 天野製作所(3)
  • サンワサプライ(2)
  • スターエム(2)
  • TRUSCO(2)
  • ナカバヤシ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ねじ 18mm」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
83,200税込91,520
1セット(1セット)
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC36V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダーインパクトドライバー仕様:・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)・最大トルク:200N・m・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm ※Bluetooth搭載・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分・充電器:AC100V・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)・ヘッド長:111mm・センターハイト:29mm・重量:1.6kg(バッテリー装着時)・IP規格:IP56(防じん/防水)・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状・LEDライト:白色LED(9灯)・モーター:直流ブラシレスモーター・カラー:アグレッシブグリーン・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
キーボックス EA956VGシリーズ エスコキーボックス EA956VGシリーズエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
鍵2本付、持ち運びに便利な取っ手付、壁掛けや持ち運びもできるシンプルなキーボックスです。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。色分類できるキーホルダーが便利です。壁掛け式
座付シングルフック エスコ座付シングルフックエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
付属品:皿木ネジ。座面付きのシングルフックです。
仕様シングル材質真鍮、ステンレス(SU304)ヘアライン耐荷重(kg)10サイズ(mm)Φ18×31座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)35×2×35
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ahエスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
ローラーキャッチ(片開) エスコローラーキャッチ(片開)エスコ
245税込270
1個
翌日出荷
右用。
付属品皿木ねじ2.7×16材質鋼板穴径(Φmm)長穴:6.7×3、丸穴:3、部品:長穴:4.2×3.6、丸穴:4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×31
ローラーキャッチ 左用 31mm エスコローラーキャッチ 左用 31mmエスコ
245税込270
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/2.7×16材質鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×31左右区別左用アズワン品番65-2288-79穴径(mm)【本体】長穴/6.7×3・丸穴/3、【部品】長穴/4.2×3.6・丸穴/4.2
ローラーキャッチ 両開 80mm エスコローラーキャッチ 両開 80mmエスコ
230税込253
1個
翌々日出荷
付属品皿木ねじ/2.7×16材質鋼板タイプ両開寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×80アズワン品番65-2288-78穴径(mm)【本体】長穴/8.3×3・丸穴/3、【部品】長穴/4.2×3.6・丸穴/4.2
フランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコフランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.1×20材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)28寸法L1(mm)36寸法t(mm)2寸法D(mm)18寸法D1(Φmm)10寸法W(mm)24寸法P(mm)14取付穴径(Φmm)4穴、7皿
振動ドライバードリル エスコ振動ドライバードリルエスコ
62,600税込68,860
1台
翌日出荷
把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード接無断変速 高輝度LEDライト(残照機能付) 高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現 振動モードでモルタル、ブロックの穴あけも 正逆転、ブレーキ、キーレスチャック、LEDライト付 ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●最大トルク:80N・m●回転数:低速:0~600min高速:0~2,200min●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:コンクリート:Φ13mm鉄工:Φ13mm、木工:Φ38mm、●ねじ締め能力:木ねじ:10×90mm小ねじ:M6●サイズ:171×260×79mm●重量:2.0kg (電池パック含)●付属品:補助ハンドル、ストッパー、ベルトフック、電池パック×2、充電器、キャリングケース●充電器:AC100V●打撃数:高速:0~33,000min低速:0~9,000minアズワン品番65-2227-72
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
取扱停止中
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
ドライバードリル(赤/充電式) エスコドライバードリル(赤/充電式)エスコ
91,200税込100,320
1台
翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化し、穴あけが粘り強く、速くなりました。 「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載 使い勝手を大幅に向上した新設計ケース タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。 二段変速、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:32N・m、高速:12N・m●チャック能力:1.5~13mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:低速:30~530回rpm、高速:70~1,800rpm●能力:鉄鋼:Φ13mm、木工:Φ38mm、木ねじ:8mm、テクス:Φ6×2.3mm、コアドリル:80mm●サイズ:189×68×254(H)m●重量:2.0kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケースアズワン品番65-2227-36
インパクトレンチ(充電式) エスコインパクトレンチ(充電式)エスコ
86,000税込94,600
1台
翌日出荷
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
61,700税込67,870
1台
翌日出荷
フック型ハンガ(ステンレス製) エスコフック型ハンガ(ステンレス製)エスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
ステンレス皿木ねじ付 皿木ねじ2.7×16、2本付
M4.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/18本) エスコM4.1x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/18本)エスコ
295税込325
1パック(18本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-228
M3.8x32mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/18本) エスコM3.8x32mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/18本)エスコ
295税込325
1パック(18本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-223
M4.1x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本) エスコM4.1x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本)エスコ
295税込325
1パック(18本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-126
M4.1x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本) エスコM4.1x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本)エスコ
295税込325
1パック(18本)
当日出荷
ねじの呼びM4.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-125
M3.8x25mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本) エスコM3.8x25mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本)エスコ
295税込325
1パック(18本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-122
M3.8x20mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本) エスコM3.8x20mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本)エスコ
295税込325
1パック(18本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-121
M3.8x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本) エスコM3.8x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本)エスコ
295税込325
1パック(18本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-120
M3.8x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本) エスコM3.8x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/18本)エスコ
295税込325
1パック(18本)
8日以内出荷
ねじの呼びM3.8材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-119
2.7x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本) エスコ2.7x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
340税込374
1パック(18本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.7材質ステンレスエスコ品番EA949ED-273
2.7x 13mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本) エスコ2.7x 13mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
340税込374
1パック(18本)
当日出荷
ねじの呼びM2.7材質ステンレスエスコ品番EA949ED-272
2.7x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本) エスコ2.7x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
340税込374
1パック(18本)
当日出荷
ねじの呼びM2.7材質ステンレスエスコ品番EA949ED-271
M4.5x25mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/18本) エスコM4.5x25mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
795税込875
1パック(18本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.5材質ステンレスエスコ品番EA949ED-132
M4.5x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/18本) エスコM4.5x20mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
795税込875
1パック(18本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.5材質ステンレスエスコ品番EA949ED-131
M3.8x38mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/18本) エスコM3.8x38mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
680税込748
1パック(18本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質ステンレスエスコ品番EA949ED-124
[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ[充電式]マルチインパクトドライバーエスコ
87,300税込96,030
1台
翌日出荷
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら