カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 機構部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 切削工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(90)
  • BEST[金物](73)
  • ハーフェレ(57)
  • LAMP(スガツネ工業)(28)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(26)
  • WAKI(和気産業)(24)
  • 若井産業(23)
  • 八幡ねじ(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 福井金属工芸(15)
  • OHSATO(大里)(12)
  • TRUSCO(11)
  • BEAVER(ビーバー)(10)
  • UNIFIX VORTEX(8)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(7)
  • シロクマ(7)
  • AIOULE(ふじわら)(7)
  • ファスリンク(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ねじ 20mm」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC ドライバードリル EA813CKシリーズ エスコDC ドライバードリル EA813CKシリーズエスコ
102,700税込112,970
1個
翌日出荷
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)アズワン品番68-1853-24
フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ エスコフランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/93 幅/20 高さ/19●サイズ:L/105mm、H/19mm、A/20mm、B/19.5mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げアズワン品番65-9319-18
フランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズ エスコフランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズ エスコ絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズエスコ
3,300税込3,630
1個
翌々日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●サイズ(mm):Φ148●曲面:120R●全長(mm):170●カラー:ブラック●重量(g):296●材質:鏡面/ガラス●付属品:ステンレス皿木ネジ(3.8×25mm)×4個、鉛プラグ(#8×20mm)×4個●凸面●スタンドタイプ(ねじ止め)アズワン品番65-9273-79
DC 3.6V ドライバードリル 充電式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式エスコ
7,870税込8,657
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BDX-2●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)●充電器:AC100V●充電時間:約3時間●回転数:180rpm(無負荷時)●能力:木ねじ/Φ5mm●サイズ:150×47×125mm●重量:350g●付属品:充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ビット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット/#1×2本・#2×3本(-)ビット/3・3.5・5mm 各1本、六角ビット/対辺3・4・5・6mm 各1本、TORXビット/対辺10・15・20・25mm 各1本●最大トルク:3.5N.m●6.35mm六角軸●正転・逆転、充電状態がわかるランプ付●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付●手のひらサイズの軽量・コンパクト設計●組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利●ビット16本収納できる充電スタンド●正逆転、スピンドルロック、LEDライト付●バッテリー内蔵型(交換不可)アズワン品番65-3893-17
DC14.4V ドライバードリル 充電式 エスコDC14.4V ドライバードリル 充電式エスコ
81,300税込89,430
1台
翌日出荷
一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディアズワン品番65-3893-05
DC10.8V ドライバードリル 充電式 エスコDC10.8V ドライバードリル 充電式エスコ
13,900税込15,290
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売アズワン品番65-3893-18
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ahエスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
ガレージミラー エスコガレージミラーエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
凸面。ベースタイプ(ねじ止め)。
付属品ステンレス皿木ねじ(3.8×25mm)4本、鉛プラグ(#8×20mm)4本、両面テープ(Φ100)材質【ミラー部】ガラス/ABS樹脂、【ジョイント部】ABS樹脂/POM樹脂、【ベース部】ABS樹脂寸法(mm)160×198全長(mm)140質量(g)420曲面R(mm)300
30角用 三角ブラケット(シルバー) エスコ30角用 三角ブラケット(シルバー)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2297-20
座付取手(真鍮製) エスコ座付取手(真鍮製)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
取扱停止中
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
インパクトレンチ(充電式) エスコインパクトレンチ(充電式)エスコ
86,000税込94,600
1台
翌日出荷
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
85,400税込93,940
1台
翌日出荷
2.6x20mm 木工用ビス(極細・240本) エスコ2.6x20mm 木工用ビス(極細・240本)エスコ
1,030税込1,133
1パック(240本)
当日出荷
ねじの呼びM2.6エスコ品番EA949FY-20
4.5x 90mm 木割れ解消ビス(20本) エスコ4.5x 90mm 木割れ解消ビス(20本)エスコ
770税込847
1パック(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.5エスコ品番EA949FD-90
4.2x 75mm 木割れ解消ビス(20本) エスコ4.2x 75mm 木割れ解消ビス(20本)エスコ
455税込501
1パック(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.2エスコ品番EA949FD-75
4.2x 65mm 木割れ解消ビス(20本) エスコ4.2x 65mm 木割れ解消ビス(20本)エスコ
410税込451
1パック(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.2エスコ品番EA949FD-65
M4.5x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/8本) エスコM4.5x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/8本)エスコ
455税込501
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.5材質真鍮エスコ品番EA949EJ-419
4.1x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本) エスコ4.1x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本)エスコ
455税込501
1パック(9本)
翌日出荷
ねじの呼び4.1材質真鍮エスコ品番EA949EJ-417
M3.8x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本) エスコM3.8x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本)エスコ
410税込451
1パック(9本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質真鍮エスコ品番EA949EJ-414
M3.5x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本) エスコM3.5x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本)エスコ
365税込402
1パック(9本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質真鍮エスコ品番EA949EJ-412
M3.1x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本) エスコM3.1x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)エスコ
340税込374
1パック(10本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.1材質真鍮エスコ品番EA949EJ-410
M2.4x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本) エスコM2.4x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本)エスコ
340税込374
1パック(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質真鍮エスコ品番EA949EJ-404
M2.4x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本) エスコM2.4x10mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本)エスコ
340税込374
1パック(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質真鍮エスコ品番EA949EJ-403
M2.1x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本) エスコM2.1x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/20本)エスコ
340税込374
1パック(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.1材質真鍮エスコ品番EA949EJ-402
M5.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/15本) エスコM5.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/15本)エスコ
385税込424
1パック(15本)
翌日出荷
ねじの呼びM5.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-236
M4.5x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/17本) エスコM4.5x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/17本)エスコ
320税込352
1パック(17本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-231
M4.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本) エスコM4.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本)エスコ(1件のレビュー)
295税込325
1パック(20本)
当日出荷
ねじの呼びM4.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-227
M4.1x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本) エスコM4.1x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本)エスコ
295税込325
1パック(20本)
当日出荷
ねじの呼びM4.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-226
M4.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本) エスコM4.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本)エスコ
295税込325
1パック(20本)
当日出荷
ねじの呼びM4.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-225
M3.8x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本) エスコM3.8x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本)エスコ
295税込325
1パック(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-222
M3.8x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/23本) エスコM3.8x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/23本)エスコ
295税込325
1パック(23本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-221
M3.5x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本) エスコM3.5x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)エスコ(1件のレビュー)
295税込325
1パック(30本)
当日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-217
M3.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコM3.1x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本)エスコ
295税込325
1パック(40本)
当日出荷
ねじの呼びM3.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-213
M2.7x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/38本) エスコM2.7x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/38本)エスコ(1件のレビュー)
295税込325
1パック(38本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.7材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-209
M5.1x20mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/13本) エスコM5.1x20mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/13本)エスコ
385税込424
1パック(13本)
翌日出荷
ねじの呼びM5.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-136
M4.5x20mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/15本) エスコM4.5x20mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/15本)エスコ
320税込352
1パック(15本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-131
M4.1x20mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/17本) エスコM4.1x20mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/17本)エスコ
295税込325
1パック(17本)
翌々日出荷
ねじの呼びM4.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-127
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら