カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 建築金物(20)
  • 電動工具(7)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(161)
  • LAMP(スガツネ工業)(58)
  • シロクマ(56)
  • BEST[金物](48)
  • ハーフェレ(48)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • TRUSCO(19)
  • ACE(エース)(17)
  • アトムリビンテック(17)
  • GROVE(15)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
  • BEAVER(ビーバー)(11)
  • 山崎実業(10)
  • ジョー・プリンス竹下(10)
  • 八幡ねじ(10)
  • (9)
  • ベッセル(9)
  • MK(丸喜金属本社)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ねじ 3.5」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
78,100税込85,910
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC14.4V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)・充電時間:約30分・締付能力:小ねじ/4~8mm普通ボルト/M5~M16高力ボルト/M5~M14テクスねじ/Φ3.5~6mm・最大トルク:172N・m・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpmノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分テクスモード/ 0~1,900回/分・防じん・耐水機能:IP56・サイズ:127×29×237(H)mm・重量:1.3kg(バッテリー装着時)・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー・新打撃機構トリプルハンマ搭載・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ・2.3Lの大容量小物入れ付ケース・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
83,200税込91,520
1セット(1セット)
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC36V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダーインパクトドライバー仕様:・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)・最大トルク:200N・m・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm ※Bluetooth搭載・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分・充電器:AC100V・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)・ヘッド長:111mm・センターハイト:29mm・重量:1.6kg(バッテリー装着時)・IP規格:IP56(防じん/防水)・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状・LEDライト:白色LED(9灯)・モーター:直流ブラシレスモーター・カラー:アグレッシブグリーン・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
DC 3.6V ドライバードリル 充電式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式エスコ
7,870税込8,657
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BDX-2●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)●充電器:AC100V●充電時間:約3時間●回転数:180rpm(無負荷時)●能力:木ねじ/Φ5mm●サイズ:150×47×125mm●重量:350g●付属品:充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ビット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット/#1×2本・#2×3本(-)ビット/3・3.5・5mm 各1本、六角ビット/対辺3・4・5・6mm 各1本、TORXビット/対辺10・15・20・25mm 各1本●最大トルク:3.5N.m●6.35mm六角軸●正転・逆転、充電状態がわかるランプ付●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付●手のひらサイズの軽量・コンパクト設計●組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利●ビット16本収納できる充電スタンド●正逆転、スピンドルロック、LEDライト付●バッテリー内蔵型(交換不可)アズワン品番65-3893-17
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 エスコDC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式エスコ
49,300税込54,230
1個
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付アズワン品番65-5670-18
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ahエスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mm エスコ戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mmエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)45.5×45アズワン品番65-2288-04
中厚丁番 SUS304/AG EA951HDシリーズ エスコ中厚丁番 SUS304/AG EA951HDシリーズエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴数6
中厚丁番 SUS304/ヘアライン EA951HDシリーズ エスコ中厚丁番 SUS304/ヘアライン EA951HDシリーズエスコ
655税込721
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4穴数6
厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ エスコ厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴数8
フラッシュ丁番 ステンレス製/HL EA951HCシリーズ エスコフラッシュ丁番 ステンレス製/HL EA951HCシリーズエスコ
635税込699
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ エスコ義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5.5穴数8
義星丁番 SUS304/GB EA951HCシリーズ エスコ義星丁番 SUS304/GB EA951HCシリーズエスコ
3,070税込3,377
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5.5穴数8
義星丁番 SUS304/AG EA951HCシリーズ エスコ義星丁番 SUS304/AG EA951HCシリーズエスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5.5穴数8
義星丁番 SUS304/鏡面クローム 102×102mm エスコ義星丁番 SUS304/鏡面クローム 102×102mmエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ 3.5×25材質ステンレス(SUS304)幅(mm)102厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)5穴数8アズワン品番65-2287-59
棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ エスコ棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
回転フック ステンレス製 34×40mm エスコ回転フック ステンレス製 34×40mmエスコ
520税込572
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ 2.7×16材質ステンレス(SUS304)幅(mm)33高さ(mm)40穴径(Φmm)3.5奥行(mm)34アズワン品番65-2284-59吊下荷重(kg)6
旗丁番 左右兼用/鏡面マットブラック 102×89mm エスコ旗丁番 左右兼用/鏡面マットブラック 102×89mmエスコ
1,060税込1,166
1枚
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.5×25mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)6穴数4アズワン品番65-2284-43
旗丁番 左右兼用/鏡面アンバー 102×89mm エスコ旗丁番 左右兼用/鏡面アンバー 102×89mmエスコ
1,120税込1,232
1枚
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.5×25mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)6穴数4アズワン品番65-2284-42
旗丁番 左右兼用/鏡面クローム 102×89mm エスコ旗丁番 左右兼用/鏡面クローム 102×89mmエスコ
1,150税込1,265
1枚
当日出荷
付属品皿木ねじ/3.5×25mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)6穴数4アズワン品番65-2284-41
座付取手(真鍮製) エスコ座付取手(真鍮製)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
マルチインパクトドライバー(充電式) エスコマルチインパクトドライバー(充電式)エスコ
81,500税込89,650
1台
翌日出荷
インパクト/ドライバードリル切替式 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付
仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0~2,300rpmドリルHighモード時:180~1,200rpmドリルLowモード時:60~380rpm●打撃数:インパクトモード時:0~3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:~Φ35mm金工ドリルビット:~Φ13mm金工ホールソー:~Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5~Φ6mm普通ボルト:M6~M14高力ボルト:M6~M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケースアズワン品番64-7926-21
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
84,000税込92,400
1台
翌日出荷
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
78,200税込86,020
1台
翌日出荷
インパクトレンチ(充電式) エスコインパクトレンチ(充電式)エスコ
85,400税込93,940
1台
翌日出荷
41x44mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック) エスコ41x44mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
付属品木ねじ×2材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)幅(mm)20.5つや消し黒高さ(mm)44穴径(Φmm)3.5奥行(mm)41寸法(奥行D×高さH)(mm)41×44アズワン品番64-7966-29吊下荷重(kg)5
Φ35x45mm 戸当り(木床用/グレー) エスコΦ35x45mm 戸当り(木床用/グレー)エスコ
1,130税込1,243
1個
当日出荷
付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45グレー
Φ35x45mm 戸当り(木床用/ブラック) エスコΦ35x45mm 戸当り(木床用/ブラック)エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45ブラック
直径32mmパイプ用ソケット(ステンレス製) エスコ直径32mmパイプ用ソケット(ステンレス製)エスコ
4,950税込5,445
1個
翌日出荷
材質SUS304仕様木ねじ付形状ソケット仕上鏡面仕上げサイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:47穴径直径3.5mm
直径25mmパイプ用ソケット(ステンレス製) エスコ直径25mmパイプ用ソケット(ステンレス製)エスコ
225税込248
1個
当日出荷
材質SUS304仕様木ねじ付形状ソケット仕上ヘアーライン仕上げサイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:45穴径直径3.5mm
M3.5x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本) エスコM3.5x20mm 皿頭木ねじ(真鍮製/9本)エスコ
365税込402
1パック(9本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質真鍮エスコ品番EA949EJ-412
M3.5x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本) エスコM3.5x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)エスコ
365税込402
1パック(10本)
翌々日出荷
ねじの呼びM3.5材質真鍮エスコ品番EA949EJ-411
M3.5x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/28本) エスコM3.5x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/28本)エスコ(1件のレビュー)
295税込325
1パック(28本)
8日以内出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-218
M3.5x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本) エスコM3.5x20mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)エスコ(1件のレビュー)
295税込325
1パック(30本)
当日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-217
M3.5x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本) エスコM3.5x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)エスコ(1件のレビュー)
295税込325
1パック(30本)
当日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-216
M3.5x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本) エスコM3.5x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)エスコ(1件のレビュー)
295税込325
1パック(30本)
当日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-215
M3.5x25mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/23本) エスコM3.5x25mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/23本)エスコ
295税込325
1パック(23本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-118
M3.5x20mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本) エスコM3.5x20mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本)エスコ
295税込325
1パック(25本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-117
M3.5x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本) エスコM3.5x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本)エスコ
295税込325
1パック(25本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-116
M3.5x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本) エスコM3.5x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本)エスコ
295税込325
1パック(25本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-115
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら