58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
320 税込352
翌日出荷

1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
635 税込699
翌日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

1袋
430 税込473
翌日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1個
795 税込875
翌日出荷

材質 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949EB セット内容2.7×16mm(300本)3.1×20mm(200本)3.5×25mm(120本)3.8×32mm(90本)4.1×38mm(60本)4.5×50mm(40本) ケース寸法(mm)205×146×40 頭部形状(+)皿頭
1セット
4,610 税込5,071
当日出荷

ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-245
1個
520 税込572
翌日出荷

ねじの呼びM4.5 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-135
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-140
1個
385 税込424
翌日出荷

ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-240
1個
385 税込424
翌日出荷

ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-145
1個
520 税込572
翌日出荷

1箱(200本)ほか
特価
609 税込670
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
1,030 税込1,133
欠品中

1個
295 税込325
当日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

ねじの呼びM2.4 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-203
1個
295 税込325
当日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

ねじの呼びM2.7 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-207
1個
295 税込325
翌日出荷

ねじの呼びM2.4 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-204
1個
295 税込325
当日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-27 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M8
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

1個
410 税込451
翌日出荷

ヘアーライン仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50 アズワン品番65-2288-47
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

クロームメッキ仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50 アズワン品番65-2288-48
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)200 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)実用約19、フル約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
83,200 税込91,520
8日以内出荷

1個
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品木ねじ 材質スチール 長さ(mm)150×150 幅(mm)30 安全荷重(kg)40(2本使用) 仕上ホワイト塗装仕上 取付穴径(mm)4.5
1セット(2個)
2,040 税込2,244
翌日出荷

ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
1台
62,300 税込68,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)172 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約30 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
78,100 税込85,910
翌日出荷

付属品皿木ねじ/3.1×25、2.7×16 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)150 取付穴径(Φmm)4.5
1個
895 税込985
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など 材質ナイロン 全長(mm)50 深さ(mm)埋込:50 本体径(mm)15 穴径(mm)下穴:10 径(mm)頭部:16 下穴深さ(mm)60
1箱(50本)
6,480 税込7,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)