カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
    • 細ビス(3)
  • 建築金物(9)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(48)
  • OHSATO(大里)(15)
  • 八幡ねじ(15)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
  • 若井産業(5)
  • fort(30)
  • WAKI(和気産業)(24)
  • NewHikari(9)
  • 山崎実業(90)
  • LAMP(スガツネ工業)(52)
  • BEST[金物](36)
  • マキタ(21)
  • アトムリビンテック(21)
  • YKK AP(19)
  • CLOVER(クローバ)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • DAIKO(大光電機)(15)
  • シロクマ(13)
長さ(mm)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
ねじの呼び
  • 3.8mm(3)
材質
  • (3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ネジ 黒」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC14.4V ドライバードリル(充電式) エスコDC14.4V ドライバードリル(充電式)エスコ
87,800税込96,580
1台
翌日出荷
付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.85能力金工ホールソー:Φ33mm、木工:~Φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm、小ねじ:~M5チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約60サイズ(mm)189×68×246(H)適正回転数(回転/分)高速:70~1450、低速:30~430
フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ エスコフランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/105 幅/22 高さ/24●サイズ:L/120mm、H/24mm、A/22mm、B/21mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げアズワン品番65-9319-19
フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ エスコフランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/93 幅/20 高さ/19●サイズ:L/105mm、H/19mm、A/20mm、B/19.5mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げアズワン品番65-9319-18
テーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズ エスコテーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズエスコ
2,830税込3,113
1本
翌日出荷
使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×375~385●重量:0.6kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用アズワン品番65-9326-60
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズエスコ
56,100税込61,710
1台
翌日出荷
導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:4899lm●サイズ:Φ600×85mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:39.6W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:10段階●重量:4.2kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機アズワン品番65-9278-96
テーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズ エスコテーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズエスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材にご使用いただけます。(18mm未満の場合、ネジ先が飛びだします)取り付け時は、握り部直径3cm程度、全長25cm以上の+ドライバーをご用意ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×680~690●重量:1kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用アズワン品番65-9326-59
タブレットホルダー EA764AGシリーズ エスコタブレットホルダー EA764AGシリーズエスコ
4,300税込4,730
1台
翌日出荷
付属品:両面テープ×2枚 厚さ調整パッド(3mm・5mm/各4個)木ネジ×4本 ※壁面に取り付ける際に付属のねじが取り付ける壁に適しているかご確認ください。適していない場合は別途市販の適したねじをご購入ください。Apple iPad・iPadminiや7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に適しています。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W55×D21×H150.5mm●材質:本体/ABS樹脂●重量:24g●出荷形態:組立出荷アズワン品番65-9281-13
絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズ エスコ絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズエスコ
3,300税込3,630
1個
翌々日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●サイズ(mm):Φ148●曲面:120R●全長(mm):170●カラー:ブラック●重量(g):296●材質:鏡面/ガラス●付属品:ステンレス皿木ネジ(3.8×25mm)×4個、鉛プラグ(#8×20mm)×4個●凸面●スタンドタイプ(ねじ止め)アズワン品番65-9273-79
マグネットフック エスコマグネットフックエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
濡れたレインコートや傘の一時干しのスペースとしても役立ちます。帽子や小さなサブバッグ、犬のリードやお散歩セットなどの収納としても便利。玄関扉に取り付ければ置き場に困っていた子供用のヘルメット(約500g以内のもの)を収納できます。
付属品マグネット×2、木ネジ×2、滑り止めシリコーン材質スチール(粉体塗装)寸法(mm)60×75×350間隔(mm)【フック】280
フランス取手 エスコフランス取手エスコ
305税込336
1個
翌日出荷
焼付塗装仕上げ。各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
付属品鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)材質亜鉛ダイカストマットブラック寸法L(mm)90寸法H(mm)19寸法A(mm)19.5寸法B(mm)17.5ねじ穴(Φmm)4
フラッシュ丁番 ステンレス製/マットブラック EA951HCシリーズ エスコフラッシュ丁番 ステンレス製/マットブラック EA951HCシリーズエスコ
770税込847
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズ エスコ義星丁番 SUS304/マットブラック EA951HCシリーズエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5.5穴数8
旗丁番 左右兼用/鏡面マットブラック 102×89mm エスコ旗丁番 左右兼用/鏡面マットブラック 102×89mmエスコ
1,060税込1,166
1枚
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.5×25mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)89厚さ(mm)2全長(mm)102穴径(Φmm)6穴数4アズワン品番65-2284-43
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
取扱停止中
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
41x44mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック) エスコ41x44mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
付属品木ねじ×2材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)幅(mm)20.5つや消し黒高さ(mm)44穴径(Φmm)3.5奥行(mm)41寸法(奥行D×高さH)(mm)41×44アズワン品番64-7966-29吊下荷重(kg)5
33x35mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック) エスコ33x35mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)エスコ
185税込204
1個
当日出荷
付属品木ねじ×2材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)幅(mm)15つや消し黒高さ(mm)35穴径(Φmm)3.0奥行(mm)33寸法(奥行D×高さH)(mm)33×35アズワン品番64-7966-28吊下荷重(kg)3
Φ35x45mm 戸当り(木床用/ブラック) エスコΦ35x45mm 戸当り(木床用/ブラック)エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45ブラック
3.8x38mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本) エスコ3.8x38mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本)エスコ
705税込776
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×38入数100個
3.8x32mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本) エスコ3.8x32mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本)エスコ
590税込649
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×32入数100個
3.8x25mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本) エスコ3.8x25mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本)エスコ
520税込572
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×25入数100個
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら