カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(47)
  • 電動工具(8)
  • 建築金物(7)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(2)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(92)
  • BEST[金物](47)
  • LAMP(スガツネ工業)(29)
  • WAKI(和気産業)(28)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(27)
  • マキタ(25)
  • TRUSCO(14)
  • ハーフェレ(14)
  • 八幡ねじ(13)
  • BEAVER(ビーバー)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • シロクマ(10)
  • OHSATO(大里)(9)
  • 福井金属工芸(8)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(7)
  • 若井産業(7)
  • 清水(6)
  • APLUS(クマモト)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ネジ 16mm」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
78,100税込85,910
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC14.4V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)・充電時間:約30分・締付能力:小ねじ/4~8mm普通ボルト/M5~M16高力ボルト/M5~M14テクスねじ/Φ3.5~6mm・最大トルク:172N・m・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpmノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分テクスモード/ 0~1,900回/分・防じん・耐水機能:IP56・サイズ:127×29×237(H)mm・重量:1.3kg(バッテリー装着時)・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー・新打撃機構トリプルハンマ搭載・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ・2.3Lの大容量小物入れ付ケース・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
83,200税込91,520
1セット(1セット)
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC36V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダーインパクトドライバー仕様:・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)・最大トルク:200N・m・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm ※Bluetooth搭載・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分・充電器:AC100V・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)・ヘッド長:111mm・センターハイト:29mm・重量:1.6kg(バッテリー装着時)・IP規格:IP56(防じん/防水)・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状・LEDライト:白色LED(9灯)・モーター:直流ブラシレスモーター・カラー:アグレッシブグリーン・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
DC ドライバードリル EA813CKシリーズ エスコDC ドライバードリル EA813CKシリーズエスコ
102,700税込112,970
1個
翌日出荷
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)アズワン品番68-1853-24
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
6,480税込7,128
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
67,600税込74,360
1台
翌日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.5(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~3100締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)ヘッド長(mm)120蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)約40サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)六角軸二面幅(mm)6.35最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用打撃数(bpm[回/分])0~34001充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本
フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ エスコフランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/105 幅/22 高さ/24●サイズ:L/120mm、H/24mm、A/22mm、B/21mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げアズワン品番65-9319-19
フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ エスコフランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/93 幅/20 高さ/19●サイズ:L/105mm、H/19mm、A/20mm、B/19.5mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げアズワン品番65-9319-18
フランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズ エスコフランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド エスコ200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンドエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。付属の木ネジで壁にも取り付けられます。スペアテープは3本まで収納できます。
仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド!アズワン品番65-9311-81
DC 3.6V ドライバードリル 充電式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式エスコ
7,870税込8,657
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BDX-2●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)●充電器:AC100V●充電時間:約3時間●回転数:180rpm(無負荷時)●能力:木ねじ/Φ5mm●サイズ:150×47×125mm●重量:350g●付属品:充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ビット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット/#1×2本・#2×3本(-)ビット/3・3.5・5mm 各1本、六角ビット/対辺3・4・5・6mm 各1本、TORXビット/対辺10・15・20・25mm 各1本●最大トルク:3.5N.m●6.35mm六角軸●正転・逆転、充電状態がわかるランプ付●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付●手のひらサイズの軽量・コンパクト設計●組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利●ビット16本収納できる充電スタンド●正逆転、スピンドルロック、LEDライト付●バッテリー内蔵型(交換不可)アズワン品番65-3893-17
ローラーキャッチ 両開 80mm エスコローラーキャッチ 両開 80mmエスコ
230税込253
1個
翌々日出荷
付属品皿木ねじ/2.7×16材質鋼板タイプ両開寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×80アズワン品番65-2288-78穴径(mm)【本体】長穴/8.3×3・丸穴/3、【部品】長穴/4.2×3.6・丸穴/4.2
丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ エスコ丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/2.7×16材質本体/ステンレス(SUS304)・芯棒/スチール寸法H(mm)22寸法t(mm)9寸法D(Φmm)5寸法W(mm)26取付穴径(Φmm)3.3穴、5.5皿
棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ エスコ棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
つまみ(木製) エスコつまみ(木製)エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
インパクトレンチ(充電式) エスコインパクトレンチ(充電式)エスコ
85,400税込93,940
1台
翌日出荷
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
85,400税込93,940
1台
翌日出荷
3.8x75mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本) エスコ3.8x75mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本)エスコ
570税込627
1パック(16本)
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.8×75入数16個
3.8x60mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本) エスコ3.8x60mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本)エスコ
430税込473
1パック(16本)
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.8×60入数16個
3.8x55mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本) エスコ3.8x55mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本)エスコ
410税込451
1パック(16本)
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.8×55入数16個
4.2x51mm コーススレッド(ステンレス製/16本) エスコ4.2x51mm コーススレッド(ステンレス製/16本)エスコ
520税込572
1パック(16本)
翌日出荷
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)寸法(mm)4.2×51入数16個
4.2x45mm コーススレッド(ステンレス製/16本) エスコ4.2x45mm コーススレッド(ステンレス製/16本)エスコ
430税込473
1パック(16本)
翌日出荷
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)寸法(mm)4.2×45入数16個
4.2x41mm コーススレッド(ステンレス製/16本) エスコ4.2x41mm コーススレッド(ステンレス製/16本)エスコ
410税込451
1パック(16本)
翌日出荷
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)寸法(mm)4.2×41入数16個
4.2x38mm コーススレッド(ステンレス製/16本) エスコ4.2x38mm コーススレッド(ステンレス製/16本)エスコ
365税込402
1パック(16本)
翌日出荷
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)寸法(mm)4.2×38入数16個
4.2x32mm コーススレッド(ステンレス製/16本) エスコ4.2x32mm コーススレッド(ステンレス製/16本)エスコ
320税込352
1パック(16本)
翌日出荷
材質SUS305J1(パシペート仕上げ)寸法(mm)4.2×32入数16個
2.0x16mmコーススレッド(700本) エスコ2.0x16mmコーススレッド(700本)エスコ
1,770税込1,947
1パック(700本)
翌日出荷
木製ラック、木製パネル貼りなどの木工造作や金物の取付に。 堅い木材でもねじ込み時の折れや曲り等が少ないです。 ドライバーは#1をご使用ください。
仕様(+)皿頭材質キルド鋼(焼入れ処理・ニッケルメッキ)サイズ(mm)2.0×16
M4.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本) エスコM4.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)エスコ
455税込501
1パック(10本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.1材質真鍮エスコ品番EA949EJ-416
M3.8x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本) エスコM3.8x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)エスコ
410税込451
1パック(10本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質真鍮エスコ品番EA949EJ-413
M3.5x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本) エスコM3.5x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)エスコ
365税込402
1パック(10本)
翌々日出荷
ねじの呼びM3.5材質真鍮エスコ品番EA949EJ-411
M3.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/11本) エスコM3.1x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/11本)エスコ(1件のレビュー)
340税込374
1パック(11本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.1材質真鍮エスコ品番EA949EJ-409
M2.7x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/15本) エスコM2.7x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/15本)エスコ(1件のレビュー)
340税込374
1パック(15本)
翌々日出荷
ねじの呼びM2.7エスコ品番EA949EJ-407
M2.7x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/16本) エスコM2.7x13mm 皿頭木ねじ(真鍮製/16本)エスコ
340税込374
1パック(16本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.7材質真鍮エスコ品番EA949EJ-406
M2.4x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/15本) エスコM2.4x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/15本)エスコ
340税込374
1パック(15本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.4材質真鍮エスコ品番EA949EJ-405
M4.5x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/16本) エスコM4.5x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/16本)エスコ
320税込352
1パック(16本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-232
M4.1x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本) エスコM4.1x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本)エスコ
295税込325
1パック(20本)
当日出荷
ねじの呼びM4.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-226
M3.8x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/23本) エスコM3.8x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/23本)エスコ
295税込325
1パック(23本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-220
M3.5x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本) エスコM3.5x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)エスコ(1件のレビュー)
295税込325
1パック(30本)
当日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-216
M3.1x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコM3.1x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本)エスコ(1件のレビュー)
295税込325
1パック(40本)
当日出荷
ねじの呼びM3.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-212
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら