カテゴリ

  • 建築金物(16)
  • 電動工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 切削工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(164)
  • 大阪魂(131)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • 山崎実業(70)
  • BEST[金物](60)
  • 東芝キヤリア(60)
  • ハーフェレ(41)
  • 日東工業(36)
  • マキタ(31)
  • ACE(エース)(30)
  • ジョー・プリンス竹下(30)
  • WAKI(和気産業)(29)
  • 河村電器産業(26)
  • アトムリビンテック(24)
  • TRUSCO(23)
  • ベッセル(23)
  • シロクマ(22)
  • 若井産業(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ネジ 3」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
78,100税込85,910
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC14.4V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)・充電時間:約30分・締付能力:小ねじ/4~8mm普通ボルト/M5~M16高力ボルト/M5~M14テクスねじ/Φ3.5~6mm・最大トルク:172N・m・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpmノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分テクスモード/ 0~1,900回/分・防じん・耐水機能:IP56・サイズ:127×29×237(H)mm・重量:1.3kg(バッテリー装着時)・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー・新打撃機構トリプルハンマ搭載・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ・2.3Lの大容量小物入れ付ケース・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
キーボックス EA956VGシリーズ エスコキーボックス EA956VGシリーズエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
鍵2本付、持ち運びに便利な取っ手付、壁掛けや持ち運びもできるシンプルなキーボックスです。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。色分類できるキーホルダーが便利です。壁掛け式
ワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器エスコ
11,100税込12,210
1個(1台)
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ形状露出型 薄型質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号住警第2020~3号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
カベ補修材(屋内用) エスコカベ補修材(屋内用)エスコ
565税込622
1本
翌日出荷
乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
カベ補修材(屋外用) エスコカベ補修材(屋外用)エスコ
1,020税込1,122
1本
翌日出荷
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
40,700税込44,770
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900最大トルク(N・m)170締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)69サイズ(mm)129×79×214(H)打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200
[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機) エスコ[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機)エスコ
21,700税込23,870
1個(1台)
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機+子機セット形状露出型 薄型質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
Φ 32x3600mm 木製手すり 階段用 エスコΦ 32x3600mm 木製手すり 階段用エスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。3本継タイプ。全長3600mmの階段用手すりです。長さ2400mm(2本継)でも使用できます。ブラケットは取付位置が調整できるスライドタイプ。
仕様●サイズ:Φ32×3600mm(1200×3本継)●高さ:85mm●取付穴径:4mm●エコマーク認定品●付属品:ブラケット部品×8個、六角ビス・座金×各4個、木ねじ×12個、六角レンチ×1個●取付ねじ付アズワン品番65-9326-65
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコAC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズエスコ
83,100税込91,410
1台
翌日出荷
導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:6099lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50.7W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~14畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」アズワン品番65-9279-03
照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズエスコ
62,300税込68,530
1台
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
テーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズ エスコテーブル用脚(1本/黒) EA951EDシリーズエスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材にご使用いただけます。(18mm未満の場合、ネジ先が飛びだします)取り付け時は、握り部直径3cm程度、全長25cm以上の+ドライバーをご用意ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×680~690●重量:1kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用アズワン品番65-9326-59
タブレットホルダー EA764AGシリーズ エスコタブレットホルダー EA764AGシリーズエスコ
4,300税込4,730
1台
翌日出荷
付属品:両面テープ×2枚 厚さ調整パッド(3mm・5mm/各4個)木ネジ×4本 ※壁面に取り付ける際に付属のねじが取り付ける壁に適しているかご確認ください。適していない場合は別途市販の適したねじをご購入ください。Apple iPad・iPadminiや7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に適しています。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W55×D21×H150.5mm●材質:本体/ABS樹脂●重量:24g●出荷形態:組立出荷アズワン品番65-9281-13
絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズ エスコ絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズエスコ
3,300税込3,630
1個
翌々日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●サイズ(mm):Φ148●曲面:120R●全長(mm):170●カラー:ブラック●重量(g):296●材質:鏡面/ガラス●付属品:ステンレス皿木ネジ(3.8×25mm)×4個、鉛プラグ(#8×20mm)×4個●凸面●スタンドタイプ(ねじ止め)アズワン品番65-9273-79
200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド エスコ200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンドエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。付属の木ネジで壁にも取り付けられます。スペアテープは3本まで収納できます。
仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド!アズワン品番65-9311-81
DC 3.6V ドライバードリル 充電式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式エスコ
7,870税込8,657
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BDX-2●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)●充電器:AC100V●充電時間:約3時間●回転数:180rpm(無負荷時)●能力:木ねじ/Φ5mm●サイズ:150×47×125mm●重量:350g●付属品:充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ビット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット/#1×2本・#2×3本(-)ビット/3・3.5・5mm 各1本、六角ビット/対辺3・4・5・6mm 各1本、TORXビット/対辺10・15・20・25mm 各1本●最大トルク:3.5N.m●6.35mm六角軸●正転・逆転、充電状態がわかるランプ付●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付●手のひらサイズの軽量・コンパクト設計●組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利●ビット16本収納できる充電スタンド●正逆転、スピンドルロック、LEDライト付●バッテリー内蔵型(交換不可)アズワン品番65-3893-17
Φ88x 33mm 埋込みフック 丸形/ステンレス製 エスコΦ88x 33mm 埋込みフック 丸形/ステンレス製エスコ
3,020税込3,322
1個
3日以内出荷
皿木ねじ4.5×38、3本付
仕様●材質:SUS304●使用荷重:30kg●使用チェーン径:4~5mm●外径:88mm●内径:58mm●奥行:33mm●穴径:6.2mmアズワン品番65-3887-10
DC18.0V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18.0V インパクトドライバー 充電式エスコ
70,700税込77,770
1台
翌日出荷
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)アズワン品番65-3893-04
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 エスコDC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式エスコ
49,300税込54,230
1個
翌日出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付アズワン品番65-5670-18
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ahエスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
パイプ用ブラケット(エンド用/クロームメッキ) EA951ESシリーズ エスコパイプ用ブラケット(エンド用/クロームメッキ) EA951ESシリーズエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
パイプ用ブラケット(中間用/クロームメッキ) EA951ESシリーズ エスコパイプ用ブラケット(中間用/クロームメッキ) EA951ESシリーズエスコ
235税込259
1個
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
パイプ用ブラケット エスコパイプ用ブラケットエスコ
270税込297
1個
翌日出荷
止め(エンド用)。
付属品取付用木ねじ材質亜鉛ダイカスト取付穴径(Φmm)3入数(個)1
パイプ用ブラケット エスコパイプ用ブラケットエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
通し(中間用)。
付属品取付用木ねじ材質亜鉛ダイカスト取付穴径(Φmm)3入数(個)1
ローラーキャッチ(片開) エスコローラーキャッチ(片開)エスコ
245税込270
1個
翌日出荷
右用。
付属品皿木ねじ2.7×16材質鋼板穴径(Φmm)長穴:6.7×3、丸穴:3、部品:長穴:4.2×3.6、丸穴:4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×31
ローラーキャッチ 左用 31mm エスコローラーキャッチ 左用 31mmエスコ
245税込270
1個
翌日出荷
付属品皿木ねじ/2.7×16材質鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×18×31左右区別左用アズワン品番65-2288-79穴径(mm)【本体】長穴/6.7×3・丸穴/3、【部品】長穴/4.2×3.6・丸穴/4.2
ローラーキャッチ 両開 80mm エスコローラーキャッチ 両開 80mmエスコ
230税込253
1個
翌々日出荷
付属品皿木ねじ/2.7×16材質鋼板タイプ両開寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×80アズワン品番65-2288-78穴径(mm)【本体】長穴/8.3×3・丸穴/3、【部品】長穴/4.2×3.6・丸穴/4.2
戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mm エスコ戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mmエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)45.5×45アズワン品番65-2288-04
厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ エスコ厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴数8
照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm エスコ照明灯/LED AC100V/7.5W/260lmエスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) アルカリ乾電池使用時 電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内アズワン品番65-2228-50明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31
トイレ表示板(突き出し型/男女表示) エスコトイレ表示板(突き出し型/男女表示)エスコ
3,630税込3,993
1枚
当日出荷
表示板:3mm厚 両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:男女●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具アズワン品番65-2303-99
トイレ表示板(突き出し型/女性表示) エスコトイレ表示板(突き出し型/女性表示)エスコ
3,630税込3,993
1枚
翌日出荷
表示板:3mm厚 両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:女性●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具アズワン品番65-2303-98
トイレ表示板(突き出し型/男性表示) エスコトイレ表示板(突き出し型/男性表示)エスコ
3,630税込3,993
1枚
翌日出荷
表示板:3mm厚 両面印刷
仕様●サイズ(mm):150×150×43●表示内容:男性●材質:表示板:アクリル金具:アルミ●付属品:木ネジ4本、壁面取付用金具アズワン品番65-2303-97
つまみ(木製) エスコつまみ(木製)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
取扱停止中
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
マルチインパクトドライバー(充電式) エスコマルチインパクトドライバー(充電式)エスコ
81,500税込89,650
1台
翌日出荷
インパクト/ドライバードリル切替式 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付
仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0~2,300rpmドリルHighモード時:180~1,200rpmドリルLowモード時:60~380rpm●打撃数:インパクトモード時:0~3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:~Φ35mm金工ドリルビット:~Φ13mm金工ホールソー:~Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5~Φ6mm普通ボルト:M6~M14高力ボルト:M6~M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケースアズワン品番64-7926-21
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
78,200税込86,020
1台
翌日出荷
インパクトレンチ(充電式) エスコインパクトレンチ(充電式)エスコ
86,000税込94,600
1台
翌日出荷
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
85,400税込93,940
1台
翌日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら