カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 建築金物(6)
  • 電動工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ハーフェレ(45)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(22)
  • シロクマ(21)
  • LAMP(スガツネ工業)(19)
  • ウイング(18)
  • WAKI(和気産業)(11)
  • 若井産業(11)
  • 大阪魂(11)
  • TRUSCO(10)
  • BEST[金物](9)
  • ACE(エース)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • MK(丸喜金属本社)(6)
  • 八幡ねじ(6)
  • DIY-ID(6)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • SK11(5)
  • BEAVER(ビーバー)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ネジ 35mm」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
78,100税込85,910
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC14.4V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダー・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)インパクトドライバー仕様:・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)・充電時間:約30分・締付能力:小ねじ/4~8mm普通ボルト/M5~M16高力ボルト/M5~M14テクスねじ/Φ3.5~6mm・最大トルク:172N・m・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpmノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分テクスモード/ 0~1,900回/分・防じん・耐水機能:IP56・サイズ:127×29×237(H)mm・重量:1.3kg(バッテリー装着時)・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー・新打撃機構トリプルハンマ搭載・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ・2.3Lの大容量小物入れ付ケース・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm・六角シャンク:6.35mm・材質:HSS(ハイス鋼)・X型シンニング加工(2mm以上)・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
充電式インパクトドライバーセット エスコ充電式インパクトドライバーセットエスコ
83,200税込91,520
1セット(1セット)
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:・DC36V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4”×150mm ビットホルダーインパクトドライバー仕様:・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)・最大トルク:200N・m・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm ※Bluetooth搭載・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分・充電器:AC100V・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)・ヘッド長:111mm・センターハイト:29mm・重量:1.6kg(バッテリー装着時)・IP規格:IP56(防じん/防水)・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状・LEDライト:白色LED(9灯)・モーター:直流ブラシレスモーター・カラー:アグレッシブグリーン・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)ビットホルダー:・六角対辺:1/4”・全長:150mm・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)・六角シャンク:6.35mm(1/4”)・溝長:13mm・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)アセチ(樹脂)・マグネット付・欠けに強い衝撃吸収ビット・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
座付シングルフック エスコ座付シングルフックエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
付属品:皿木ネジ。座面付きのシングルフックです。
仕様シングル材質真鍮、ステンレス(SU304)ヘアライン耐荷重(kg)10サイズ(mm)Φ18×31座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)35×2×35
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
6,480税込7,128
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ahエスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
ドライバードリル DC3.6V エスコドライバードリル DC3.6Vエスコ
9,940税込10,934
1個
翌日出荷
6.35mm六角軸チャックバッテリー内蔵型(交換不可)手にフィットし扱いやすいサイズの握り径最適なトルクが選べる11段クラッチネジの締付け・ゆるめに持ち方いろいろ、握りやすく取り回しが楽【スレート型・ピストル型】
仕様●型番:BD-361●仕様:本体●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.3Ah)●充電器:AC100V●充電時間:60分●回転数:250rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ5mm、木工/Φ6mm●サイズ:ストレート時/282(W)×45(D)×53(H)mmピストル時/227(W)×45(D)×132(H)mm●重量:480g(内蔵電池含む)●付属品:充電器、(+)ビット/#1×75mm(片頭)×1、#2×65mm(両頭)×1●ネジ締め能力:木ネジ/3.8×38mm小ネジ/M4●最大トルク:5N・m(ドリルモード)●クラッチ数:11段●クラッチ作動トルク:0.9~2.0N・mアズワン品番65-5664-66
木製ミニ手すり エスコ木製ミニ手すりエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
横付け専用。先に座金を木ネジに入れて手すりを取り付けた後、キャップをはめ込みます。あらかじめキリ等で下地をあけておくと、取り付けやすくなります。取付ねじ付。
材質【手すり部】南洋材、【ブラケット】亜鉛ダイカスト耐荷重(kg)80パイプ径(Φmm)35取付穴径(Φmm)4.5
つまみ(木製) エスコつまみ(木製)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
つまみ(木製/ねじ込み式) エスコつまみ(木製/ねじ込み式)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
マルチインパクトドライバー(充電式) エスコマルチインパクトドライバー(充電式)エスコ
81,500税込89,650
1台
翌日出荷
インパクト/ドライバードリル切替式 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付
仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0~2,300rpmドリルHighモード時:180~1,200rpmドリルLowモード時:60~380rpm●打撃数:インパクトモード時:0~3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:~Φ35mm金工ドリルビット:~Φ13mm金工ホールソー:~Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5~Φ6mm普通ボルト:M6~M14高力ボルト:M6~M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケースアズワン品番64-7926-21
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
85,400税込93,940
1台
翌日出荷
33x35mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック) エスコ33x35mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)エスコ
185税込204
1個
当日出荷
付属品木ねじ×2材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)幅(mm)15つや消し黒高さ(mm)35穴径(Φmm)3.0奥行(mm)33寸法(奥行D×高さH)(mm)33×35アズワン品番64-7966-28吊下荷重(kg)3
Φ35x45mm 戸当り(木床用/グレー) エスコΦ35x45mm 戸当り(木床用/グレー)エスコ
1,130税込1,243
1個
当日出荷
付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45グレー
Φ35x45mm 戸当り(木床用/ブラック) エスコΦ35x45mm 戸当り(木床用/ブラック)エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45ブラック
3.3x35mm コーススレッドスリム(ステンレス製/36本) エスコ3.3x35mm コーススレッドスリム(ステンレス製/36本)エスコ
455税込501
1パック(36本)
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.3×35入数36個
3.4x35mm 木工用ビス(細・360本) エスコ3.4x35mm 木工用ビス(細・360本)エスコ
1,310税込1,441
1パック(360本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.4エスコ品番EA949FX-35
3.8x 35mm 木割れ解消ビス(50本) エスコ3.8x 35mm 木割れ解消ビス(50本)エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8エスコ品番EA949FD-35
M2.1x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/35本) エスコM2.1x13mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/35本)エスコ
295税込325
1パック(35本)
翌日出荷
ねじの呼びM2.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-102
M2.1x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/35本) エスコM2.1x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/35本)エスコ(1件のレビュー)
385税込424
1パック(35本)
当日出荷
ねじの呼びM2.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-101
135x25mm 回転取手(ステンレス製) エスコ135x25mm 回転取手(ステンレス製)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質SUS304(サテン仕上げ)仕様木ねじ付エスコ品番EA948BN-43長さ(mm)135幅(mm)25深さ(mm)55取付穴径(Φmm)4.5穴間隔(mm)(ビス)115
M6x40mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x40mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-16形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x32mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-15形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
M6x25mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x25mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-14形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M6
M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
M6x12mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x12mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-11形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
ネジ止め打掛 エスコネジ止め打掛エスコ
395税込435
1個
当日出荷
材質/仕上鋼板/グリーン焼付塗装付属品木ねじ
フック エスコフックエスコ(2件のレビュー)
175税込193
1個
翌日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら