9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン接着剤。 接着スピードはEA935NAと比べて約2倍。 接着力、耐久性に優れています。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます。 JAIAF☆☆☆☆
用途木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 主な用途木工作・紙工作・手芸など エスコ品番EA935NB-2 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

JIS S 6040表示認定品。水性で使いやすく安全。乾燥すると透明接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。
用途木布紙の接着(耐水性を必要とする用途には不可) 材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)180 耐熱温度(℃)範囲:60×30分で4.6(下限データなし) 可使時間(分)10(23℃) 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)実用:3(20℃) 危険物の類別非危険物
1本
440 税込484
翌日出荷

速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作。木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着。上記材料とメラミン化粧板・せっこうボード・発泡スチロールなどの接着 材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)500 pH4.0~5.5 耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし) 可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる 完全硬化時間24時間以上 硬化時間(時間)実用:3(20℃) 危険物の類別非危険物
1本
910 税込1,001
翌日出荷

水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可) 材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)180 耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし) 可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)実用:3(20℃) 危険物の類別非危険物
1本
450 税込495
翌日出荷

JIS S 6040表示認定品。水性で使いやすく安全。乾燥すると透明JIS F★★★★。JAIA 4VOC基準適合。接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。
用途木布紙の接着(耐水性を必要とする用途には不可) 材質酢酸ビニル系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)50 耐熱温度(℃)範囲:60×30分で4.6(下限データなし) 可使時間(分)10(23℃) 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)実用:3(20℃) 危険物の類別非危険物
1本
230 税込253
翌日出荷

細口ノズル採用で機能性アップ。ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。水性タイプ。木材への初期接着性・速乾性に優れる。
用途木紙布などの接着。木の接着に幅広く使える。木工作 材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)30 pH4.0~5.5 耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし) 可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物
1本
420 税込462
翌日出荷

水性で使いやすく、安全。木材等の多孔質材と各種プラスチック、金属が接着できる。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途木革布紙同士、また片方が塩ビ金属の接着 材質エチレン・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物
1本
325 税込358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)。木工作 材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)50 耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし) 可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)実用:3(20℃) 危険物の類別非危険物
1本
280 税込308
翌日出荷

30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に 材質エポキシ樹脂系 淡黄色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし) 可使時間(分)25~30(20℃) 内容量(kg)1 完全硬化時間6時間(20℃) 硬化時間(時間)実用:60(20℃) 危険物の類別非危険物
1個
6,760 税込7,436
翌日出荷