カテゴリ

  • 接着剤・補修材(6)
  • 研磨材(4)
  • クリーンルーム用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • パネフリ工業(42)
  • コニシ(31)
  • FUJI STAR(三共理化学)(21)
  • セメダイン(18)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](13)
  • モーター印(12)
  • SK11(11)
  • 日本研紙(9)
  • オーシカ(9)
  • TRUSCO(7)
  • 田岡化学(7)
  • アネスト岩田(6)
  • KOVAX(コバックス)(5)
  • チップソージャパン(5)
  • 理研コランダム(5)
  • AICA(アイカ工業)(4)
  • モトユキ(4)
  • TAKAGI(高儀)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木工用 接着剤」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用ボンド(多用途) エスコ木工用ボンド(多用途)エスコ
325税込358
1本
翌日出荷
水性で使いやすく、安全。木材等の多孔質材と各種プラスチック、金属が接着できる。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途木革布紙同士、また片方が塩ビ金属の接着材質エチレン・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物
[30分型]エポキシ接着剤 エスコ[30分型]エポキシ接着剤エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に材質エポキシ樹脂系淡黄色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)25~30(20℃)内容量(kg)1完全硬化時間6時間(20℃)硬化時間(時間)実用:60(20℃)危険物の類別非危険物
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
910税込1,001
1本
翌日出荷
速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作。木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着。上記材料とメラミン化粧板・せっこうボード・発泡スチロールなどの接着材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)500pH4.0~5.5耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
280税込308
1本
翌日出荷
水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)。木工作材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)50耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
450税込495
1本
翌日出荷
水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)180耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズエスコ
840税込924
1巻
翌日出荷
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズエスコ
1,700税込1,870
1巻
翌日出荷
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0570●商品名:No.5010●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番65-9316-33
750g [速乾]木工用接着剤 エスコ750g [速乾]木工用接着剤エスコ(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
水性・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン接着剤。 接着スピードはEA935NAと比べて約2倍。 接着力、耐久性に優れています。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます。 JAIAF☆☆☆☆
用途木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。主な用途木工作・紙工作・手芸などエスコ品番EA935NB-2完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物主なワークパーツ
耐水ペーパー エスコ耐水ペーパーエスコ
410税込451
1セット(5枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。シートサイズ(mm)230×280基材Cw紙砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
#80 穴付ディスクペーパー エスコ#80 穴付ディスクペーパーエスコ
5,130税込5,643
1箱(50枚)
翌日出荷
エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます番手の取り換えがワンタッチキレが抜群目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)ぺーパー目が出にくい耐水性があり、水との併用も可能パットが痛まないパット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業各種車両における塗膜研磨金属焼付塗装研磨作業建物塗装・インテリア工事での研磨作業木工・家具メーカーでの各種研磨作業外径(mm)125粒度80砥粒特殊砥粒基材紙、裏面にマジック加工適合EA162KJ-2、EA162PB用エスコ品番EA162KW-80種別マジック式直径(Φmm)125接着剤R/R
#60 穴付ディスクペーパー エスコ#60 穴付ディスクペーパーエスコ
5,560税込6,116
1箱(50枚)
翌日出荷
エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます番手の取り換えがワンタッチキレが抜群目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)ぺーパー目が出にくい耐水性があり、水との併用も可能パットが痛まないパット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業各種車両における塗膜研磨金属焼付塗装研磨作業建物塗装・インテリア工事での研磨作業木工・家具メーカーでの各種研磨作業外径(mm)125粒度60砥粒特殊砥粒基材紙、裏面にマジック加工適合EA162KJ-2、EA162PB用エスコ品番EA162KW-60種別マジック式直径(Φmm)125接着剤R/R
#40 穴付ディスクペーパー エスコ#40 穴付ディスクペーパーエスコ
5,880税込6,468
1箱(50枚)
翌日出荷
エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます番手の取り換えがワンタッチキレが抜群目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)ぺーパー目が出にくい耐水性があり、水との併用も可能パットが痛まないパット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業各種車両における塗膜研磨金属焼付塗装研磨作業建物塗装・インテリア工事での研磨作業木工・家具メーカーでの各種研磨作業外径(mm)125粒度40砥粒特殊砥粒基材紙、裏面にマジック加工適合EA162KJ-2、EA162PB用エスコ品番EA162KW-40種別マジック式直径(Φmm)125接着剤R/R
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら